絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • omron(オムロン)(26)
  • 進電テクノロジー(25)
  • 三菱電機(12)
  • SUS(エスユーエス)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 三菱電機エンジニアリング(3)
  • bitstrong(ビットストロング)(3)
  • コーセル(2)
  • 多治見無線電機(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • ホーザン(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • ユニファイブ(1)
  • ハーティング(1)
  • 神港テクノス(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブル ノーブランド

    FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブル

    ノーブランド
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から25日以内出荷
    各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
    極数40コネクタATYCO-AMP、1473381-1コネクタBTYCO-AMP、1473381-1電線メーカー沖電線電線型番UL20276-SB AWG28×20P
  • FCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブル ノーブランド

    FCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブル

    ノーブランド
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
    極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタB-電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651
  • S型シース付フラットケーブルシールド有 ノーブランド

    S型シース付フラットケーブルシールド有

    ノーブランド
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1巻
    7日以内出荷
    スダレ形オキフレックスをS字形にフォーミングし、シースを被せており機器間、煩雑な筐体内の配線に最適。介在が無い為、端末処理作業が容易。ピッチ精度が劣化しない形状の為、コネクタとのコンタクトの信頼性も万全。
    用途コンピューター、周辺機器、通信機器、事務機器等の内部配線用。寸法(mm)融着部/30、非融着部/30ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)150耐電圧1500V/分材質(絶縁体)軟質塩化ビニル静電容量95PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色ワームグレー導体構成(本/mm)7/0.127定格温度(℃)80特性インピーダンス(Ω)75ケーブルサイズ(AWG)28
  • FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ フラットケーブル ノーブランド

    FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ フラットケーブル

    ノーブランド
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
    極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタBTYCO-AMP、1903404-1電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651
  • 300V UL規格 インターフェイスケーブル AWG28 ノーブランド

    300V UL規格 インターフェイスケーブル AWG28

    ノーブランド
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1巻
    7日以内出荷
    電子機器の汎用的な信号用ケーブルです。 シールド、ツイストペア構造であるため電磁ノイズに強い構成となっております。 絶縁体とシースに非鉛耐熱ビニルを使用しております。 UL VW-1難燃試験に合格しております。
    用途RS232C用ケーブル等に定格電圧(V)300耐電圧2000V/分材質(シース)非鉛耐熱ビニル材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)概算質量(kg/km)145導体抵抗(Ω/km)(20℃)228絶縁抵抗(MΩ/km)100シース色ワームグレー導体構成(本/mm)7/0.127シース外径(Φmm)11.6対数(P)20定格温度(℃)80材質(導体)すずめっき軟銅線シールド編組密度(%)80ケーブルサイズ(AWG)28

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

PLCケーブル・アダプター