絞り込み
ブランド
- EPCOS
- XP POWER(86)
- ハーティング(31)
- コーセル(28)
- omron(オムロン)(26)
- 日章工業(21)
- MOXA(14)
- RS PRO(12)
- CONTEC(コンテック)(11)
- TRACO POWER(11)
- RECOM(9)
- SIEMENS(8)
- OEP(8)
- ワゴジャパン(7)
- TDKラムダ(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- UNIFIVE(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)

トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) U 93/104/30
EPCOS¥3,798税込¥4,1781個当日出荷コアサイズ = U 93/104/30。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 93 x 76 x 30mm。AL評価 = 5700nH。材質 = N87。奥行き = 30mm。長さ = 93mm。幅 = 76mm。1) 表のAL値は、2つのコアで構成される、空隙なしのUコアセット(UI 93/152/30の組み合わせ)に適用されます。 2) 表のAL値は、UコアとIコア1つずつで構成される、空隙なしのコアセット(UI 93/104/30の組み合わせ)に適用。. U / Iコア. EPCOSのUコアは断面が長方形で、IコアはSIFERRIT N27及びN87製です。飽和磁束密度とキュリー温度が高く、損失が低いことから、電源、パルス、高電圧トランスに最適です。UコアとIコアは個別の販売です。. 用途. ストレージチョーク及びトランス 電源トランスの構築RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 取付け組立キット
EPCOS¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 取付け組立キット併用 = 電源トランスRoHS指令(10物質対応)対応併用機器電源トランスアクセサリタイプ取付け組立キット
EPCOS トランスアクセサリー EFD 25/13/9コイルフォーマー
EPCOS¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷アクセサリタイプ = EFD 25/13/9コイルフォーマー。併用可能製品 = EFD 25 / 13 / 9 コア。幅 = 26mm。コア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コアRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー E 42/21/20コイルフォーマー
EPCOS¥719税込¥7911個7日以内出荷アクセサリタイプ = E 42/21/20コイルフォーマー。併用可能製品 = B66329。幅 = 37.2mm。E 42/21/15及びE 42/21/20コア. 空隙なしのフェライトコアRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー ヨーククランプクリップ
EPCOS¥1,098税込¥1,2081袋(20個)7日以内出荷アクセサリタイプ = ヨーククランプクリップ。併用可能製品 = ETD 29 / 16 / 10コア。幅 = 8.7mm。EPCOS B66359 ETD 29 / 16 / 10アクセサリ. B66359巻型ヨークは、0.33 mm厚のステンレススプリングスチール製です。EPCOSのB66359シリーズ巻型及びB66358トランスフェライトコアとの使用向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー PM 74/59コイルフォーマー
EPCOS¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷アクセサリタイプ = PM 74/59コイルフォーマー。併用可能製品 = PM 74/59 コア。長さ = 85.5mm。PM 50-114フェライトコア. PMコアの用途. 電力リピータ用 高エネルギー時限電源のストレージコイル用 通信技術及び産業電子機器. ホルダ(クリップ及びベースプレート). ナット及びワッシャが付属 シャーシアセンブリ又は基盤用 シャーシアセンブリの場合、コイルの一番上の部分をはんだ接続で取り付ける必要ありRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー RM 14 コイルフォーマー
EPCOS¥14,980税込¥16,4781箱(60個)7日以内出荷アクセサリタイプ = RM 14 コイルフォーマー。併用可能製品 = RM 14コア。幅 = 31.4mm。RM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー RM 12 コイルフォーマー
EPCOS¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷アクセサリタイプ = RM 12 コイルフォーマー。併用可能製品 = RM 12 コア。材質 = GFR熱硬化性プラスチックmm。RM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ
EPCOS¥39,980税込¥43,9781セット(213個)7日以内出荷アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ。併用可能製品 = E 30/15/7コア。幅 = 31.4mm。EPCOS E30/15/7巻型. EPCOS E30/15/7巻型はGFRポリテレフタレート製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃、はんだ付け性IEC60068-2-58です。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ
EPCOS¥16,980税込¥18,6781セット(9個)7日以内出荷アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ。併用可能製品 = E 65/32/27コア。材質 = ポリフェニレンサルファイドmm。EPCOS E65/32/27巻型. EPCOS E70/33/32巻型はGFRポリフェニレン製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ
EPCOS¥169,800税込¥186,7801セット(1000個)7日以内出荷アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ。併用可能製品 = E 16/8/5コア。長さ = 17.8mm。EPCOS E16/8/5巻型. EPCOS E16/8/5巻型はGFRポリテレフタレート製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃、はんだ付け性IEC60068-2-20です。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ
EPCOS¥58,980税込¥64,8781セット(240個)7日以内出荷アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ。併用可能製品 = E 32/16/9コア。幅 = 35mm。EPCOS 32/16/9巻型. EPCOS E32/16/9巻型はポリテレフタレート製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃、はんだ付け性IEC60068-2-58です。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー 垂直コイルフォーマ
EPCOS¥21,980税込¥24,1781セット(100個)7日以内出荷アクセサリタイプ = 垂直コイルフォーマ。併用可能製品 = ETD 29 / 16 / 10コア。幅 = 24mm。EPCOS B66359 ETD 29 /16 / 10巻型. EPCOSのB66359シリーズETD 29 / 16 / 10巻型は、ピンが角形で、13ピンの横軸品と14ピンの縦軸品があります。これらはB66358フェライトコアとの使用に適しています。 水平磁気軸品は黒色GFRポリテレフタレート製で、UL94 V-0規格の絶縁クラスIEC60085:B66359B:Fに適合しています。垂直磁気軸品は黒色GFRポリテレフタレート製で、UL94 V-0規格の絶縁クラスIEC 60085:Hに適合しています。はんだ付け性とはんだ耐熱性については、IEC60068-2-20規格に適合しています。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー 取付け組立キット
EPCOS¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷アクセサリタイプ = 取付け組立キット。併用可能製品 = 電源トランス。材質 = アルミニウム。PM 50-114フェライトコア. PMコアの用途. 電力リピータ用 高エネルギー時限電源のストレージコイル用 通信技術及び産業電子機器. ホルダ(クリップ及びベースプレート). ナット及びワッシャが付属 シャーシアセンブリ又は基盤用 シャーシアセンブリの場合、コイルの一番上の部分をはんだ接続で取り付ける必要ありRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー クランプクリップ
EPCOS¥13,980税込¥15,3781セット(1000個)7日以内出荷アクセサリタイプ = クランプクリップ。併用可能製品 = RM 4コア, RM 5コア。幅 = 2.4mm。EPCOS B65806 RM5アクセサリ. クランプ. 0.3 mm厚のスズめっきステンレススチール製アース端子 IEC6008-2-20準拠のはんだ付け性. 絶縁ワッシャB65806. ポリアリレートフィルム製で、許容差を補償し、コアとコイル巻型の間を絶縁します。. 絶縁ワッシャB65008. このワッシャはダブルクラッド基板用。ポリカーボネート製. 調整ねじ. ねじ山及びコアブレーキ付きのGFRポリテレフタレート製チューブコアRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー ETD 49 / 25 / 16巻型
EPCOS¥519税込¥5711個7日以内出荷アクセサリタイプ = ETD 49 / 25 / 16巻型。併用可能製品 = ETD 49 / 25 / 16 コア。幅 = 56.2mm。ETD 49フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー クランプ
EPCOS¥569税込¥6261袋(10個)翌々日出荷アクセサリタイプ = クランプ。併用可能製品 = RM 12 コア。材質 = ステンレス鋼mm。RM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。材質スプリングスチールRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプクランプ
EPCOS トランスアクセサリー クランプ
EPCOS¥589税込¥6481袋(20個)7日以内出荷アクセサリタイプ = クランプ。併用可能製品 = RM 6コア。幅 = 2.6mm。RM 6、8、10コア. トランス用途向けセンター穴なしコア セットで提供RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー ヨーク
EPCOS¥7,898税込¥8,6881箱(200個)7日以内出荷アクセサリタイプ = ヨーク。併用可能製品 = ETD 34/17/11 コア。幅 = 11mm。ETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コアRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー ヨーク
EPCOS¥699税込¥7691袋(20個)7日以内出荷アクセサリタイプ = ヨーク。併用可能製品 = EFD 20 / 10 / 7 コア。長さ = 20.6mm。コア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 20 / 10 / 7コアRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー ヨーク
EPCOS¥529税込¥5821袋(10個)7日以内出荷アクセサリタイプ = ヨーク。併用可能製品 = EFD 25 / 13 / 9 コア。材質 = ステンレス鋼mm。コア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コアRoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 11/17/34
EPCOS¥499税込¥5491袋(2個)翌々日出荷コアサイズ = ETD 11/17/34。併用可能製品 = SMPSトランス。寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mm。AL評価 = 2600nH。材質 = N87。奥行き = 17.5mm。長さ = 34mm。幅 = 11.1mm。ETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア材質N87長さ(mm)34幅(mm)11寸法(mm)34×17×11奥行(mm)17.5基準規格IEC 63093-6RoHS指令(10物質対応)対応併用機器電源トランスアクセサリタイプフェライトコアインダクタンス(nH)2600
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34
EPCOS¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷コアサイズ = ETD 34。寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mm。AL評価 = 2400nH。材質 = N27。奥行き = 17.5mm。長さ = 34mm。幅 = 11.1mm。ETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コアRoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) E 32/33/70
EPCOS¥41,980税込¥46,1781箱(30個)7日以内出荷コアサイズ = E 32/33/70。併用可能製品 = トランス。寸法 = 70.5 x 32 x 33.2mm。AL評価 = 8850nH。材質 = N27。奥行き = 33.2mm。長さ = 70.5mm。幅 = 32mm。E 65/32/27及びE 70/33/32コア. 空隙なしのフェライトコアRoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34
EPCOS¥769税込¥8461袋(2個)7日以内出荷コアサイズ = ETD 34。寸法 = 34 x 17.5 x 11.1mm。AL評価 = 135nH。材質 = N87。奥行き = 11.1mm。長さ = 34mm。幅 = 17.5mm。ETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コアRoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PQ
EPCOS¥47,980税込¥52,7781セット(75個)7日以内出荷コアサイズ = PQ。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 32 x 22 x 15.175mm。AL評価 = 5000nH。材質 = N97。奥行き = 15.175mm。長さ = 32mm。幅 = 22mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34/7/11
EPCOS¥59,980税込¥65,9781セット(300個)7日以内出荷コアサイズ = ETD 34/7/11。併用可能製品 = 電源トランス、SMPSトランス。寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mm。AL評価 = 482nH。材質 = N87。奥行き = 17.5mm。長さ = 34mm。幅 = 11.1mm。代表規格 = IEC 61185。EPCOS B66361 ETD 34 / 17 / 11トランスフェライトコア. EPCOSのB66361シリーズETD 34 / 17 / 11トランスフェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。小さな容積で最適な重量対性能比を実現しており、スイッチモード電源トランスに最適です。ギャップあり品となし品があり、素材はN27、N87、又はN97フェライト材です。RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25/13/9
EPCOS¥2,898税込¥3,1881袋(20個)7日以内出荷コアサイズ = EFD 25/13/9。併用可能製品 = DC/DCコンバータ, 平面トランス, 電源トランス。寸法 = 25 x 9.1 x 12.5mm。AL評価 = 2100nH。材質 = N97。奥行き = 12.5mm。長さ = 25mm。幅 = 9.1mm。EPCOS B66421 EFD 25 / 13 / 9トランスフェライトコア. EPCOS製のB66421 EFD 25 / 13 / 9トランスフェライトコアは、DC-DCコンバータ向けに最適です。平らになるよう中心に低い脚が付いたEコアを備えたフェライトコアは、平面トランス設計に適しています。このコアには、ギャップなしとありのタイプを用意し、N87又はN97フェライト材製を選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) I 93/104/30
EPCOS¥16,980税込¥18,6781箱(8個)7日以内出荷コアサイズ = I 93/104/30。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 93 x 28 x 30mm。AL評価 = 7900nH。材質 = N87。奥行き = 30mm。長さ = 93mm。幅 = 28mm。1) 表のAL値は、2つのコアで構成される、空隙なしのUコアセット(UI 93/152/30の組み合わせ)に適用されます。 2) 表のAL値は、UコアとIコア1つずつで構成される、空隙なしのコアセット(UI 93/104/30の組み合わせ)に適用。. U / Iコア. EPCOSのUコアは断面が長方形で、IコアはSIFERRIT N27及びN87製です。飽和磁束密度とキュリー温度が高く、損失が低いことから、電源、パルス、高電圧トランスに最適です。UコアとIコアは個別の販売です。. 用途. ストレージチョーク及びトランス 電源トランスの構築RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ELP 38/8/25 ELP
EPCOS¥62,980税込¥69,2781セット(150個)7日以内出荷コアサイズ = ELP 38/8/25。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 38.1 x 25.4 x 8.25mm。AL評価 = 7200nH。材質 = N87。奥行き = 8.25mm。長さ = 38.1mm。幅 = 25.4mm。シリーズ = ELP。代表規格 = IEC 62317-9。EPCOS ELPフェライトコア. EPCOS ELPフェライトコアは、大型のコア表面により、フラットなトランス設計と優れた熱特性を実現します。Planar E字形トランスコアは、従来の形状のコアの代替品として使用でき、低プロファイル磁気デバイスが必要な場合に最適です。IEC62917-9適合RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 39/20/13
EPCOS¥51,980税込¥57,1781セット(200個)7日以内出荷コアサイズ = ETD 39/20/13。併用可能製品 = 電源トランス、SMPSトランス。寸法 = 38.9 x 12.8 x 20mm。AL評価 = 2700nH。材質 = N87。奥行き = 20mm。長さ = 38.9mm。幅 = 12.8mm。代表規格 = IEC 61185。EPCOS B66363 ETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコア. EPCOSのB66363シリーズETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。B66363トランスフェライトコアは、スイッチモード電源に最適です。また、小さな容積で理想的な重量性能比を実現しています。ギャップありとなしの製品があります。また、フェライト素材をN27、N87、N97から選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 44
EPCOS¥929税込¥1,0221袋(2個)7日以内出荷コアサイズ = ETD 44。寸法 = 43.8 x 22.5 x 15.2mm。AL評価 = 3500nH。材質 = N87。奥行き = 15.2mm。長さ = 43.8mm。幅 = 22.5mm。コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠. ETD 44フェライトコア. EpcosのETDフェライトコアはIEC51 (CO) 276準拠で、一般にスイッチモード電源トランスなどで用いられます。 ETD形状のフェライトコアは巻き線抵抗を最小限に抑えており、電源トランスの効率が向上させるよう最適化されています。RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25
EPCOS¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷コアサイズ = EFD 25。併用可能製品 = DC-DCコンバータ。寸法 = 25 x 12.5 x 9.1mm。AL評価 = 2000nH。材質 = N87。奥行き = 9.1mm。長さ = 25mm。幅 = 12.5mm。コア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コアRoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) RM 7
EPCOS¥3,198税込¥3,5181袋(5個)7日以内出荷コアサイズ = RM 7。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 20.3 x 17.2 x 13.5mm。AL評価 = 2700nH。材質 = N97。奥行き = 13.5mm。長さ = 20.3mm。幅 = 17.2mm。代表規格 = IEC 62317-4。EPCOS B65819 RM7フェライトコア. EPCOS B65819 RM7フェライトコアは、電源用途での需要が益々増えています。このフェライトコアの主な用途は、低損失・高安定性フィルタインダクタとその他の共振決定インダクタの2つです。その他の用途には、低歪みブロードバンド送信があります。 IEC62317-4。RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 59
EPCOS¥2,898税込¥3,1881袋(2個)翌々日出荷コアサイズ = ETD 59。併用可能製品 = SMPSトランス。寸法 = 59.8 x 31.2 x 22.1mm。AL評価 = 5300nH。材質 = N87。奥行き = 22.1mm。長さ = 59.8mm。幅 = 31.2mm。ETD 59フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 空隙なしのフェライトコアRoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) E 42
EPCOS¥1,398税込¥1,5381袋(2個)欠品中コアサイズ = E 42。寸法 = 42 x 21.2 x 20mm。AL評価 = 5200nH。材質 = N87。奥行き = 20mm。長さ = 42mm。幅 = 21.2mm。E 42/21/15及びE 42/21/20コア. 空隙なしのフェライトコアRoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) RM 14
EPCOS¥67,980税込¥74,7781箱(60ペア)7日以内出荷コアサイズ = RM 14。寸法 = 42.2 x 34.8 x 30.2mm。AL評価 = 6000nH。材質 = N87。奥行き = 30.2mm。長さ = 42.2mm。幅 = 34.8mm。RM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 49
EPCOS¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷コアサイズ = ETD 49。併用可能製品 = SMPSトランス。寸法 = 48.5 x 16.7 x 24.9mm。AL評価 = 525nH。材質 = N87。奥行き = 24.9mm。長さ = 48.5mm。幅 = 16.7mm。ETD 49フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
変圧・変換 の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499