絞り込み
ブランド
- RECOM
- XP POWER(86)
- EPCOS(44)
- ハーティング(31)
- コーセル(28)
- omron(オムロン)(26)
- 日章工業(21)
- MOXA(14)
- RS PRO(12)
- CONTEC(コンテック)(11)
- TRACO POWER(11)
- SIEMENS(8)
- OEP(8)
- ワゴジャパン(7)
- TDKラムダ(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- UNIFIVE(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLS
RECOM¥289税込¥3181個7日以内出荷仕様●シリーズ:RLS●併用可能製品:RECOM電源●取付スタイル:表面実装アズワン品番65-7223-44
評価ボード RPX-1.0 バックレギュレータモジュール用 アクセサリ RPX-1.0
RECOM¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Recom RPX シリーズは、電圧選択、制御、検出機能を簡単に評価できるように開発されています。出力電圧選択、制御、パワーグッド、トリム、出力検出など、RPX-1.0 のあらゆる機能を簡単に評価することができます。また、過負荷又は過熱状態の動作も、設計前に簡単に評価することができます。 この評価ボードには、EMC クラス B レベルを満たすフィルタコン仕様●シリーズ:RPX-1.0●併用可能製品:RPX-1.0 バックレギュレータモジュールですアズワン品番65-7214-42
評価ボード RPM-6.0バックレギュレータモジュール用 アクセサリ RPM-6.0
RECOM¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷RPM3.3-6.0-EVM-1及びRPM5.0-6.0-EVM-1は、外部DC電源からの最大6 Aの出力電流で一定の出力電圧を生成します。トリミング、シーケンシング、ソフトスタート、イネーブル、センシングなど、RPM 3.3-6.0及びRPM 5.0-6.0のすべての機能を評価できます。過負荷又は過熱状態の動作は、設計される前に簡単に評価できます。他の出力電流を使用できる評価モジュー仕様●シリーズ:RPM-6.0●併用可能製品:RPM-6.0バックレギュレータモジュール●供給電圧:4 → 15V dc
評価ボード R-78S3.3-0.1-EVM-1評価モジュール STEVAL STLCS01V1 SensorTileモジュール用 アクセサリ
RECOM¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●R-78S3.3-0.1-EVM-1 / STM-1は、ST Microelectronics STEVAL STLCS01V1 SensorTileモジュール及びR-78S3.3-0.1-EVM-1評価モジュールと併用して、SensorTileモジュールを使用するIoTアプリケーションをデモンストレーションするために開発されたブレークアウトボードです。SensorTileモジュールの機能には、MEMSデジタルマイク、3D加速度センサ及びジャイロスコープ、3D磁力計、MEMS気圧センサ、及び周囲温度が含まれます。R-78S3.3-0.1-EVM-1用アクセサリ STLCS01V1とかん合アズワン品番65-7227-35
電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLS 1袋 50個入
RECOM¥8,198~税込¥9,018~1袋(50個)7日以内出荷Recom フィルタ設計でテストおよび実証済み RoHS対応(2022年10月現在) SMD
電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLS 1袋 50個入
RECOM¥8,998税込¥9,8981袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:RLS●併用可能製品:RECOM電源●取付スタイル:表面実装アズワン品番65-7223-03
電源バッファモジュール RIA12 and NF F01-510 Transients用 アクセサリ RSPxxx-168 1セット 10個入
RECOM¥87,980税込¥96,7781セット(10個)7日以内出荷RSPxxx-168は、最大385 V dcの鉄道の過電圧からDC/DCコンバータを保護するように設計されたサージプロテクタモジュールです。出力電圧は40~165 V dcの範囲で入力電圧を追従した後、168 V dcに固定されます。RSP150-168 は、RP40-110xxSFR、RP75H-110xxSRW、RP90Q-110xxSRW、RPA 100H-110xxSRUW、RPA 120H-110xxSRW、RP120Q-110xxSRW、および RP120Q-110x仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:RSPxxx-168●併用可能製品:RIA12及びNF F01-510の過渡●供給電圧:40 → 160V dcアズワン品番65-7222-94
バッテリーモジュール
RECOM¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様●R-REF02-78Sは、1本の単3形乾電池から3.3 Vを生成し、あらゆる用途で直接使用できます。このリファレンスデザインには、単3形乾電池ホルダとR-78S3.3-0.1ブーストコンバータが含まれています。2つのジャンパヘッダJ1及びJ2により、R-78Sコンバータの出力電圧及びCTRLピンへの接続が保証されます。ジャンパのヘッダピンは、複数のかん合コネクタが使用できる標準0.100インチ(2.54 mm)ピッチです。2つの3.5 mmマウント用穴があり、スナップイン又はねじでの取り付けが可能です。イネーブルピンはR-78Sをスリープモードにし、電池からはわずか7 uAしか引き出さないようにします。単3形乾電池1本(ブーストコンバータ)から3.3 V 効率93 %、>80 % @ 10 %負荷 入力電圧範囲最小0.65 V 0.100インチ(2.54 mm)ピン出力 3.5 mm取り付け穴アズワン品番65-7216-35
Recom コモンモードチョーク
RECOM¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:コモンモードチョーク●併用可能製品:RPシリーズ絶縁DC-DCコンバータ●Recomコモンモードチョーク - CMCシリーズ. コモンモードチョーク製品は、Recom絶縁DC-DCコンバータと共に使用します。. RecomコモンモードチョークはすべてRoHS準拠です 最大定格電圧 500 V dc 動作温度 -40 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
変圧・変換 の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499