絞り込み
ブランド
- 東京理工舎
- XP POWER(84)
- EPCOS(47)
- ハーティング(31)
- コーセル(28)
- omron(オムロン)(25)
- 日章工業(21)
- MOXA(14)
- RS PRO(12)
- CONTEC(コンテック)(11)
- TRACO POWER(11)
- RECOM(9)
- SIEMENS(8)
- OEP(8)
- ワゴジャパン(7)
- TDKラムダ(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- UNIFIVE(6)
- フエニックス・コンタクト(5)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- ブランドをもっと見る

バリタップコントローラー
東京理工舎(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷ケース入りの状態なのですぐにご使用になれます。用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。付属品目盛板質量(g)700周波数(Hz)50/60(自動切換)制御方式位相制御本体寸法(mm)100×115×64設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間~電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)絶縁抵抗電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上負荷電流(mA)100~