絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 鍵・錠前

4,806件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座付 木製ハンドル WAKI(和気産業)座付 木製ハンドルWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
座付の木製ハンドルです。
材質天然木全長(mm)120ピッチ(mm)106高さ(mm)29幅(mm)15適合扉厚(mm)17取手取手
玄関取替錠 ハイロジック玄関取替錠ハイロジック(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から3日以内出荷
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます 木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに
材質亜鉛ダイカスト付属品鍵3本ステンレスタイプかぎつきタイプ主な用途勝手口、玄関
355-S ステンレス半回転取手 BEST(ベスト)[金物]355-S ステンレス半回転取手BEST(ベスト)[金物]
819税込901
1個
当日出荷
回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
用途収納庫などに使用する回転取手。全長(mm)76ヘアライン寸法(幅W×奥行D)(mm)19×21取手全回転取手
5702-8 ハンドル BEST(ベスト)[金物]5702-8 ハンドルBEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本ステンレス取手取手
プールハンドル WAKI(和気産業)プールハンドルWAKI(和気産業)(11件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質金属ブラック取手取手
NO950飾座取手 アイワ金属NO950飾座取手アイワ金属(1件のレビュー)
449税込494
1パック
当日出荷
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます。取手取手
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 新日軽 ミネベアショウワSHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 新日軽ミネベアショウワ
12,980税込14,278
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付記号(フロント)IX-110適合扉厚(mm)25ビスピッチ(mm)64
ケースロック ミネベアショウワケースロックミネベアショウワ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製種類ドアノブ
GM 小判座 空錠 長沢製作所GM 小判座 空錠長沢製作所(7件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン仕様TXS-51錠セット内容レバーハンドル、錠、座、受座種類レバーハンドルバックセット51mm
GM 丸座 空錠 長沢製作所GM 丸座 空錠長沢製作所(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種別空錠(丸座)種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36バックセット51mm(TX-51錠)
面付本締錠 アルファ面付本締錠アルファ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
付属品キー3本、受金具、取付ビス8本付シルバーシリンダーリバーシブルディスクシリンダードア厚(mm)(対応)33~40
ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (室内側表示付) LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (室内側表示付)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3827質量(g)120仕上サテン仕上
Jレバー 小判座内締錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 小判座内締錠GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から4日以内出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)3KハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座内締錠対応戸厚(mm)29~45
木製取手 ブラウン WAKI(和気産業)木製取手 ブラウンWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
木製なので手触りが暖かい
用途小箱・家具用のツマミ材質/仕上天然木/ブラウン付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)取手取手
MIWA MHE.プラカバー MIWAMIWA MHE.プラカバーMIWA
1,098税込1,208
1個
当日出荷
MHE 非常カバー
グリーン購入法適合
MIWA ELA02 DT33~41 ST 美和ロックMIWA ELA02 DT33~41 ST美和ロック
1,098税込1,208
1組
当日出荷
種別レバーハンドル用丸座 内外1組グリーン購入法適合
MIWA DA-BE.カバー 美和ロックMIWA DA-BE.カバー美和ロック
649税込714
1個
当日出荷
MIWA 2ジガワコード9R 美和ロックMIWA 2ジガワコード9R美和ロック
999税込1,099
1個
当日出荷
メス側
グリーン購入法適合
ムーンハンドル アイワ金属ムーンハンドルアイワ金属
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに 裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂シルバー使用ビス(mm)付属:4×22
レバーハンドル NU型 GOAL(ゴール)レバーハンドル NU型GOAL(ゴール)
5,798税込6,378
1セット
当日出荷
材質ステンレス仕上ヘアーライン適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用
レバーハンドルN1型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルN1型Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
用途室内用サテンシルバー(塗装)
玄関引戸用 汎用召合せ錠(ディンプルタイプ) YKK AP玄関引戸用 汎用召合せ錠(ディンプルタイプ)YKK AP(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
YKK AP製引戸の約7割に対応 防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める キーの押しまわし不要 ディンプルシリンダーキー5本同梱 同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能 ディンプルシリンダーキー5本同梱
用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に寸法(mm)内障子 戸厚寸法:23~33/39~45、外障子 戸厚寸法:25~34、内外障子間チリ寸法:6~12
ホームレバー表示錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)ホームレバー表示錠(塗装ブラウン)GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板塗装ブラウン色バックセット(mm)(B/S)60対応戸厚(mm)29~45機能表示錠(2型)セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体種類レバーハンドル
VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ ロックマンジャパンVOLCALOCK 非接触式解錠スイッチロックマンジャパン
8,998税込9,898
1台
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと)定格電圧(V)DC12/DC24出力接点無電圧c接点出力COM/NC/NO、起動時:COM/NO、接点容量:24VDC Max 0.8A Max設置場所屋内
間仕切錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業)間仕切錠 ステンレス円筒錠WAKI(和気産業)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷から翌々日出荷
内カギ付室内錠。 室内側から施錠ができます。 ステンレス円筒錠
用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク材質ラッチ:亜鉛ダイカストヘアーラインバックセット(mm)60
片開きトイレドア用レバーハンドル ウッドワン片開きトイレドア用レバーハンドルウッドワン
7,498税込8,248
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ドレタスシリーズ片開きドア用レバーハンドル。
シルバー種類屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
引違戸錠S1703シリーズ GOAL(ゴール)引違戸錠S1703シリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から32日以内出荷
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。 ワンタッチ操作で施解錠可能。 マグネット式のトリガー(安全装置)付。 施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
外開き用面付箱錠5350シリーズ GOAL(ゴール)外開き用面付箱錠5350シリーズGOAL(ゴール)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から3日以内出荷
シンプルなデザイン。 キーインノブタイプなので外観はスマートでシンプルです。 取付けは簡単。 取付は丸座の引足方式ですので簡単です。 また芯振れなどによる不調がありません。 キーインノブですが、シリンダーは本体に固定。 キーインノブタイプですが、シリンダーは錠ケースに強固に固定しているので頑丈です。 左右勝手は共通。
用途集合住宅の玄関など適合扉厚(mm)28~44勝手なし
インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠GシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
他社製品取替A2タイプ 長沢製作所他社製品取替A2タイプ長沢製作所
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
仕上メタリックシルバー塗装
ADS錠 長沢製作所ADS錠長沢製作所
9,198税込10,118
1個
当日出荷から6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
LVSケース角長座表示錠(ケースラッチ+角長座セット) GIKEN(川口技研)LVSケース角長座表示錠(ケースラッチ+角長座セット)GIKEN(川口技研)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様LVSケース錠タイプH15角長座適合扉厚(mm)28~40仕様1フロントプレート:角バックセット(mm)B/S51
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) バリアフリーレバー ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) バリアフリーレバーECLE(マツ六)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
真鍮ラッチ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ラッチGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
真鍮製の丸棒角ラッチ(スライド式のラッチ)です。しっかりと取り付けられるデザインなので、安心です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ
デジタルドアロック「ID-502TAB」 ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-502TAB」ロックマンジャパン
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載 店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能 運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 セキュリティーモードは、マスターカードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずにリモコンを押すだけで簡単解錠 マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載 室内機縦型仕様のため、様々な扉に取付可能 管理機能にこだわった高性能デジタルロック
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
リヴィエール B2 空錠 丸座 長沢製作所リヴィエール B2 空錠 丸座長沢製作所(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別丸座錠前空錠ドア厚(mm)30~40
GM 1H 空錠 丸座 長沢製作所GM 1H 空錠 丸座長沢製作所
5,298税込5,828
1個
当日出荷から16日以内出荷
ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
種別丸座錠前空錠ドア厚(mm)30~36
セキュリティーサムターン TOSTEM(LIXIL)セキュリティーサムターンTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
8,000税込8,800
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
セット内容本体×1、サムターン座×1、キー×2、ネジセット×1、スペーサー×1
ドア錠セット(MIWA URシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(MIWA URシリンダー)TOSTEM(LIXIL)
11,780税込12,958
1セット
当日出荷から6日以内出荷
錠・丁番セット TOSTEM(LIXIL)錠・丁番セットTOSTEM(LIXIL)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
材質樹脂製(把手)、金属製(シリンダー、丁番)セット内容把手セット×1、錠セット×1、丁番×2、取付ネジセット×1ブラウン
鍵・錠前