絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 鍵・錠前

4,806件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーハンドル ZU型 GOAL(ゴール)レバーハンドル ZU型GOAL(ゴール)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用
通電金具 美和ロック通電金具美和ロック
7,398税込8,138
1個
当日出荷
扉と枠間を通線するための彫り込みタイプの通電金具です。
芯数9芯取付け方法扉・枠彫り込み型
リヴィエール B1 表示錠 丸座 長沢製作所リヴィエール B1 表示錠 丸座長沢製作所
7,598税込8,358
1個
当日出荷
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別丸座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40
ドア錠セット(MIWA DNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(MIWA DNシリンダー)TOSTEM(LIXIL)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
セット内容本体×2、キー×5
表示付ボルト 外開き用 BEST(ベスト)[金物]表示付ボルト 外開き用BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース外開き材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側)仕上ヘアライン
レバーハンドル錠 LXシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 LXシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)
用途玄関、勝手口、事務所、会議室などシリーズLXシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通適合場所玄関、勝手口、事務所、会議室
平面ハンドル(鍵無/ワンタッチ式) SYS(シブタニ)平面ハンドル(鍵無/ワンタッチ式)SYS(シブタニ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール仕上焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメートビスの呼び止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み)取手回転取手
2454 ハンドル BEST(ベスト)[金物]2454 ハンドルBEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から12日以内出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本材質亜鉛取手取手
333 クリスタルハンドル BEST(ベスト)[金物]333 クリスタルハンドルBEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から23日以内出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本材質アルミニウム寸法(幅W×奥行D)(mm)10×28取手取手
ストライク BEST(ベスト)[金物]ストライクBEST(ベスト)[金物]
839税込923
1個
当日出荷
用途見付10mmのエッジ材用ストライク材質ステンレス鋼仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
万能面付鎌錠 ウエスト万能面付鎌錠ウエスト
4,898税込5,388
1個
当日出荷
左右兼用の戸先錠です。
シリンダー無し適合扉厚(mm)22~42
ステンレス押板 ジョー・プリンス竹下ステンレス押板ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途開き扉付属品M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本材質ステンレス鋼板タイプ押板仕上ヘアーライン
両面サムターン錠 (サムターン+サムターン) GIKEN(川口技研)両面サムターン錠 (サムターン+サムターン)GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
材質亜鉛合金仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40
ケース鎌錠 P1 アトムリビンテックケース鎌錠 P1アトムリビンテック
4,298税込4,728
1セット
当日出荷から3日以内出荷
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
インテグラル錠  YKK 美和ロックインテグラル錠 YKK美和ロック
6,498税込7,148
1箱
6日以内出荷
玄関、勝手口の取替用のドアロックです。
付属品【鍵】3シリンダーU9バックセット(mm)100
レバーハンドル AU型 GOAL(ゴール)レバーハンドル AU型GOAL(ゴール)
3,098税込3,408
1セット
当日出荷から6日以内出荷
材質アルミ適合扉厚(mm)33~43
面付通電金具 美和ロック面付通電金具美和ロック
8,998税込9,898
1個
当日出荷
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
芯数9芯取付け方法面付リード線長さ(mm)全長:3200
レバーハンドル浴室錠 GOAL(ゴール)レバーハンドル浴室錠GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
用途バスユニット、浴室、トイレなど錠前間仕切り錠
チューブラ引戸鎌錠 MK(丸喜金属本社)チューブラ引戸鎌錠MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。 つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。
仕様表示付シルバー適合扉厚(mm)28~36
デジタルドアロック「ID-602Bhook」 ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-602Bhook」ロックマンジャパン(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂質量(g)室外機:約260、室内機:約745電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5使用可能温度範囲-25~55電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50バックセット(mm)60~105
箱錠 TOSTEM(LIXIL)箱錠TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
シルバー
WH-3 ウッディハンドル BEST(ベスト)[金物]WH-3 ウッディハンドルBEST(ベスト)[金物]
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。表からビスで止めるタイプなので簡単に取付可能。
用途家具に取り付ける取手。寸法(幅W×奥行D)(mm)13×26取手取手
ハイレバー(No.66Aハンドルのみ) GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.66Aハンドルのみ)GIKEN(川口技研)
1,898税込2,088
1組
当日出荷から3日以内出荷
適合扉厚(mm)28~40材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
ハイレバーNo.65 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.65 表示錠セットGIKEN(川口技研)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠仕上メタリックシルバーバックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上
ハイレバーNo.33 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 表示錠セットGIKEN(川口技研)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
浴室用樹脂レバー錠(空錠) 久力製作所浴室用樹脂レバー錠(空錠)久力製作所(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
材質樹脂仕様空錠ペールホワイト種類レバーハンドルバックセット32mm対応戸厚(mm)30(アルミ框)
通電金具 美和ロック通電金具美和ロック
4,798税込5,278
1個
当日出荷
面付型電気錠通電金具。コードも2800mmで扉内を通し、電気錠まで届きます。
PR DZ シリンダー 美和ロックPR DZ シリンダー美和ロック(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~41
ST ケースハンドル 70mm APLUS(クマモト)ST ケースハンドル 70mmAPLUS(クマモト)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1組
当日出荷
材質(本体)SUS304仕上HL取手ケースハンドル
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミGOAL(ゴール)
11,980税込13,178
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33
Jレバー 丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座戸襖錠GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト対応戸厚(mm)29~35セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)65種類レバーハンドル記号(座)2MハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座戸襖錠
ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色) GIKEN(川口技研)ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色)GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板仕上ニッケル機能表示錠(2型)対応戸厚(mm)29~45種類レバーハンドル
ホームレバー 空錠 GIKEN(川口技研)ホームレバー 空錠GIKEN(川口技研)(18件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし対応戸厚(mm)29~45機能空錠材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板種類レバーハンドル
【オーダー】押板引手 T6012 UNION(ユニオン)【オーダー】押板引手 T6012UNION(ユニオン)
5,798税込6,378
1組
3日以内出荷
仕様内外1組材質/仕上ABS ホワイト機能防静電、耐薬性ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
ホームレバー空錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)ホームレバー空錠(塗装ブラウン)GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板塗装ブラウン色バックセット(mm)(B/S)60対応戸厚(mm)29~45機能空錠セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体種類レバーハンドル
シリンダー面付鎌錠 WAKI(和気産業)シリンダー面付鎌錠WAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉鍵は3本付きです。
用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。付属品取り付けネジ材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)穴径(Φmm)シリンダー切欠:16アズワン品番64-5074-87適合扉厚(mm)31以下
防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS ロックマンジャパン防水型小型電磁錠 LC-4500DLSSロックマンジャパン
31,980税込35,178
1台
当日出荷
電磁式電気錠(VOLCALOCK) コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。 取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。 施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。 施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX質量(g)本体:775、吸着板:274使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)定格電圧(V)DC12 or DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V)ケーブル長(mm)約1800耐水性あり(IP66)吸着力(kg)約200
勝手口引戸用ロックセット TOSTEM(LIXIL)勝手口引戸用ロックセットTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
ディンプルキー 取替シリンダー AGENTディンプルキー 取替シリンダーAGENT(8件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレスシルバー
引き戸錠 召し合わせ ウエスト引き戸錠 召し合わせウエスト(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
欠品中
材質亜鉛ダイカスト種別内締錠ロック(ケース)S06適合扉厚(mm)28
鍵・錠前