絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- UNION(ユニオン)(1,107)
- MIWA(727)
- 美和ロック(375)
- GOAL(ゴール)(242)
- BEST(ベスト)[金物](241)
- LAMP(スガツネ工業)(227)
- GIKEN(川口技研)(194)
- 長沢製作所(190)
- WAKI(和気産業)(156)
- ハイロジック(141)
- TOSTEM(LIXIL)(109)
- アトムリビンテック(92)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(84)
- ロックマンジャパン(80)
- シロクマ(57)
- LILIEL(リリエル)(53)
- 新日軽(LIXIL)(48)
- アイワ金属(47)
- 水本機械製作所(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
9ページ目: 鍵・錠前

住宅室内用レバーハンドルJレバー
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1組当日出荷から4日以内出荷住宅室内用レバーハンドル。Jレバーシリーズです。丸座と小判座がございます。材質ハンドル・座:アルミ合金仕上つや消しブラック
宮殿1号 ラッチ付 外開(塗装ブラウン)
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:65mm用途寝室個室用(スライドカギ)セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト色塗装ブラウン色種類ドアノブ機能内締錠(1型)バックセット(B/S)65対応戸厚(mm)28~45取手握り玉
ホームレバー空錠(塗装ブラウン)
GIKEN(川口技研)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:50mm用途カギなしセット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板色塗装ブラウン色種類レバーハンドル機能空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)50
引戸鎌錠SNシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
引戸鎌錠PSSシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から32日以内出荷竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。用途引戸
キーレックス2100シリーズ
長沢製作所(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から16日以内出荷高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)80以下
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 間仕切錠(個室用)
ECLE(マツ六)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から9日以内出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂機能内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) バリアフリーレバー
ECLE(マツ六)¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用![兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40236614-190322-02.jpg)
兼用面付旗蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥789税込¥8681枚当日出荷用途軽量室内ドア付属品皿木ネジ3.5×25mm材質羽根:ステンレス鋼 SUS304、軸心:ステンレス鋼 SUS304色古代ブロンズ取手握り玉
ローラー付きグレモンハンドルR
中西産業(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から5日以内出荷付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸材質亜鉛ダイカスト種類屋内用勝手右仕上サチライトクロム
引戸用ドアハンドル S725G
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1組当日出荷から5日以内出荷材質ステンレスビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)適合扉厚(mm)30~40取手ドアハンドル![ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55667632-170224-02.jpg)
ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。用途引込戸の木口用回転取手幅(mm)18全長(mm)73材質(本体)黄銅奥行(mm)10材質(ケース)ステンレス鋼SUS304取付ねじ丸木ネジ2.7×16mm取手取手
暗証番号式玄関錠 edロックPLUS
アルファ¥35,980税込¥39,5781台ほか当日出荷から4日以内出荷入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。色シルバー
取替レバーハンドル錠
ハイロジック(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セット当日出荷円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途室内ドア
ユニロック(円筒錠)USシリーズ
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1組当日出荷から32日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。用途事務所、会議室、応接室、トイレなどシリーズUSシリーズ勝手左右共通取付扉厚(mm)30~45
レバーハンドル錠 LXシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から4日以内出荷外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)用途玄関、勝手口、事務所、会議室など仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズLXシリーズ勝手左右共通適合場所玄関、勝手口、事務所、会議室
打掛錠
SYS(シブタニ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷上下左右からの可視角度を広げた表示と、堅牢な作りが特徴の打掛錠です。付属品非常解錠キー付、戸当り兼用受け付材質亜鉛ダイキャスト仕上焼付塗装
表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付)
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。付属品引手付、非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)材質ステンレスストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)ハンドルタイプツマミ
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ
ミネベアショウワ(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下Lビスピッチ(mm)110バックセット(mm)100
本締錠 397-05
ミネベアショウワ(4件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から3日以内出荷用途出入口一般種別出入口一般・玄関・倉庫・間仕切・浴室・トイレ等幅(mm)【フロント】25寸法(mm)40寸法L1(mm)21適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)34~41
塗りラッチ スチール製
NewHikari(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷スタンダードなラッチ金具。 開け閉めの操作が簡単です。用途各種開き戸・各種ボックス。付属品木ねじ材質鉄(本体:グリーン塗装、芯棒:ユニクロメッキ)色グリーン種類ラッチ
ステンレス鋼製フラットラッチ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷操作はつまみを左右にスライドするだけです。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。付属品十字穴付皿タッピンねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/落し棒/受座A/B:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ:ステンレス鋼(SUS303)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:ヘアライン仕上、落し棒:バレル研磨、つまみ/受座A/B:ヘアライン仕上
表示付スライドラッチ
SYS(シブタニ)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷表示付真鍮製スライドラッチです。デザインはシンプルで高級感があります。付属品非常解錠用六角レンチ材質真鍮仕上ダブルクロームメッキセットねじM4×45ナベ小ねじ+SUS:2本(パネル厚:36~40mm用)
【オーダー】押板引手 T6012
UNION(ユニオン)¥5,798税込¥6,3781組3日以内出荷仕様内外1組材質/仕上ABS ホワイト機能防静電、耐薬性ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工

















![兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40236614-190322-02.jpg)


![ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55667632-170224-02.jpg)





![2454 ハンドル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21167475-160121-02.jpg)