絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- UNION(ユニオン)(1,107)
- MIWA(727)
- 美和ロック(375)
- BEST(ベスト)[金物](241)
- GOAL(ゴール)(241)
- LAMP(スガツネ工業)(227)
- GIKEN(川口技研)(194)
- 長沢製作所(189)
- WAKI(和気産業)(157)
- ハイロジック(141)
- TOSTEM(LIXIL)(108)
- アトムリビンテック(92)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(84)
- ロックマンジャパン(80)
- シロクマ(57)
- LILIEL(リリエル)(53)
- 新日軽(LIXIL)(48)
- アイワ金属(47)
- 水本機械製作所(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
10ページ目: 鍵・錠前

ステンレス座付ドアハンドル 両面
K9(駒谷)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1組当日出荷から5日以内出荷座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。材質SUS304適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
プッシュ・プル空錠PYシリーズ
GOAL(ゴール)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から32日以内出荷デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠。用途住宅玄関など寸法(mm)チリ:6以下取手取手
本締錠1503シリーズ
GOAL(ゴール)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から32日以内出荷本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
レバーハンドル錠LXシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル勝手なし錠前空錠
キーレックス2100シリーズ
長沢製作所(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から16日以内出荷高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)80以下
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠用 長座化粧プレート
ECLE(マツ六)¥579税込¥6371パック(2枚)当日出荷長座の穴や取りはずした時に残る跡形を隠します。縦・横どちらに向きを変えても取り付けできます。貼るだけOK!両面テープ付き。2枚入り材質ABS樹脂
玄関の取替用シリンダー FBロック
アルファ(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷から翌々日出荷不正なこじ開け(ピッキング)を防ぐ高性能シリンダーと、キー先端に高精度技術でボールを埋め込み、キーの複製を極めて困難にし高い防盗性を実現しました。用途玄関でお使いのシリンダーと交換して、防盗性を強化する交換用のシリンダーです。
引戸用ドアハンドル S725G
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1組当日出荷から5日以内出荷材質ステンレスビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)適合扉厚(mm)30~40取手ドアハンドル
暗証番号式玄関錠 edロックPLUS
アルファ¥38,980税込¥42,8781台ほか当日出荷から4日以内出荷入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。色シルバー
各社対応レバーハンドル
ハイロジック(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室適合扉厚(mm)30~40
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ種別チューブラー錠材質本体:ステンレス(木目シート貼り)色握玉:木目タイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドア
室内用取替錠 円筒錠
ハイロジック(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット欠品中内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ材質ハンドル:ステンレス色シルバータイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-11
レバーハンドル 丸座
ハイロジック(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ材質ハンドル:亜鉛ダイカスト色ニッケルタイプうちかぎ付タイプ(表示窓あり)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室適合扉厚(mm)30~40バックセット50
取替レバーハンドル錠
ハイロジック(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セット当日出荷円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途室内ドア
2方向調整ストライク
アトムリビンテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷TKS51、KLD51/30用の2方向(上下・前後)に調整可能なストライクです。 上下に±5mm、前後に5mm、調整できます。 鎌かかり部の穴幅が12mmあるため、引戸の前後調整に対応できます。材質SUS430仕上ヘアーライン
ケース鎌錠 表示錠
アトムリビンテック¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から4日以内出荷スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質ケース:ステンレス鋼、鋼、ストライク:ステンレス鋼、鋼、エスカッション:アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36対応戸厚(mm)28~36バックセット(mm)51![面付ラバトリーストライク L型 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768857-160719-02.jpg)
面付ラバトリーストライク L型
BEST(ベスト)[金物]¥849税込¥9341個当日出荷スライドボルトのストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。用途スライドボルトのストライク材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm
引戸鎌錠 SXシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1組当日出荷防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。用途玄関、勝手口、倉庫、学校教室など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ勝手左右共通キー数3寸法BS(mm)51
ユニロック(円筒錠)USシリーズ
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1組当日出荷から32日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。用途事務所、会議室、応接室、トイレなどシリーズUSシリーズ勝手左右共通取付扉厚(mm)30~45
打掛錠
SYS(シブタニ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷上下左右からの可視角度を広げた表示と、堅牢な作りが特徴の打掛錠です。付属品非常解錠キー付、戸当り兼用受け付材質亜鉛ダイキャスト仕上焼付塗装
塗りラッチ スチール製
NewHikari(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷スタンダードなラッチ金具。 開け閉めの操作が簡単です。用途各種開き戸・各種ボックス。付属品木ねじ材質鉄(本体:グリーン塗装、芯棒:ユニクロメッキ)色グリーン種類ラッチ
ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/受座:ステンレス鋼(SUS304)、落し棒/つまみ:黄銅材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき仕上本体/受座:ヘアーライン、落し棒/つまみ:ニッケルめっき




























![面付ラバトリーストライク L型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768857-160719-02.jpg)