絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 鍵・錠前

5,940件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイスWC錠 GIKEN(川口技研)

    ハイスWC錠

    GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    当日出荷
    バックセット:53mm
    用途トイレ用(片ノブ)材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板種類ドアノブ適合場所トイレ仕上ステンレスヘアライン機能表示錠(1型)対応戸厚(mm)30~45取手握り玉
  • 真鍮製アングルハンドル SNB型 LAMP(スガツネ工業)

    真鍮製アングルハンドル SNB型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。
    材質黄銅(真鍮)高さ(mm)18寸法L(mm)50寸法P(mm)30取手取手
  • アルミパイプ取手 岡田装飾金物

    アルミパイプ取手

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    閉めたときにも余裕があるL型です。
    用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。仕様固定ネジ・ピアスビス付トラスコ品番835-3614材質/仕上アルミ・ダイカスト質量(g)182RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • 風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様) SSロック

    風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様)

    SSロック(8件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷
    マスターキー(別売り)対応タイプです。
    セット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本材質アルミ吊元右
  • 表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]

    表示付ボルト

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    大型表示窓で表示が見易い表示付ボルトです。(カラーユニバーサルデザイン対応) 無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
    用途ラバトリーブース(内開・外開兼用)付属品非常解錠キー材質本体・ストライク:亜鉛ストローク(mm)50仕上シルバー取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ベース)PA66-GF樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス綱SUS304適合扉厚(mm)30~40適合扉内・外開き兼用
  • オールステンレスO型両面ドアハンドル NewHikari

    オールステンレスO型両面ドアハンドル

    NewHikari
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・高級感のあるステンレス製のパイプハンドル。・鏡面仕上とヘアライン仕上がございます。・取手の長さは300・450・600mmの3サイズ展開。・扉厚は10mmから55mmまで対応。・締付ボルトM8×70mmは扉厚:10~40mmに対応。・締付ボルトM8×90mmは扉厚:40~55mmに対応。・ガラスドア用ゴム付属。
    付属品締付ボルト:M8×70、M8×90
  • PSサムターン非常装置H GOAL(ゴール)

    PSサムターン非常装置H

    GOAL(ゴール)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷
    サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
    用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)仕様カバーと台座のセット色緑材質(カバー)スチロール樹脂材質(台座)SUS304
  • ステンレス座付パイプ取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス座付パイプ取手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    用途開き扉付属品M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本材質ステンレス鋼板タイプ取手仕上ヘアーライン
  • レバーハンドル浴室錠 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル浴室錠

    GOAL(ゴール)(3件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
    用途バスユニット、浴室、トイレなど錠前間仕切り錠
  • NK座取替用8STラッチセット小判座表示錠(チューブララッチ+UKT13座セット) GIKEN(川口技研)

    NK座取替用8STラッチセット小判座表示錠(チューブララッチ+UKT13座セット)

    GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。 穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。 また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。
    仕様8STチューブラ錠タイプ小判座:表示錠仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~36バックセット(mm)51
  • 引戸用鎌錠 ハイロジック

    引戸用鎌錠

    ハイロジック(4件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット
    当日出荷
    室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
    付属品鍵2本材質亜鉛ダイカストタイプ鍵付タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
  • 1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付 大黒製作所

    1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付

    大黒製作所(13件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
    用途事務所、工場内ドア。トラスコ品番380-2981材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮備考ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)75キー数5本(ディンプルキー)質量(g/セット)705取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50適合扉厚(mm)23~43
  • シリンダー鎌錠 ヒナカ(旧:日中製作所)

    シリンダー鎌錠

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    引戸の戸先用。取付が簡単な面付タイプ。左右兼用。左右勝手は本体上下を替えて取付け。
    用途取り付け場所を選ばないコンパクトなツマミで施解錠できます。材質本体:亜鉛ダイカスト/スチール、ツマミ:亜鉛ダイカスト、鎌:(大) ステンレス (小) スチール色シルバー
  • アルミパイプハンドル 角座 アイワ金属

    アルミパイプハンドル 角座

    アイワ金属
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷
    アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です 引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
    材質本体:アルミ、座:ABS樹脂色シルバー使用ビス(mm)付属:トラス4×25
  • 防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS ロックマンジャパン

    防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS

    ロックマンジャパン
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    電磁式電気錠(VOLCALOCK) コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。 取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。 施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。 施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
    用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX質量(g)本体:775、吸着板:274使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)定格電圧(V)DC12 or DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V)ケーブル長(mm)約1800耐水性あり(IP66)吸着力(kg)約200
  • シリンダー外締錠 ヒットハードウェアー

    シリンダー外締錠

    ヒットハードウェアー(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(1個)
    当日出荷
    用途木製の窓、玄関引違戸用材質真鍮キー数2適合扉厚(mm)30~36
  • 【番号なし】キー・オ・メイトRV型 GSK

    【番号なし】キー・オ・メイトRV型

    GSK(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    10日以内出荷
    番号なしタイプです
    材質塩化ビニールタイプ番号なし
  • トステム対応取替錠 ハイロジック

    トステム対応取替錠

    ハイロジック(5件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    当日出荷
    取替え用錠前 トステム専用 表示錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
    色ブロンズタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-43
  • トステム対応取替錠 ハイロジック

    トステム対応取替錠

    ハイロジック(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    取替え用錠前 トステム専用 空錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
    色ブロンズタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用メーカーLIXIL主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-42
  • 打掛錠(引戸用) SYS(シブタニ)

    打掛錠(引戸用)

    SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
    材質真鍮仕上ダルクロームメッキ適合扉厚(mm)36~40
  • コイン解錠表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]

    コイン解錠表示付ボルト

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷
    非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。 表示窓を大きくし視認性を向上させました。 扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
    付属品非常解錠キー(取付用)ストローク(mm)30仕上ヘアライン適合扉厚(mm)30~40
  • 表示ノブ付スライドボルト 木扉用 ミネベアショウワ

    表示ノブ付スライドボルト 木扉用

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    付属品取付用ネジ種別木製扉用材質SUS304種類ドアノブ仕上ペーパー適合扉厚(mm)28~40バックセット35mm取手握り玉
  • SADIOT LOCK2 ミネベアショウワ

    SADIOT LOCK2

    ミネベアショウワ(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。 スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
    用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本)対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)動作温度(℃)-10~50周波数帯域(Hz)2.4
  • スマートフジ取手クローム WAKI(和気産業)

    スマートフジ取手クローム

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザイン落ち着いた色合い。表からネジ止めで簡単に取り付けができます。
    用途ドア、家具用の取手として使用。材質亜鉛ダイカスト取手取手
  • PC弓形ハンドル シロクマ

    PC弓形ハンドル

    シロクマ(4件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    裏ビス仕様の樹脂製の取手
    用途家具等の取手・ハンドル材質樹脂取手取手
  • 耐震ラッチ スタンダードタイプ 開き戸用 WAKI(和気産業)

    耐震ラッチ スタンダードタイプ 開き戸用

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1セット
    当日出荷
    地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除コンパクト設計後付治具がついて取付簡単
    用途開き戸材質本体・受:POM(ポリアセタール)種類耐震ラッチ
  • スライドボルト BEST(ベスト)[金物]

    スライドボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー(取付用)材質【ベース】PA66-GF樹脂ストローク(mm)30材質(本体)ステンレス鋼SUS304種類スライドボルト仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm適合扉内開き
  • スライドラッチ ミネベアショウワ

    スライドラッチ

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    付属品取付用ネジ材質SUS304種類スライドラッチ仕上ヘアーライン適合扉厚(mm)30~40
  • 取替鎌錠 アルファ

    取替鎌錠

    アルファ(5件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    材質ADC寸法(mm)切欠(幅)/20~26切欠(長)/110~150框(扉厚)/22~35框(見付け)/23以上框(チリ)/4~12タイプ(錠)ディンプルシリンダー
  • 内締り錠 アトムリビンテック

    内締り錠

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
    用途屋内木製ドア簡易錠付属品(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本材質/処理ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン
  • 座付取手-Ⅰ APLUS(クマモト)

    座付取手-Ⅰ

    APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    用途各種取手材質(本体)SS400・SPCC仕上ユニクロメート取手取手
  • プッシュラッチ NF ハーフェレ

    プッシュラッチ NF

    ハーフェレ
    ¥799税込¥879
    1セット
    当日出荷
    キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能。蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、
    用途扉の取付けセット内容プッシュラッチ 1 個ベース 1 個材質POM 樹脂等寸法(mm)蹴り出し量:33調整機能出荷時設定位置+5mm
  • Kレバーミニケース丸座空錠 GIKEN(川口技研)

    Kレバーミニケース丸座空錠

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
    仕様鍵なしセット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • 取替TKレバー シリンダー錠 GIKEN(川口技研)

    取替TKレバー シリンダー錠

    GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
    用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ機能シリンダー錠(個室用等)適合扉厚(mm)26~42
  • 引き戸錠 戸先鎌錠 ウエスト

    引き戸錠 戸先鎌錠

    ウエスト(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    種別シリンダー錠材質アルミ仕上アルマイトブロンズロック(ケース)H04バックセット19.5mm取付扉厚(mm)21~29
  • 引戸用鎌錠 ハイロジック

    引戸用鎌錠

    ハイロジック
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セット
    当日出荷
    室内用の引戸鎌錠 表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
    材質亜鉛ダイカストタイプ表示タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
  • ハイレバーNo.33 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.33 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット
    当日出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
  • 面付箱錠 4350 握り玉 GOAL(ゴール)

    面付箱錠 4350 握り玉

    GOAL(ゴール)(4件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトな設計。 良好な操作性。
    用途玄関など種別錠ケース:面付箱錠材質(レバー・ノブ)ステンレス仕上(レバー・ノブ)HL動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)36~40
  • ST ケースハンドル 70mm APLUS(クマモト)

    ST ケースハンドル 70mm

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1組
    当日出荷
    材質(本体)SUS304仕上HL取手ケースハンドル
  • 非常用丸カバーユニット小型 美和ロック

    非常用丸カバーユニット小型

    美和ロック
    ¥4,698税込¥5,168
    1組
    当日出荷
    非常口扉等にご利用ください。非常カバーと非常カバー枠のセットです。
    トラスコ品番763-2967材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)47錠前使用可能:LHS・LHT・LA・MHS・MHT・MA・DH
鍵・錠前