絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BEAVER(ビーバー)(58)
- BEST(ベスト)[金物](241)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(84)
- GIKEN(川口技研)(195)
- GOAL(ゴール)(247)
- LAMP(スガツネ工業)(230)
- MIWA(727)
- TOEX(LIXIL)(126)
- TOSTEM(LIXIL)(555)
- UNION(ユニオン)(1,107)
- WAKI(和気産業)(158)
- アトムリビンテック(96)
- エスコ(81)
- シロクマ(57)
- ハイロジック(141)
- ロックマンジャパン(80)
- 新日軽(LIXIL)(231)
- 美和ロック(375)
- 長沢製作所(192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
8ページ目: 鍵・錠前

LC-4500DLSS本体用背面取付金具
ロックマンジャパン¥3,490税込¥3,8391台当日出荷VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の本体用背面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 本体用背面取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、本体用
間仕切錠 外鍵、内鍵 ステンレスノブ
WAKI(和気産業)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷取付けカンタン! 外カギ、内カギ付室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク・鍵3本適合COW材質ステンレス寸法(mm)(フロント)57×22.5色ヘアーライン寸法H66 ×W65 ×D66(74)ハンドル形状ドアノブ適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
スイッチストライク 確認スイッチ
美和ロック¥4,898税込¥5,3881個当日出荷錠のデッドボルトの動きを施開錠信号として出力するストライクです。付属品鉄・木用ビス(各2本)寸法H(mm)110寸法W(mm)25
ケースハンドル錠UCCシリーズ
GOAL(ゴール)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から32日以内出荷操作性に優れたインテグラルロックUCのケースハンドル錠です。用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル錠前両面ケースハンドル取手ケースハンドル
Kレバーミニケース丸座空錠
GIKEN(川口技研)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から3日以内出荷LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 和室側もレバータイプで、軽い力で開閉が可能です。仕様鍵なしセット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金仕様1ラッチ:LSミニケース錠勝手左右兼用ハンドルKレバー43機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51
デジタルロック ジュニア DL4J220 両面ツマミ 面付錠
LILIEL(リリエル)(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装![360-S ステンレス全回転取手 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21168552-160121-02.jpg)
360-S ステンレス全回転取手
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。用途収納庫などに使用する回転取手。色ヘアライン取手全回転取手
ハイレバーNo.32 空錠セット
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット当日出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ウッドハンドル 両面仕様
APLUS(クマモト)(10件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材)適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)取手取手
Jレバー 小判座空錠
GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1KハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座空錠対応戸厚(mm)29~45
デジタルドアロック LC-505TA
ロックマンジャパン¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から4日以内出荷履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について。◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)。◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ。◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能。◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 。◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載。◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備。◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載。※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。付属品【非常キー】5本色ブラック使用温度範囲(℃)0~55定格電圧(V)6寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22![トイレロック BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79897775-240710-02.jpg)
トイレロック
BEST(ベスト)[金物]¥3,998税込¥4,3981組翌日出荷トイレブース用金具・トイレロック。外開用・ドアー厚30mm~40mm対応・握玉表示式。用途ラバトリーブースストローク(mm)20材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン取付ねじ本体:皿小ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm適合扉厚(mm)30~42適合扉外開き
オートラッチ
WAKI(和気産業)¥769~税込¥846~1個当日出荷から翌々日出荷木製扉や家具の簡易な戸締りに。施錠、開錠の操作がワンタッチで便利用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板、【仕上げ 】 焼付塗装
ステンレス両面ハンドル
ハイロジック¥4,798~税込¥5,278~1セット当日出荷から3日以内出荷持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。材質ステンレスパイプ径(Φmm)25適合扉厚(mm)10~55取手取手
LC-4500DLSS吸着板用Z型取付金具
ロックマンジャパン¥8,398税込¥9,2381台欠品中VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、吸着板用
片開きトイレドア用レバーハンドル
ウッドワン¥8,998~税込¥9,898~1セット当日出荷から6日以内出荷ドレタスシリーズ片開きドア用レバーハンドル。色シルバー種類屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
引戸鎌錠PSSシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から32日以内出荷竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。用途引戸
ハイス 片玉
GIKEN(川口技研)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷空錠ノブ(握り玉)を木ビスで固定するタイプの片面ノブ(握り玉)です。付属品取付ビス仕様片玉空錠材質ステンレス色ステンレス仕上ステンレスヘアライン取手握り玉
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 間仕切錠(個室用)
ECLE(マツ六)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から9日以内出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂機能内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
TOMFU G1 表示錠 R座
長沢製作所¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から4日以内出荷5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。種別R座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40![兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40236614-190322-02.jpg)
兼用面付旗蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥789税込¥8681枚当日出荷用途軽量室内ドア付属品皿木ネジ3.5×25mm材質羽根:ステンレス鋼 SUS304、軸心:ステンレス鋼 SUS304色古代ブロンズ取手握り玉
















![360-S ステンレス全回転取手 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21168552-160121-02.jpg)
![2033 ハンドル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21167563-160121-02.jpg)









![トイレロック BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79897775-240710-02.jpg)












![兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40236614-190322-02.jpg)