絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
- NS(日進工具)(16)
- OSG(オーエスジー)(8)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- イスカル(6)
- ウォーターミルズ(3)
- ギケン(3)
- グーリング(14)
- ケナメタル(1)
- セリン(1)
- タイテックス(4)
- プロトティップ(14)
- ミニター(2)
- ユニカ(1)
- リューター(1)
- ワルター(6)
- 大見工業(2)
NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・イスカル・ウォーターミルズ・ギケン・グーリング・ケナメタル・セリン・タイテックス・プロトティップ・ミニター・ユニカ・リューター・ワルター・大見工業
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

KeptAコート 小径超硬ドリル 4Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷KeptAコーティングを採用することで小径穴の連続加工を可能にします。豊富なサイズバリエーションで様々な小径穴加工に対応します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):。、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:。、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:。、アルミニウム合金鋳物:。、アルミ展伸材:。、チタン合金:◎、インコネル:材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)約30寸法DCON(mm)3
非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。用途銅合金:。アルミ展伸材:◎。アルミ合金鋳物:◎。マグネシウム合金:◎材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)30
非鉄用油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥9,498~税込¥10,448~1本4日以内出荷特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。用途銅合金:。アルミ展伸材:◎。アルミ合金鋳物:◎。マグネシウム合金:◎材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)30