絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4.8(3)
全長(mm)
- 62(2)
- 85(1)
シャンク径(Φmm)
- 4.8
- 3(13)
- 3.1(2)
- 3.175(2)
- 3.3(3)
- 4(22)
- 4.5(3)
- 5(6)
- 5.5(2)
- 6(39)
- 8(37)
- 10(41)
- 10.2(2)
- 10.5(2)
- 11(2)
- 12(32)
- 14(13)
- 16(16)
- 18(3)
- 20(8)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
溝長(mm)
- 26(1)
- 35(1)
- 50(1)
材質
- 合金工具鋼(1)
- 超硬合金(2)
ブランド
- ワルター(2)
- ユニカ(1)
ワルター・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4.8(3)

振動用ドリルビット”Bタイプ”(ストレートシャンク) 同サイズセット
ユニカ¥2,298税込¥2,5281本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。4.8MMのお買い得5本パックです。用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。トラスコ品番749-2286適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)85有効長(mm)50シャンク径(mm)4.8刃径(mm)4.8
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
ワルター¥7,298税込¥8,0281本9日以内出荷超硬3枚刃ドリルMaximizaです。用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)
ワルター¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷から9日以内出荷汎用超硬ツイストドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応