絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.03(4)
- 0.09(4)
全長(mm)
- 40(8)
シャンク径(Φmm)
- 4(8)
表面処理
- チタン系コーティング(2)
溝長(mm)
- 0.18
- 0.06(8)
- 0.1(7)
- 0.12(8)
- 0.15(8)
- 0.2(8)
- 0.3(6)
- 0.4(6)
- 0.5(5)
- 0.6(6)
- 1(8)
- 12(7)
- 15(7)
- 18(8)
- 20(10)
- 24(9)
- 30(8)
- 35(9)
- 40(8)
- 55(7)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(8)
超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(8)
NS(日進工具)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.03(4)
0.09(4)

無限マイクロポイントドリル(下穴加工用)
NS(日進工具)¥4,898税込¥5,3881本翌々日出荷無限マイクロコーティングを採用したマイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
無限マイクロコーティングマイクロドリルショート
NS(日進工具)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷無限マイクロコーティングを採用した溝長6Dのショートタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用)
NS(日進工具)¥4,798税込¥5,2781本翌々日出荷マイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.025以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬マイクロドリルショート
NS(日進工具)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷溝長6Dのショートタイプで、安定した加工を可能です。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します(Φ0.02以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30