絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(2)
- 3.1(1)
- 3.175(1)
- 3.2(2)
- 3.25(1)
- 3.3(2)
- 3.4(1)
- 3.5(2)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 3.8(2)
- 3.9(1)
- 4(2)
- 5.4(2)
- 5.5(4)
- 5.6(3)
- 5.7(3)
- 5.8(4)
- 5.9(2)
- 6(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 66
- 38(6)
- 40(14)
- 50(6)
- 57(11)
- 60(5)
- 62(6)
- 63(7)
- 72(10)
- 74(7)
- 79(5)
- 80(6)
- 89(7)
- 100(5)
- 102(5)
- 103(5)
- 104(4)
- 118(6)
- 120(5)
- 124(5)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 5.4(2)
- 5.5(3)
- 5.6(2)
- 5.7(2)
- 5.8(2)
- 5.9(1)
- 6(8)
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(1)
溝長(mm)
- 20(1)
- 24(1)
- 28(4)
- 39(2)
材質
- PVDコーティング(1)
- 超硬合金(12)
PVDコーティング・超硬合金
ブランド
- ワルター(5)
- グーリング(4)
- イスカル(1)
- ケナメタル(1)
- タイテックス(1)
ワルター・グーリング・イスカル・ケナメタル・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.5(2)
3.8(2)
4(2)
5.4(2)
5.5(4)
5.6(3)
5.7(3)
5.8(4)
5.9(2)
6(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5D
グーリング¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10D
グーリング¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
高能率ドリル RT100 AL アルミ用 オイルホール付き
グーリング¥13,980税込¥15,3781本20日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、高硬度材。)
タイテックス¥9,198~税込¥10,118~1本9日以内出荷超硬3枚刃ドリルMaximizaです。用途被削材:鋼、高硬度材。穴あけ加工。仕様TiN材質K30F TiNRoHS指令(10物質対応)対応
超硬パイロットドリル
ワルター¥22,980税込¥25,2781本9日以内出荷XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質K30F TFTRoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル Perform DC150
ワルター¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能。精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理コーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D(刃径×5倍)
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
ワルター¥7,398~税込¥8,138~1本9日以内出荷超硬3枚刃ドリルMaximizaです。用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)
ワルター¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷から9日以内出荷汎用超硬ツイストドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
ワルター¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能。精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理コーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)