絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(2)
- 0.11(1)
- 0.12(1)
- 0.14(1)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.18(1)
- 0.19(1)
- 0.2(1)
- 0.21(1)
- 0.23(1)
- 0.24(1)
- 0.25(1)
- 0.26(1)
- 0.27(1)
- 0.28(1)
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.5(3)
- 3(6)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 38(2)
- 39(1)
- 46(3)
- 48(1)
- 50(1)
- 60(3)
シャンク径(Φmm)
- 3
- 3.1(2)
- 3.175(2)
- 3.3(3)
- 4(22)
- 4.5(3)
- 5(6)
- 5.5(2)
- 6(37)
- 6.35(2)
- 8(35)
- 10(39)
- 10.2(2)
- 10.5(2)
- 11(2)
- 12(30)
- 14(13)
- 16(16)
- 18(3)
- 20(8)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(3)
- チタン系コーティング(4)
溝長(mm)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 0.6(1)
- 1(2)
- 1.2(2)
- 1.4(1)
- 1.8(2)
- 2(2)
- 2.1(1)
- 2.4(1)
- 2.6(1)
- 3(2)
- 3.3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(3)
- 22(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(10)
超硬合金
ブランド
- ギケン(3)
- NS(日進工具)(2)
- ワルター(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ウォーターミルズ(1)
- タイテックス(1)
ギケン・NS(日進工具)・ワルター・OSG(オーエスジー)・ウォーターミルズ・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.1(2)
0.24(1)
0.25(1)
0.26(1)
0.27(1)
0.28(1)
0.3(2)
0.4(2)
0.5(3)
3(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

無限ミニチュアドリル
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現! 精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)30
ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ
ギケン¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(K-10)刃数2被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコーティング(水素フリー)
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ
ギケン¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
”リーディングドリル”
OSG(オーエスジー)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋼、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル用。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理FXコーティングねじれ角(°)12センター穴角(°)90
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、高硬度材。)
タイテックス¥7,398税込¥8,1381本9日以内出荷超硬3枚刃ドリルMaximizaです。用途被削材:鋼、高硬度材。穴あけ加工。仕様TiN材質K30F TiNRoHS指令(10物質対応)対応
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
ワルター¥5,298税込¥5,8281本9日以内出荷超硬3枚刃ドリルMaximizaです。用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)
ワルター¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷から9日以内出荷汎用超硬ツイストドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ
ギケン¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRTP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRTPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
WMマルチファンクションツール 微粒子超硬+TiAlN
ウォーターミルズ¥7,998~税込¥8,798~1本5日以内出荷ドリル・面取り・V溝入れ 微粒子超硬+TiAlNコーティング材質超硬全長(mm)39寸法L(mm)39シャンク径(Φmm)3寸法D(mm)3表面処理TiAlNコート
下穴加工用無限ポイントドリル
NS(日進工具)¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけにも使用可能です。 シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)25