絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.02(3)
- 0.1(5)
全長(mm)
- 38(1)
- 40(6)
- 45(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(7)
表面処理
- チタン系コーティング(4)
溝長(mm)
- 0.2
- 0.06(8)
- 0.1(7)
- 0.12(8)
- 0.15(8)
- 0.18(8)
- 0.3(6)
- 0.4(6)
- 0.5(5)
- 0.6(6)
- 1(8)
- 12(7)
- 15(7)
- 18(8)
- 20(10)
- 24(9)
- 30(8)
- 35(9)
- 40(8)
- 55(7)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(8)
超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(8)
NS(日進工具)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.02(3)
0.1(5)

小径高硬度加工用ドリル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
下穴加工用無限ポイントドリル
NS(日進工具)¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけにも使用可能です。 シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)25
無限マイクロポイントドリル(下穴加工用)
NS(日進工具)¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷無限マイクロコーティングを採用したマイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
無限マイクロコーティングマイクロドリル
NS(日進工具)¥29,980税込¥32,978特価1本当日出荷から翌々日出荷無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)材質極超微粒子超硬合金表面処理無限マイクロコーティング刃数2首角γ(°)15ねじれ角(°)30