絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(2)
- 0.11(1)
- 0.12(1)
- 0.14(1)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.18(1)
- 0.19(1)
- 0.2(1)
- 0.21(1)
- 0.23(1)
- 0.24(1)
- 0.25(1)
- 0.26(1)
- 0.27(1)
- 0.28(1)
- 0.29(1)
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.5(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 38
- 40(14)
- 50(6)
- 57(11)
- 60(5)
- 62(6)
- 63(7)
- 66(12)
- 72(10)
- 74(7)
- 79(5)
- 80(6)
- 89(7)
- 100(5)
- 102(5)
- 103(5)
- 104(4)
- 118(6)
- 120(5)
- 124(5)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2(1)
- 2.1(1)
- 3(2)
- 3.175(1)
表面処理
- チタン系コーティング(2)
溝長(mm)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 0.6(1)
- 1(1)
- 1.2(2)
- 1.4(1)
- 1.8(2)
- 2(1)
- 2.1(1)
- 2.4(1)
- 2.6(1)
- 3(1)
- 3.3(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 8.5(1)
- 12(1)
材質
- 超硬合金(6)
超硬合金
ブランド
- グーリング(2)
- NS(日進工具)(2)
- ワルター(1)
- リューター(1)
グーリング・NS(日進工具)・ワルター・リューター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.1(2)
0.24(1)
0.25(1)
0.26(1)
0.27(1)
0.28(1)
0.29(1)
0.3(2)
0.4(2)
0.5(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

無限ミニチュアドリル
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現! 精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)30
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 3D
グーリング¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
マイクロドリル タイプVA 3D
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)
ワルター¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷から9日以内出荷汎用超硬ツイストドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(超硬合金)
リューター¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷超硬合金です。切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM‐660、精密マイクロボール盤BDM‐300・BDM‐300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。トラスコ品番126-5833材質超硬合金全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])75000刃長(mm)8.5シャンク径(mm)3.175刃径(mm)0.5
下穴加工用無限ポイントドリル
NS(日進工具)¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけにも使用可能です。 シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)25