絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 3.1(1)
- 3.175(1)
- 3.2(1)
- 3.25(1)
- 3.3(1)
- 3.5(1)
- 3.572(1)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 4.75(2)
- 4.763(1)
- 4.8(2)
- 4.9(2)
- 5(3)
- 5.1(2)
- 5.159(1)
- 5.2(2)
- 5.3(2)
全長(mm)
- 62
- 38(8)
- 40(14)
- 46(7)
- 50(9)
- 57(11)
- 60(5)
- 63(7)
- 66(14)
- 72(10)
- 74(7)
- 79(6)
- 80(6)
- 89(8)
- 100(5)
- 102(6)
- 103(6)
- 118(7)
- 120(5)
- 124(5)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4.763(1)
- 4.8(2)
- 4.9(2)
- 5(3)
- 5.1(2)
- 5.159(1)
- 5.2(2)
- 5.3(2)
- 6(2)
- 8(2)
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(2)
溝長(mm)
- 11(2)
- 20(2)
- 26(1)
- 35(2)
材質
- 超硬合金(10)
超硬合金
ブランド
- OSG(オーエスジー)(3)
- ワルター(3)
- プロトティップ(2)
- グーリング(1)
- タイテックス(1)
OSG(オーエスジー)・ワルター・プロトティップ・グーリング・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.7(1)
4.75(2)
4.763(1)
4.8(2)
4.9(2)
5(3)
5.1(2)
5.159(1)
5.2(2)
5.3(2)

KeptAコート小径超硬ドリル10Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥4,898~税込¥5,388~1本4日以内出荷小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)約30シャンク径3寸法DCON(mm)3寸法KAPR(°)約30
KeptAコート 小径超硬ドリル 10Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥5,298~税込¥5,828~1本4日以内出荷KeptAコーティングを採用することで小径穴の連続加工を可能にします。豊富なサイズバリエーションで様々な小径穴加工に対応します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):。、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:。、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:。、アルミニウム合金鋳物:。、アルミ展伸材:。、チタン合金:◎、インコネル:材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)約30寸法DCON(mm)3
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D
グーリング¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、高硬度材。)
タイテックス¥8,498税込¥9,3481本9日以内出荷超硬3枚刃ドリルMaximizaです。用途被削材:鋼、高硬度材。穴あけ加工。仕様TiN材質K30F TiNRoHS指令(10物質対応)対応
スレッドミルドリル(非鉄金属対応)
プロトティップ¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷スレッドミルドリルです。用途非鉄金属に。ミーリング加工に。材質超硬刃数3表面処理THCRoHS指令(10物質対応)対応
スレッドミルドリル(鋳鉄対応)
プロトティップ¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷スレッドミルドリルです。用途鋳鉄に。ミーリング加工に。材質超硬刃数3表面処理TAXRoHS指令(10物質対応)対応
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
ワルター¥6,198~税込¥6,818~1本9日以内出荷超硬3枚刃ドリルMaximizaです。用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)
ワルター¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷から9日以内出荷汎用超硬ツイストドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
ワルター¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能。精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理コーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。用途銅合金:。アルミ展伸材:◎。アルミ合金鋳物:◎。マグネシウム合金:◎材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)30