絞り込み
ねじの呼び
- M48
- 3/8(11)
- M3(40)
- M4(74)
- M5(103)
- M6(117)
- M8(143)
- M10(151)
- M12(146)
- M14(39)
- M16(81)
- M18(19)
- M20(57)
- M22(16)
- M24(20)
- M30(13)
- W1/4(16)
- W5/16(16)
- W3/8(22)
- W1/2(18)
- W5/8(13)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 5(1)
表面処理
- 生地/未処理(1)
ねじ山種類
- メートル並目(1)
規格
- 2種(1)
2種
ブランド
- 大阪魂(1)
大阪魂
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(40)
M4(74)
M5(103)
M6(117)
M8(143)
M10(151)
M12(146)
M14(39)
M16(81)
M20(57)
ねじの呼びをもっと見る