絞り込み
ねじの呼び
- M48
- M2(2,160)
- M2.3(696)
- M2.5(989)
- M2.6(1,749)
- M3(7,116)
- M3.5(1,526)
- M4(10,539)
- M5(8,290)
- M6(8,386)
- M8(6,772)
- M10(5,378)
- M12(4,621)
- M14(1,477)
- M16(2,884)
- M18(874)
- M20(2,022)
- M22(970)
- M24(1,183)
- M30(687)
- W3/8(681)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角(8)

六角穴付き(3)
材質
- ステンレスすべて(24)
- SUS304(13)
- SUS316(1)
- SUS316L(3)
- 鉄すべて(104)
- S45C(26)
- SCM435(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状

六角穴(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(5)
- 2(5)
- 3(9)
- 4(2)
- 5(47)
- その他(1)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(15)
- クロメート(15)
- クローム(2)
- ステンコート(1)
- デルタプロテクト(1)
- ドブメッキ(8)
- ニッケル(1)
- パーカー(1)
- ユニクロ(14)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(45)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ステンコート・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・無電解ニッケル・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(110)
- 冨士精密(7)
- ハードロック工業(5)
- 富士製作所(5)
- ノルトロックジャパン(3)
- ボサード(1)
- 由良産商(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
大阪魂・冨士精密・ハードロック工業・富士製作所・ノルトロックジャパン・ボサード・由良産商・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(1個)当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)
寸切ボルト ステンレス 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥82,980税込¥91,2781本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ
由良産商(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか当日出荷から4日以内出荷HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。材質S45C(H)相当材硬度HRC18~25(生地)表面処理HDZ35ねじ規格並目・オーバータップ耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)ねじ山種類メートル並目
丸ワッシャーISO(鉄/ユニクロ)
大阪魂(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から翌々日出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャーISO(鉄/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から31日以内出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理生地
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)

















![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)