絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(66)
- 三木プーリ(18,595)
- IKO(日本トムソン)(7,891)
- NSK(日本精工)(6,766)
- SMC(6,402)
- Optibelt(2,709)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,633)
- RS PRO(2,167)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,825)
- 椿本チエイン(1,722)
- KANA(片山チエン)(1,561)
- 黒田精工(1,532)
- 伊東電機(1,494)
- コノエ(1,454)
- エスコ(1,448)
- オリエンタルモーター(1,103)
- SUS(エスユーエス)(1,083)
- 三ツ星ベルト(1,065)
- 中央精機(797)
- マキテック(766)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)

ボールキャスター
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷ねじ込み式で位置調整が可能です。 プラスチック製の軸受によりボールが回転します。用途搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター、プラスティック
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,298~税込¥2,528~1個18日以内出荷温度範囲(℃)-40~80材質ハウジング:プラスティック/白、ボール:POM/白、ベアリング玉:プラスティック、カバー:プラスティック/白寸法h1(mm)9.8RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター、ロックバネ付/ボール材質:ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,298~税込¥9,128~1個18日以内出荷材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター、ロックバネ付/ボール材質:ベアリング鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,298~税込¥5,828~1個18日以内出荷材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター、鋼鈑ケース付/すべてステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,998~税込¥10,998~1個18日以内出荷材質カバー:ステンレス鋼、ハウジング:ステンレス鋼、ボール:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター、鋼鈑ケース付/ハウジングとカバー亜鉛メッキボールはステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,898~税込¥6,488~1個18日以内出荷材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター、鋼鈑ケース付/キャップとケーシング:亜鉛メッキボールは軸受鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,398~税込¥3,738~1個18日以内出荷材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット及び角度補正機能
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼、結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/窒化処理/黒、ナット:熱処理鋼/リン酸処理、シート:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付/カップリング・ナット付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷材質フランジ部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付/カップリング・ネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷材質フランジ部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能/カップリング・ナット付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,198~税込¥9,018~1個18日以内出荷材質結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能/カップリング・ネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,198~税込¥9,018~1個18日以内出荷材質結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
セット・カラー、クイック調整機能付き
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥12,980~税込¥14,278~1個18日以内出荷材質本体:PA6/黒、内部部品:ステンレス鋼、Oリング:NBR最高温度(℃)80寸法l3(mm)1.7寸法l2(mm)7寸法l5(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
セット・カラー、センサー取付用/2分割型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,998~税込¥10,998~1個18日以内出荷材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)RoHS指令(10物質対応)対応
セット・カラー、センサー取付用/スリット型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,998~税込¥7,698~1個18日以内出荷材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)RoHS指令(10物質対応)対応
セット・カラー/2分割型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898~税込¥3,188~1個18日以内出荷材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)RoHS指令(10物質対応)対応
セット・カラー/2分割型/スティール、酸化皮膜処理、黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,198~税込¥2,418~1個18日以内出荷材質ねじ:鋼、調整リング:スチール/酸化皮膜処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
セット・カラー/スリット型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)RoHS指令(10物質対応)対応
セット・カラー/スリット型/スティール、酸化皮膜処理、黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398~税込¥1,538~1個18日以内出荷材質ねじ:鋼、調整リング:スチール/酸化皮膜処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から18日以内出荷材質外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,598~税込¥6,158~1個9日以内出荷から18日以内出荷材質外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品