10ページ目: メカニカル部品

20,265件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピローブロック FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック

    FYH(日本ピローブロック)
    299税込329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 詰め替えフィルター エスティジェイ

    詰め替えフィルター

    エスティジェイ
    2,498税込2,748
    1セット(60枚)
    当日出荷
    マシンツールフィルター・BLFの詰替えフィルター
    厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
  • プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング GJタイプ

    アサ電子工業(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
  • ステンレスミニアチュアベアリングZZ 680番台 NSK(日本精工)

    ステンレスミニアチュアベアリングZZ 680番台

    NSK(日本精工)(25件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
  • 転がり軸受用ナット 横田機工

    転がり軸受用ナット

    横田機工(15件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
  • 深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(7件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工

    転がり軸受用ナット(左ねじ)

    横田機工(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル)

    オルダムカップリング

    SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
    用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
  • スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(9件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別セパレート材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所

    スリットカラー 2ネジ穴付タイプ

    岩田製作所(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(取替用チェーン)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品ジョイントリンク付タイプ専用ローラチェーン種類チェーンのみ
  • BMUシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    BMUシリーズ ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電源AC
  • 軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニット KMT

    軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニット

    KMT(19件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)形状ピロー形潤滑剤リチウム系グリース
  • SB ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    SB ユニット用玉軸受(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。
    形状SB荷重種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M

    バンドー化学(13件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW

    三菱電機(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • スライダーボードレール DAISAN

    スライダーボードレール

    DAISAN(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
    用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。材質POM2018年トラスコ掲載ページ8 1304
  • ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)

    THK(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
    種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼板製ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    鋼板製ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。
    形状ピロー形ユニット
  • ベアリー R-ARF NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリー R-ARF

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法R(mm)0.2以下
  • 詰替用マシンツールフィルター エスティジェイ

    詰替用マシンツールフィルター

    エスティジェイ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(110枚)
    当日出荷
    マシンツールフィルターGLFの詰め替え用フィルターです。オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵 の侵入を防ぎ、電子部品を守ります。
    材質(フィルター)難燃性PLAミシン目(mm)200
  • ひしフランジ形ユニット 旭精工

    ひしフランジ形ユニット

    旭精工(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    鋳鉄製シリーズ ひしフランジ形ユニットの中で、最も軽量でかつ簡単な構造の軸受箱に、ゴムシール付き軸受を組み合わせた形式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • スラスト針状ころ軸受 INA

    スラスト針状ころ軸受

    INA(22件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シールド形状開放形荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列
  • HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機

    HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • 耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 Z 600番台 NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 Z 600番台

    NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
  • 保持器付針状ころ NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付針状ころ

    NTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 両シールド形

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ ギヤヘッド

    住友重機械工業(3件のレビュー)
    5,800税込6,380
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
    付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
  • ステンレス球 10個入 TRUSCO

    ステンレス球 10個入

    TRUSCO
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
    錆びに強く、耐食性に優れています。
    用途部品・工作・補修などに。材質ステンレス(SUS304)
  • プラスチックモールドカップリング UJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング UJタイプ

    アサ電子工業(14件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    種類スリットタイプ
  • ローラチェーンカップリング(パッキンのみ) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(パッキンのみ)

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。
    用途ローラチェーンカップリング用サービス部品タイプパッキン種類関連商品材質(シール)合成ゴム入りコルク
  • カムフォロアG CF-G IKO(日本トムソン)

    カムフォロアG CF-G

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。
    形状六角穴付きタイプCF-Gシールシール無
  • RSeries 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    RSeries 両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(14件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
  • タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(13件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
  • リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト PK形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
    種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
  • ミニチュアベアリング(両側非接触ゴムシール形) モノタロウ

    ミニチュアベアリング(両側非接触ゴムシール形)

    モノタロウ(31件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼外径D(Φmm)22幅B(mm)7内径d(Φmm)8許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑38000基本動定格荷重Cr(N)3450基本静定格荷重Cor(N)1400JIS等級G10シールド形状両側非接触ゴムシールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質GCr15ベアリング番台600
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    印ろう付丸フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列深溝玉軸受 6000番台  Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 Z

    NSK(日本精工)(13件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    ベアリング番台6800

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品