メカニカル部品 :「ネジ精度」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。
※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS
関連資料カタログ(1.1MB)
ねじ軸仕様SUS304
ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。
※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS
関連資料カタログ(1.1MB)
ねじ軸仕様SUS304
ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。
※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS
関連資料カタログ(1.1MB)
ねじ軸仕様S45C
ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。
※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS
関連資料カタログ(1.1MB)
ねじ軸仕様S45C
用途半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途
リード(mm)5
TWIN FU-NUT は、精密ロックナットとしての「ねじ精度」「面振れ精度」「ゆるみ止め性能」を追求した画期的なベアリングナットです。ねじ精度は4H(ISO規格)です。ねじと座面の振れに対する精度が高い。ゆるみ止め性能に優れている。ナットの締め込みだけで締結が完了する。
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】100【最大】159
外径d(Φmm)【ねじ軸】15
リード(mm)5
ねじ軸仕様【径】15【長さ】L0261【La】204【Lt】189
基本定格荷重Ca(N)【動定格】6410
基本定格荷重Coa(N)【静定格】10100
リードl(mm)5
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】500【最大】530
リード(mm)5
ねじ軸仕様【外径d】12【径】12【長さ(L0)】621【長さ(La)】575【長さ(Lt)】560
基本定格荷重Ca(N)【動定格】3750
基本定格荷重Coa(N)【静定格】5810
リードl(mm)5
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】600【最大】653
リード(mm)5
ねじ軸仕様【外径d】15【径】15【長さ(L0)】761【長さ(La)】704【長さ(Lt)】689
基本定格荷重Ca(N)【動定格】6410
基本定格荷重Coa(N)【静定格】10100
リードl(mm)5
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】200【最大】259
外径d(Φmm)【ねじ軸】15
リード(mm)5
ねじ軸仕様【径】15【長さ】L0361【La】304【Lt】289
基本定格荷重Ca(N)【動定格】6410
基本定格荷重Coa(N)【静定格】10100
リードl(mm)5
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】400【最大】433
外径d(Φmm)【ねじ軸】10
リード(mm)5
ねじ軸仕様【径】10【長さ(L0)】521【長さ(La)】475【長さ(Lt)】462
基本定格荷重Ca(N)【動定格】3420
基本定格荷重Coa(N)【静定格】4840
リードl(mm)5
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】100【最大】133
外径d(Φmm)【ねじ軸】10
リード(mm)5
ねじ軸仕様【径】10【長さ】L0221【La】175【Lt】162
基本定格荷重Ca(N)【動定格】3420
基本定格荷重Coa(N)【静定格】4840
リードl(mm)5
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】400【最大】459
リード(mm)5
ねじ軸仕様【外径d】15【径】15【長さ(L0)】561【長さ(La)】504【長さ(Lt)】489
基本定格荷重Ca(N)【動定格】6410
基本定格荷重Coa(N)【静定格】10100
リードl(mm)5
1個
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】100【最大】130
外径d(Φmm)【ねじ軸】12
リード(mm)5
ねじ軸仕様【径】12【長さ】L0221【La】175【Lt】160
基本定格荷重Ca(N)【動定格】3750
基本定格荷重Coa(N)【静定格】5810
リードl(mm)5
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】200【最大】230
外径d(Φmm)【ねじ軸】12
リード(mm)5
ねじ軸仕様【径】12【長さ】L0321【La】275【Lt】260
基本定格荷重Ca(N)【動定格】3750
基本定格荷重Coa(N)【静定格】5810
リードl(mm)5
1個
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形
種類ロックナット
表面処理なし
材質(ナット)SS400または相当品
ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)SUS301
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】200【最大】233
外径d(Φmm)【ねじ軸】10
リード(mm)5
ねじ軸仕様【径】10【長さ】L0321【La】275【Lt】262
基本定格荷重Ca(N)【動定格】3420
基本定格荷重Coa(N)【静定格】4840
リードl(mm)5
1個
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形
種類ロックナット
表面処理なし
材質(ナット)S45C調質または相当品
ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)SUS301
高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部に対し、直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
ホルダにA-1 合金を採用したことにより大幅に重量軽減されています。
材質ホルダ/高強度アルミ合金(A-1合金)ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ右ねじタイプ
JISクラスJIS2級
許容傾斜角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
軸と軸をナットの締付のみで簡単に締結できます。
ボディ・ナットテーパー部に超偏平ネジを設けました。ナットの締付により軸に直接面圧を与えることにより強力な摩擦力が発生し、軸と軸を一体化し、締結します。
超偏平ネジの採用により伝達力・スラスト力が増大するため、外径を小さくしております。
Nカップは、ボディ・ナット×2の3点で構成されておりボディには4ヶ所スリットを設けてあります。ボディネジ部には摩擦抵抗を少なくするためのテープを巻き付けています。
高精度なボールねじに取付けるケースも増えています。
用途印刷機、工作機、ロボット、半導体製造
カード製造機のストッカー位置決めなど
種別リジッドカップリング(固定継手)
材質S45C
形状六角
タイプ低慣性簡易取付
種類リジッドタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別30度台形ねじ フランジ形
材質高強度亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形
種類ロックナット
表面処理なし
材質(ナット)SUS304または相当品
ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)SUS301
ボールねじ駆動により繰返し位置決め精度±0.01mm。ロストモーション:0.1mm以下。垂直可搬質量向上:5倍以上
使用温度範囲(℃)5~40
方式ガイド:リニアガイド(循環)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.82MB)
最大速度(mm/sec)加速:5000(mm/s2)
ロストモーション(mm)0.1以下
モータ種類ACサーボモータ
使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
繰り返し位置決め精度(mm)±0.01
軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。
尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。
その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。
ボールネジサポートベアリングの固定。
高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。
形状丸形
種類ロックナット
硬度HRC28-32
精度ISO 4H
表面処理なし
材質(ナット)SCM440
30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸を組み合わせれば、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別30度台形ねじ ストレート形
材質高強度亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)対応
直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。
セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
JIS規格を上回る高品質。
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)15~71
溝の形B
溝数3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リード
シールシール付き
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】20.75
ボール径(Φmm)【Dw】3.175
有効巻数(巻)3
軸方向【すきま】最大0.1
ねじ軸仕様【外径d(mm)】20【谷径(mm)】17.3
基本静定格荷重Coa(N)15400
基本動定格荷重Ca(N)7010
有効巻数(サーキット)2
リードl(mm)20
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リード
シールシール付き
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26
ボール径(Φmm)【Dw】6.35
有効巻数(巻)2.5
軸方向【すきま】最大0.2
ねじ軸仕様【外径d(mm)】25【谷径(mm)】19
基本静定格荷重Coa(N)35200
基本動定格荷重Ca(N)17500
有効巻数(サーキット)1
リードl(mm)10
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リード
シールシール無なし
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】10.65
ボール径(Φmm)【Dw】2.381
有効巻数(巻)3.5
軸方向【すきま】最大0.1
ねじ軸仕様【外径d(mm)】10【谷径(mm)】8.1
基本静定格荷重Coa(N)6730
基本動定格荷重Ca(N)3780
有効巻数(サーキット)1
リードl(mm)3
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リード
シールシール付き
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】52.25
ボール径(Φmm)【Dw】7.938
谷径(mm)【ねじ軸】44
有効巻数(巻)3
軸方向【すきま】最大0.25
基本静定格荷重Coa(N)106000
基本動定格荷重Ca(N)40600
有効巻数(サーキット)2
ねじ軸外径(Φmm)【d】50
リードl(mm)50
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リード
シールシール付き
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26
ボール径(Φmm)【Dw】6.35
外径d(Φmm)【ねじ軸】25
谷径(mm)【ねじ軸】19
有効巻数(巻)5
軸方向【すきま】最大0.2
基本静定格荷重Coa(N)70300
基本動定格荷重Ca(N)31800
有効巻数(サーキット)2
リードl(mm)10
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リード
シールシール無なし
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26
ボール径(Φmm)【Dw】3.969
外径d(Φmm)【ねじ軸】25
谷径(mm)【ねじ軸】22
有効巻数(巻)6
軸方向【すきま】最大0.12
基本静定格荷重Coa(N)51500
基本動定格荷重Ca(N)21200
有効巻数(サーキット)4
リードl(mm)25
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リード
シールシール付き
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】18.5
ボール径(Φmm)【Dw】4.762
外径d(Φmm)【ねじ軸】18
谷径(mm)【ねじ軸】13.6
有効巻数(巻)3.5
軸方向【すきま】最大0.15
基本静定格荷重Coa(N)25800
基本動定格荷重Ca(N)13200
有効巻数(サーキット)1
リードl(mm)8
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ超大リード
シールシール付き
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】20.75
ボール径(Φmm)【Dw】3.175
谷径(mm)【ねじ軸】17.3
有効巻数(巻)3
軸方向【すきま】最大0.1
基本静定格荷重Coa(N)16500
基本動定格荷重Ca(N)7810
有効巻数(サーキット)2
ねじ軸外径(Φmm)【d】20
リードl(mm)40
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リード
シールシール無なし
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】25.5
ボール径(Φmm)【Dw】3.175
外径d(Φmm)【ねじ軸】25
谷径(mm)【ねじ軸】22
有効巻数(巻)5
軸方向【すきま】最大0.1
基本静定格荷重Coa(N)36300
基本動定格荷重Ca(N)12800
有効巻数(サーキット)2
リードl(mm)5
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リード
シールシール無なし
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33.75
ボール径(Φmm)【Dw】6.35
谷径(mm)【ねじ軸】27
有効巻数(巻)5
軸方向【すきま】最大0.2
基本静定格荷重Coa(N)92200
基本動定格荷重Ca(N)35700
有効巻数(サーキット)2
ねじ軸外径(Φmm)【d】32
リードl(mm)10
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リード
シールシール無なし
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26
ボール径(Φmm)【Dw】6.35
有効巻数(巻)5
軸方向【すきま】最大0.2
ねじ軸仕様【外径d(mm)】25【谷径(mm)】19
基本静定格荷重Coa(N)70300
基本動定格荷重Ca(N)31800
有効巻数(サーキット)2
リードl(mm)10
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ超大リード
シールシール無なし
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.75
ボール径(Φmm)【Dw】6.35
谷径(mm)【ねじ軸】35
有効巻数(巻)3
軸方向【すきま】最大0.2
基本静定格荷重Coa(N)67900
基本動定格荷重Ca(N)27200
有効巻数(サーキット)2
ねじ軸外径(Φmm)【d】40
リードl(mm)80
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。