メカニカル部品 :「モータ巻線機」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクの伝達はパーマネントマグネットの磁力で行うため、常に一定のトルクを再現できます。電源・配線不要で省エネルギー化が図れます。
用途巻取り・巻戻し機構、コイル巻線機、キャッパー、モーター試験機。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。
用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。 電圧(V)DC24
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。
用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。 電圧(V)DC24
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)0.31 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)1.2 巻線抵抗(Ω/相)3 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□42 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.062 最大静止トルク(N・m)0.32以上(2相励磁時) モータ長(mm)41 インダクタンス(mH/相)3.9
1台
4,798 税込5,278
91日以内出荷

正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。正確な反復性を要する制御にも対応します。機械への取付が容易で、取付方向も縦軸・横軸を問いません。機械的に摩耗する部分が無く、半永久的に使用可能です。トルクは広範囲にわたって電流に比例し、高精度の制御が可能です。
用途巻線機:線材の巻取り・巻戻し制御に。モータ試験機:疑似負荷用に。キャッパー:締付け力の制御に。フィルム製造機:張力制御に。 径(Φmm)162 電圧(V)DC24 機能過負荷防止、模擬負荷、張力制御 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。正確な反復性を要する制御にも対応します。機械への取付が容易で、取付方向も縦軸・横軸を問いません。機械的に摩耗する部分が無く、半永久的に使用可能です。トルクは広範囲にわたって電流に比例し、高精度の制御が可能です。
用途巻線機:線材の巻取り・巻戻し制御に。モータ試験機:疑似負荷用に。キャッパー:締付け力の制御に。フィルム製造機:張力制御に。 トラスコ品番244-5122 厚さ(mm)79 径(Φmm)146 穴径(Φmm)14 電圧(V)DC24 機能過負荷防止、模擬負荷、張力制御 容量(W)35.3 定格トルク(N・m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
30日以内出荷

強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。モーター内部にあるローター軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します。モーター固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーターです。本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です。
1台
50,980 税込56,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7.85 W。出力スピード = 228 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 2399 gcm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 32 (直径) x 73.9 mm。許容電流値 = 990 mA。長さ = 73.9mm。幅 = 32 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。RS Pro 、 12 V dc 、 2399 gcm 、ブラシ付き DC ギア式モータ、出力速度 228 rpm低速で効率的ながら高い始動トルクを発揮するモータをお探しですか.これらの 12 V dc ギアモータには、低速度動作用に効率を最適化しながらトルクを向上させる遊星ギアヘッドが付属しています。 RS Pro 製品と同様に、これらのモータは高品質な構造を誇る高品質な製品です。このギアは、自己潤滑性を備えた頑丈な焼結青銅ベアリングを備えているので、摩擦が軽減し、メンテナンスが少なくて済みます。モータはブラシを使用してモータの巻線に電流を供給するため、低速でもスムーズな動作が可能です。各 DC ギアモータは、その堅牢な構造により、コンパクトなサイズと軽量性にもかかわらず、過酷な環境で長時間使用できます。ヒートシンクとして機能する鉄芯を備えているため、温度過負荷が発生しにくくなっています。 遊星ギア式モータは、産業用途とモデリング用途の両方に役立ちます。オートメーションやロボットからマッサージチェアやゴルフカートまで、あらゆる用途で使用されています。特長と利点.遊星ギアヘッド付きのブラシ付き DC モータ .出力速度は 228 rpm です .最大出力トルクは 2399 gcm です .供給電圧は 12 V dc です .定格電流: 990 mA .定格電力: 7.85 W .シャフト径: 6 mm .長さ 73.9 mm .幅 32 mm (直径 .重量: 213 g . 鉄心RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

RS Pro 相 Squirrel ケージ誘導 AC RS Pro の三相かご形モータをご紹介します。様々な産業用途に最適な堅牢で効率的な誘導モータ製品です。このモータはアルミ設計になっているため、耐腐食性に優れ、軽量で Durable なモータです。さまざまな極数の三相かご形モータが用意され、 IEC60034 規格に準拠して製造されているため、ニーズに適合する高品質モータを実現します。さらに、この堅牢な三相誘導モータは、 つのアース端子、オイルシール取り付け済みエンド、ベアリング C3 シールドを備え、アクセサリを簡単に取り付けることができるように NDE シャフトのドリル及びタップ加工が施されています。このモータは、メンテナンスが少なく取り付けが簡単なというニーズに最適なソリューションです。 特長と利点 フレーム: 63-160 標準装備のサーミスタ NDE に位置するベアリング 強化されたベアリングハウジング 80-112 DE のみ 132 および 160 DE および NDE 両端に標準装備されたオイルシール RAL7031 錆止め塗装 40 Micron min です インバータ定格の巻線 CT 2 1 VT 10 1 アクセサリを簡単に取り付けるための NDE シャフトのドリル加工及びキャップ加工 アース端子 2 ベアリング C3 シールド付き ベアリングメーカーは SKF FAG NSK NTN です IP55保護 さまざまな極数のタイプが揃っています 用途 三相かご形誘導モータは、産業用途で一般的に使用される、手頃で効率的なタイプのモータです。メンテナンスが少なく、優れた熱調整を備え、信頼性が高く低コストのモータを実現します。さまざまな極構成のものがあり、次のような用途で一般的に使用されています。 ポンプ ブロワとファン ギアボックス 機械工具 コンベアベルト よくある質問 速度はどのように判断されますか? 相誘導モータには、モータの速度に影響を与える つの主要なコンポーネントがあり、ローターとステータがあります。ステータに電流が流れると、回転する磁場が形成され、ロータに電流を誘導します。その結果、ロータは磁場を作り、ステータの追従を開始します。さらに、モータの巻線の極数により、モータの速度が大幅に決まります。モータの極数が多い場合は、定格速度は遅くなりますが、定格トルクが高くなります。
仕様許容入力 = 1.1kW定格周波数 = 50HzACモータタイプ = かご形モータ電源電圧 = 400 V相数 = 3出力スピード = 1435rpm極数 = 4実装タイプ = フットマウント軸径 = 24mmシャフト長さ = 50mm幅 = 174mm許容電流値 = 2.52Ammベアリングタイプ = 深溝mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

RS Pro 相 Squirrel ケージ誘導 AC RS Pro の三相かご形モータをご紹介します。様々な産業用途に最適な堅牢で効率的な誘導モータ製品です。このモータはアルミ設計になっているため、耐腐食性に優れ、軽量で Durable なモータです。さまざまな極数の三相かご形モータが用意され、 IEC60034 規格に準拠して製造されているため、ニーズに適合する高品質モータを実現します。さらに、この堅牢な三相誘導モータは、 つのアース端子、オイルシール取り付け済みエンド、ベアリング C3 シールドを備え、アクセサリを簡単に取り付けることができるように NDE シャフトのドリル及びタップ加工が施されています。このモータは、メンテナンスが少なく取り付けが簡単なというニーズに最適なソリューションです。 特長と利点 フレーム: 63-160 標準装備のサーミスタ NDE に位置するベアリング 強化されたベアリングハウジング 80-112 DE のみ 132 および 160 DE および NDE 両端に標準装備されたオイルシール RAL7031 錆止め塗装 40 Micron min です インバータ定格の巻線 CT 2 1 VT 10 1 アクセサリを簡単に取り付けるための NDE シャフトのドリル加工及びキャップ加工 アース端子 2 ベアリング C3 シールド付き ベアリングメーカーは SKF FAG NSK NTN です IP55保護 さまざまな極数のタイプが揃っています 用途 三相かご形誘導モータは、産業用途で一般的に使用される、手頃で効率的なタイプのモータです。メンテナンスが少なく、優れた熱調整を備え、信頼性が高く低コストのモータを実現します。さまざまな極構成のものがあり、次のような用途で一般的に使用されています。 ポンプ ブロワとファン ギアボックス 機械工具 コンベアベルト よくある質問 速度はどのように判断されますか? 相誘導モータには、モータの速度に影響を与える つの主要なコンポーネントがあり、ローターとステータがあります。ステータに電流が流れると、回転する磁場が形成され、ロータに電流を誘導します。その結果、ロータは磁場を作り、ステータの追従を開始します。さらに、モータの巻線の極数により、モータの速度が大幅に決まります。モータの極数が多い場合は、定格速度は遅くなりますが、定格トルクが高くなります。
仕様許容入力 = 0.75kW定格周波数 = 50HzACモータタイプ = かご形モータ電源電圧 = 400 V相数 = 3出力スピード = 1410rpm極数 = 4実装タイプ = フットマウント軸径 = 19mmシャフト長さ = 40mm幅 = 156mm許容電流値 = 1.95Amm奥行き = 211mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
極数4 定格時間(分)30/30
1台
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

RS Pro 相 Squirrel ケージ誘導 AC RS Pro の三相かご形モータをご紹介します。様々な産業用途に最適な堅牢で効率的な誘導モータ製品です。このモータはアルミ設計になっているため、耐腐食性に優れ、軽量で Durable なモータです。さまざまな極数の三相かご形モータが用意され、 IEC60034 規格に準拠して製造されているため、ニーズに適合する高品質モータを実現します。さらに、この堅牢な三相誘導モータは、 つのアース端子、オイルシール取り付け済みエンド、ベアリング C3 シールドを備え、アクセサリを簡単に取り付けることができるように NDE シャフトのドリル及びタップ加工が施されています。このモータは、メンテナンスが少なく取り付けが簡単なというニーズに最適なソリューションです。 特長と利点 フレーム: 63-160 標準装備のサーミスタ NDE に位置するベアリング 強化されたベアリングハウジング 80-112 DE のみ 132 および 160 DE および NDE 両端に標準装備されたオイルシール RAL7031 錆止め塗装 40 Micron min です インバータ定格の巻線 CT 2 1 VT 10 1 アクセサリを簡単に取り付けるための NDE シャフトのドリル加工及びキャップ加工 アース端子 2 ベアリング C3 シールド付き ベアリングメーカーは SKF FAG NSK NTN です IP55保護 さまざまな極数のタイプが揃っています 用途 三相かご形誘導モータは、産業用途で一般的に使用される、手頃で効率的なタイプのモータです。メンテナンスが少なく、優れた熱調整を備え、信頼性が高く低コストのモータを実現します。さまざまな極構成のものがあり、次のような用途で一般的に使用されています。 ポンプ ブロワとファン ギアボックス 機械工具 コンベアベルト よくある質問 速度はどのように判断されますか? 相誘導モータには、モータの速度に影響を与える つの主要なコンポーネントがあり、ローターとステータがあります。ステータに電流が流れると、回転する磁場が形成され、ロータに電流を誘導します。その結果、ロータは磁場を作り、ステータの追従を開始します。さらに、モータの巻線の極数により、モータの速度が大幅に決まります。モータの極数が多い場合は、定格速度は遅くなりますが、定格トルクが高くなります。
仕様許容入力 = 1.5kW定格周波数 = 50HzACモータタイプ = かご形モータ電源電圧 = 400 V相数 = 3出力スピード = 1445rpm極数 = 4実装タイプ = フランジ取り付け軸径 = 24mmシャフト長さ = 50mm幅 = 174mm最大出力トルク = 9.9 nmmmベアリングタイプ = 深溝mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

RS Pro 相 Squirrel ケージ誘導 AC RS Pro の三相かご形モータをご紹介します。様々な産業用途に最適な堅牢で効率的な誘導モータ製品です。このモータはアルミ設計になっているため、耐腐食性に優れ、軽量で Durable なモータです。さまざまな極数の三相かご形モータが用意され、 IEC60034 規格に準拠して製造されているため、ニーズに適合する高品質モータを実現します。さらに、この堅牢な三相誘導モータは、 つのアース端子、オイルシール取り付け済みエンド、ベアリング C3 シールドを備え、アクセサリを簡単に取り付けることができるように NDE シャフトのドリル及びタップ加工が施されています。このモータは、メンテナンスが少なく取り付けが簡単なというニーズに最適なソリューションです。 特長と利点 フレーム: 63-160 標準装備のサーミスタ NDE に位置するベアリング 強化されたベアリングハウジング 80-112 DE のみ 132 および 160 DE および NDE 両端に標準装備されたオイルシール RAL7031 錆止め塗装 40 Micron min です インバータ定格の巻線 CT 2 1 VT 10 1 アクセサリを簡単に取り付けるための NDE シャフトのドリル加工及びキャップ加工 アース端子 2 ベアリング C3 シールド付き ベアリングメーカーは SKF FAG NSK NTN です IP55保護 さまざまな極数のタイプが揃っています 用途 三相かご形誘導モータは、産業用途で一般的に使用される、手頃で効率的なタイプのモータです。メンテナンスが少なく、優れた熱調整を備え、信頼性が高く低コストのモータを実現します。さまざまな極構成のものがあり、次のような用途で一般的に使用されています。 ポンプ ブロワとファン ギアボックス 機械工具 コンベアベルト よくある質問 速度はどのように判断されますか? 相誘導モータには、モータの速度に影響を与える つの主要なコンポーネントがあり、ローターとステータがあります。ステータに電流が流れると、回転する磁場が形成され、ロータに電流を誘導します。その結果、ロータは磁場を作り、ステータの追従を開始します。さらに、モータの巻線の極数により、モータの速度が大幅に決まります。モータの極数が多い場合は、定格速度は遅くなりますが、定格トルクが高くなります。
仕様許容入力 = 0.75kW効率クラス = IE3HzACモータタイプ = かご形モータ電源電圧 = 400 V相数 = 3出力スピード = 2895rpm極数 = 2実装タイプ = フットマウント軸径 = 19mmシャフト長さ = 40mm幅 = 156mm許容電流値 = 1.88Amm寸法 = 237.5x156x211mmmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

RS Pro ハイブリッドステッパモータは、並列配線、直列配線、ユニポーラ配線オプションを備えています RS Pro のハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップによる正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 必要な用途の種類に応じて、このステッパモータシリーズは、さまざまな速度、トルク、及び電力出力を実現できます。これは、シリーズ、パラレル、ユニポーラとして配線することで実現でき、汎用性と信頼性の高いステッパモータを実現します。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 8 リード構成 保持トルク: 3.8 Nm (ユニポーラ)、 4.8 Nm (並列)、 4.8 Nm (直列) ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 4.76 V (ユニポーラ)、 2.54 V (並列)、 6.6 V (直列) 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 28.9mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 220 N です ( フロントフランジから 20 mm) 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 60 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。 直列巻線と並列巻線の違いは何ですか モータは、必要な用途の種類に応じて、直列又は並列のいずれかで配線できます。通常、直列配線されたモータは、より高速になるとストールトルクが増加し、速度が低下します。平行に配線されたモータは、通常、より高速で一定のトルクを維持する傾向がありますが、これは通常、直列よりも低くなります。 巻線構成又はステッパモータは、必要な動作速度、トルク、及び電源コンセントを提供するために不可欠な役割を果たします。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 8電源電圧 = 2.54 V, 4.76 V, 6.6 Vフレームサイズ = 82.5 x 82.5mm軸径 = 9.52mm許容電流値 = 1.96 A 、 2.8 A 、 3.92 A巻線配置 = 並列, 直列, ユニポーラシャフト長さ = 28.9mm奥行き = 94mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

RS Pro ハイブリッドステッパモータは、並列配線、直列配線、ユニポーラ配線オプションを備えています RS Pro のハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップによる正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 必要な用途の種類に応じて、このステッパモータシリーズは、さまざまな速度、トルク、及び電力出力を実現できます。これは、シリーズ、パラレル、ユニポーラとして配線することで実現でき、汎用性と信頼性の高いステッパモータを実現します。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 8 リード構成 保持トルク: 2.6 Nm (ユニポーラ)、 3.4 Nm (並列)、 3.4 Nm (直列) ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 2.39 V (ユニポーラ)、 1.65 V (並列)、 3.42 V (直列) 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 30.23 mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 220 N です ( フロントフランジから 20 mm) 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 60 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。 直列巻線と並列巻線の違いは何ですか モータは、必要な用途の種類に応じて、直列又は並列のいずれかで配線できます。通常、直列配線されたモータは、より高速になるとストールトルクが増加し、速度が低下します。平行に配線されたモータは、通常、より高速で一定のトルクを維持する傾向がありますが、これは通常、直列よりも低くなります。 巻線構成又はステッパモータは、必要な動作速度、トルク、及び電源コンセントを提供するために不可欠な役割を果たします。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 8電源電圧 = 1.65 V, 2.39 V, 3.42 Vフレームサイズ = 85.85 x 85.85mm軸径 = 12mm許容電流値 = 3 A 、 4.2 A 、 5.9 A巻線配置 = 並列, 直列, ユニポーラシャフト長さ = 30.23mm奥行き = 65mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります