メカニカル部品 :「歯車 潤滑」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
518件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHK(小原歯車工業)PUS 潤滑歯車
形状S5 歯数17 モジュールm5 歯幅50
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)KHK 潤滑装置
・オープン環境下で使用されるラック&ピニオンに最適な潤滑システムです。・ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。・使用機械の制御システムと統合が可能で用途に合わせて潤滑剤の量を調整できます。・ポリウレタン製潤滑歯車によりグリースを塗布するため均一な潤滑膜が形成されます。・ちょう度番号3号までのグリースならばメーカーを問わず使用可能です。・特殊グリース GC-F01 は、グリース垂れがなく機械を汚しません。・潤滑剤の最適化でラック&ピニオンの耐久性がアップし、メンテナンスコストも削減できます。
タイプDC24V自動時間制御型潤滑ポンプ 動作電圧DC24V
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)PUS 潤滑歯車
形状S5 歯数17 モジュールm2.5 歯幅24
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

材質(本体)ステンレス JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)PUS 潤滑歯車
形状S5 歯数17 モジュールm2 歯幅20
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)PUS 潤滑歯車
形状S5 歯数17 モジュールm6 歯幅60
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)PUS 潤滑歯車
形状S5 歯数17 モジュールm3 歯幅30
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)PUH 潤滑歯車
形状S5 歯数17 モジュールm4
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)PUH 潤滑歯車
形状S5 歯数17 モジュールm2
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)PUS 潤滑歯車
形状S5 歯数17 モジュールm4 歯幅40
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)PUS 潤滑歯車
形状S5 歯数24 モジュールm1.5 歯幅15
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)PUH 潤滑歯車
形状S5 歯数17 モジュールm6
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)PUH 潤滑歯車
形状S5 歯数17 モジュールm5
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)PUH 潤滑歯車
形状S5 歯数24 モジュールm1.5
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)PUH 潤滑歯車
形状S5 歯数17 モジュールm3
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 潤滑装置
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れたチューブです。事前に GC - F01 グリースが充填されています。【ラック&ピニオン潤滑システムの特長】・オープン環境下で使用されるラック&ピニオンに最適な潤滑システムです。・ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。・使用機械の制御システムと統合が可能で用途に合わせて潤滑剤の量を調整できます。・ポリウレタン製潤滑歯車によりグリースを塗布するため均一な潤滑膜が形成されます。・ちょう度番号 3 号までのグリースならばメーカーを問わず使用可能です。・特殊グリース GC-F01 は、グリース垂れがなく機械を汚しません。・潤滑剤の最適化でラック&ピニオンの耐久性がアップし、メンテナンスコストも削減できます。
寸法(mm)外径×内径:6×4 長さ(m)10 材料ポリアミド6
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

KHK(小原歯車工業)(T 潤滑装置)チューブ
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れたチューブです。 事前にGC-F01グリースが充填されています。
材質(本体)ポリアミド6 タイプチューブ 寸法(内径×外径×長さ)(mm)4×6×5000
1個
6,398 税込7,038
31日以内出荷

金属表面への最適な接着性を考慮した添加剤入りの特殊グリースです。 高温かつ高負荷の環境下で使用されるラック&ピニオンに最適です。
タイプグレースカートリッジ 使用温度範囲(℃)-30~150 ちょう度1号 滴点(℃)220 耐荷重(N)4800 内容量(cm3)400
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

PN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質MC901 形状S1
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車 材質MC901
1個
919 税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)PNねじ歯車
ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
材質(本体)MC901 圧力角(°)20 ねじれ角45° 歯形並歯 精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車 材質MC901
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤ
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
材質MC901 形状S1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

PB プラスチックかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)PB プラスチックかさ歯車
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車 材質MC901
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機
はすば歯車採用の静音タイプです。 高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。 密閉充填構造なので、取付姿勢も自由自在です。
用途精密な位置決めに 仕様RoHS指令対応です(特殊仕様・モータ除く)。 セット内容キー、取扱説明書 材質アルミ、鉄 種類減速機 取付方式フランジ取付
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ペーストスプレー
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。 二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品。 高荷重ギヤに最適です。 歯車の潤滑には極圧添加剤を配合した潤滑剤が最適です。 二硫化モリブデン配合のGJS-0801ペーストスプレーをご利用ください。
内容量(mL)300 使用温度範囲(℃)-15~200 外観灰黒色バター状 潤滑油二硫化モリブデン(固体) 耐荷重147MPa(1500kg/cm2) 仕様ペーストスプレー
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

摩擦の少ない構造 簡単で効率的な潤滑方法 リングレールとベアリングの遊びが少ない あらゆる角度の平面で使用可能 取付け及び取付け誤差の調整が用意 リングレールの駆動装置場所を自由に設定 他のコンポーネントを収納できる大きく開いた中央部
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スプレー
・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品。・高荷重ギヤに最適です。・歯車の潤滑には極圧添加剤を配合した潤滑剤が最適です。・二硫化モリブデン配合のGJS-0801ペーストスプレーをご利用ください。
品名ペーストスプレー 使用温度範囲-15~200℃ 内容量(mL)300 耐荷重性能(MPa)耐圧:147MPa(1500kg/cm2) 滴点180℃ 外観灰黒色バター状 潤滑油固体:二硫化モリブデン
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
減速比15 材質【入力軸(ウォーム軸)】機械構造用炭素鋼・その他、【ウォームホイール】特殊アルミニウム・青銅・その他、【本体ケース】ねずみ鋳鉄・その他、【出力軸】機械構造用炭素鋼・その他、【カバー】亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他 ねじれ右ねじれ 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 モーターモータなし 下ウォーム形各軸配置水平 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 変速機タイプウォーム減速機
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷

RS PRORS PRO ウォームギア
エコ商品
モジュール = 0.8。材料 = スチール。ピッチ円直径 = 14mm。スタートの数 = 1。ギア方向 = RH。全体の長さ = 30mm。全径 = 15.6mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>メートルワーム ;/li> ;li>すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 ;/li> ;li>M4 G/S (片端から5 mm)が付属 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>タイプD ;/li> ;li>材質: カーボンスチールグレード ;/li> ;li>シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 ;/li> ;li>20 ° a.a. ;/li> ;li>内径許容差H7 ;/li> ;li>ピッチモジュール: 0.8又は1 ;/li> ;/ul>. RS PROワームギアタイプ - 別売り. ;ul> ;li>青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 ;/li> ;li>青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 ;/li> ;li>スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 ;/li> ;li>スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 ;/li> ;/ul>. 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

〇アルミボディで軽量〇コンパクト〇中実、中空タイプをラインナップ〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇省スペース対応/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。〇直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。〇全長 96mmのコンパクト(中空軸)/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。〇減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化〇メンテナンスフリー&取付け自由自在〇潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。〇しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。
1個
55,100 税込60,610
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

SSCPG CP歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SSCPG CP歯研平歯車
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。 有機モリブデンを配合した製品。 人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。
種別平歯車 材質S45C 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モジュール = 1。材料 = 青銅, 鋼。ピッチ円直径 = 16mm。スタートの数 = 2。ギア方向 = RH。全体の長さ = 32mm。全径 = 18mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>メートルワーム ;/li> ;li>すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 ;/li> ;li>M4 G/S (片端から5 mm)が付属 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>タイプD ;/li> ;li>材質: カーボンスチールグレード ;/li> ;li>シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 ;/li> ;li>20 ° a.a. ;/li> ;li>内径許容差H7 ;/li> ;li>ピッチモジュール: 0.8又は1 ;/li> ;/ul>. RS PROワームギアタイプ - 別売り. ;ul> ;li>青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 ;/li> ;li>青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 ;/li> ;li>スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 ;/li> ;li>スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 ;/li> ;/ul>. 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

モジュール = 0.8。材料 = 青銅, 鋼。ピッチ円直径 = 14mm。スタートの数 = 2。ギア方向 = RH。全体の長さ = 30mm。全径 = 15.6mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>メートルワーム ;/li> ;li>すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 ;/li> ;li>M4 G/S (片端から5 mm)が付属 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>タイプD ;/li> ;li>材質: カーボンスチールグレード ;/li> ;li>シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 ;/li> ;li>20 ° a.a. ;/li> ;li>内径許容差H7 ;/li> ;li>ピッチモジュール: 0.8又は1 ;/li> ;/ul>. RS PROワームギアタイプ - 別売り. ;ul> ;li>青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 ;/li> ;li>青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 ;/li> ;li>スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 ;/li> ;li>スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 ;/li> ;/ul>. 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

モジュール = 1。材料 = スチール。ピッチ円直径 = 16mm。スタートの数 = 1。ギア方向 = RH。全体の長さ = 32mm。全径 = 18mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>メートルワーム ;/li> ;li>すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 ;/li> ;li>M4 G/S (片端から5 mm)が付属 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>タイプD ;/li> ;li>材質: カーボンスチールグレード ;/li> ;li>シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 ;/li> ;li>20 ° a.a. ;/li> ;li>内径許容差H7 ;/li> ;li>ピッチモジュール: 0.8又は1 ;/li> ;/ul>. RS PROワームギアタイプ - 別売り. ;ul> ;li>青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 ;/li> ;li>青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 ;/li> ;li>スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 ;/li> ;li>スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 ;/li> ;/ul>. 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

取り付け場所が狭い機械の密集したところでの使用が可能です。 グリース潤滑で外径が小さいので、高速回転にも適しています。
用途製鉄機械、プラント、製紙機械、工作機械、各種ポンプ、そのたあらゆる分野の一般産業機械、計測器。 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 種類ギヤタイプ
1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります