メカニカル部品 :「求心」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所 RoHS指令(10物質対応)対応 潤滑剤耐熱グリース
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)自動調心玉軸受 2200番台
エコ商品
タイプ円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

型式PB型 材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金 表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 種別ストレート形 材質シール:NBR、ボール:SUJ2、外筒:SUJ2、保持器:樹脂製 シール両側シール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
811 税込892
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBシリーズ(自動調芯開放型)(シール無し)
SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。 使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
用途各種 直線運動部 仕様シールなし
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ハウジング:イグミットG、球面ボール:イグリデュールW300 シリーズEシリーズ ベアリング圧入球面ベアリング 最大静圧縮荷重(N)ラジアル:、アキシアル:
1個
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
9日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オイレスピロー#80 ピロー形ユニット オイレス工業 CADデータあり
オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。
形状ピロー形ユニット 材質含油ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-20~+60 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min](間けつ)0.50[306]、(連続)0.30[184] 許容最高速度V(m/s[m/min])(間けつ)0.40[24]、(連続)0.25[15]
1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リニアブッシュ ストレート形 大阪魂 動画あり
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)自動調心玉軸受
エコ商品
タイプ円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

コスメックコンプライアンスモジュール
エコ商品
ロボット芯ずれ補正ユニットです。ロックエア未供給時は天板がフローティングでき、天板に負荷が加わっていない場合マグネットにより天板がセンターに移動します。ロックエア供給により天板がセンター位置へ求心しロックします。コスメック製ロボットツールチェンジャーに直接取付け可能です。
用途ロボット搬送の芯ずれを補正 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6 精度(mm)位置再現精度(エアロック時センターロック状態):0.1 使用流体ドライエア 偏心量(mm)(X,Y)±2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.01MB)
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります