メカニカル部品 :「複式スラスト玉軸受」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
商品豆知識
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。
両方向のアキシアル荷重を負荷ふることができます。
シールド形状開放形
軌道輪形状スラスト玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向スラスト
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
シールド形状開放形
軌道輪形状スラスト玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向スラスト
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
シールド形状開放形
軌道輪形状スラスト玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向スラスト
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
シールド形状開放形
軌道輪形状スラスト玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向スラスト
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
こんなお得な商品も!

単式スラスト玉軸受51100番台
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。
一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
軌道輪形状複式スラストアンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
軌道輪形状スラスト玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
材質(保持器)真鍮
JIS等級0
荷重方向スラスト
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。
一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。
ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。
また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)100
番号【NSK名番】52220
寸法r(mm)最小1.1
寸法D(mm)150
寸法D1(mm)103
寸法T1(mm)67
寸法T2(mm)41
寸法d2(mm)85
寸法d3(mm)150
呼び番号52220
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)60
番号【NSK名番】52212
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)95
寸法D1(mm)62
寸法T1(mm)46
寸法T2(mm)28
寸法d2(mm)50
寸法d3(mm)95
呼び番号52212
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)45
番号【NSK名番】52309
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)85
寸法D1(mm)47
寸法T1(mm)52
寸法T2(mm)32
寸法d2(mm)35
寸法d3(mm)85
呼び番号52309
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)65
番号【NSK名番】52213
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)100
寸法D1(mm)67
寸法T1(mm)47
寸法T2(mm)28.5
寸法d2(mm)55
寸法d3(mm)100
呼び番号52213
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)40
番号【NSK名番】52208
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)68
寸法D1(mm)42
寸法T1(mm)36
寸法T2(mm)22.5
寸法d2(mm)30
寸法d3(mm)68
呼び番号52208
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)70
番号【NSK名番】52214
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)105
寸法D1(mm)72
寸法T1(mm)47
寸法T2(mm)28.5
寸法d2(mm)55
寸法d3(mm)105
呼び番号52214
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)45
番号【NSK名番】52209
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)73
寸法D1(mm)47
寸法T1(mm)37
寸法T2(mm)23
寸法d2(mm)35
寸法d3(mm)73
呼び番号52209
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)140
番号【NSK名番】52228
寸法r(mm)最小1.5
寸法D(mm)200
寸法D1(mm)143
寸法T1(mm)81
寸法T2(mm)49.5
寸法d2(mm)120
寸法d3(mm)199.5
呼び番号52228
寸法r1(最小)(mm)1.1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)60
番号【NSK】52312
寸法r(mm)【最小】1.1
寸法D(mm)110
寸法D1(mm)62
寸法T1(mm)64
寸法T2(mm)39.5
寸法d2(mm)50
寸法d3(mm)110
呼び番号52312
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)25
番号【NSK名番】52205
寸法r(mm)最小0.6
寸法D(mm)47
寸法D1(mm)27
寸法T1(mm)28
寸法T2(mm)17.5
寸法d2(mm)20
寸法d3(mm)47
呼び番号52205
寸法r1(最小)(mm)0.3
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)50
番号【NSK名番】52210
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)78
寸法D1(mm)52
寸法T1(mm)39
寸法T2(mm)24
寸法d2(mm)40
寸法d3(mm)78
呼び番号52210
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)80
番号【NSK名番】52216
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)115
寸法D1(mm)82
寸法T1(mm)48
寸法T2(mm)29
寸法d2(mm)65
寸法d3(mm)115
呼び番号52216
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)110
番号【NSK名番】52222
寸法r(mm)最小1.1
寸法D(mm)160
寸法D1(mm)113
寸法T1(mm)67
寸法T2(mm)41
寸法d2(mm)95
寸法d3(mm)160
呼び番号52222
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)35
番号【NSK名番】52307
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)68
寸法D1(mm)37
寸法T1(mm)44
寸法T2(mm)27
寸法d2(mm)30
寸法d3(mm)68
呼び番号52307
寸法r1(最小)(mm)0.3
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)30
番号【NSK名番】52206
寸法r(mm)最小0.6
寸法D(mm)52
寸法D1(mm)32
寸法T1(mm)29
寸法T2(mm)18
寸法d2(mm)25
寸法d3(mm)52
呼び番号52206
寸法r1(最小)(mm)0.3
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)75
番号【NSK】52315
寸法r(mm)【最小】1.5
寸法D(mm)135
寸法D1(mm)77
寸法T1(mm)79
寸法T2(mm)48.5
寸法d2(mm)60
寸法d3(mm)135
呼び番号52315
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)70
番号【NSK】52314
寸法r(mm)【最小】1.1
寸法D(mm)125
寸法D1(mm)72
寸法T1(mm)72
寸法T2(mm)44
寸法d2(mm)55
寸法d3(mm)125
呼び番号52314
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)110
番号【NSK】52322
寸法r(mm)【最小】2
寸法D(mm)190
寸法D1(mm)113
寸法T1(mm)110
寸法T2(mm)67
寸法d2(mm)95
寸法d3(mm)189.5
呼び番号52322
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)15
番号【NSK名番】52202
寸法r(mm)最小0.6
寸法D(mm)32
寸法D1(mm)17
寸法T1(mm)22
寸法T2(mm)13.5
寸法d2(mm)10
寸法d3(mm)32
呼び番号52202
寸法r1(最小)(mm)0.3
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)25
番号【NSK名番】52305
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)52
寸法D1(mm)27
寸法T1(mm)34
寸法T2(mm)21
寸法d2(mm)20
寸法d3(mm)52
呼び番号52305
寸法r1(最小)(mm)0.3
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)85
番号【NSK名番】52217
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)125
寸法D1(mm)88
寸法T1(mm)55
寸法T2(mm)33.5
寸法d2(mm)70
寸法d3(mm)125
呼び番号52217
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)55
番号【NSK名番】52211
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)90
寸法D1(mm)57
寸法T1(mm)45
寸法T2(mm)27.5
寸法d2(mm)45
寸法d3(mm)90
呼び番号52211
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)35
番号【NSK名番】52207
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)62
寸法D1(mm)37
寸法T1(mm)34
寸法T2(mm)21
寸法d2(mm)30
寸法d3(mm)62
呼び番号52207
寸法r1(最小)(mm)0.3
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)130
番号【NSK名番】52226
寸法r(mm)最小1.5
寸法D(mm)190
寸法D1(mm)133
寸法T1(mm)80
寸法T2(mm)49
寸法d2(mm)110
寸法d3(mm)189.5
呼び番号52226
寸法r1(最小)(mm)1.1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)55
番号【NSK名番】52311
寸法r(mm)最小1.1
寸法D(mm)105
寸法D1(mm)57
寸法T1(mm)64
寸法T2(mm)39.5
寸法d2(mm)45
寸法d3(mm)105
呼び番号52311
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)30
番号【NSK名番】52306
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)60
寸法D1(mm)32
寸法T1(mm)38
寸法T2(mm)23.5
寸法d2(mm)25
寸法d3(mm)60
呼び番号52306
寸法r1(最小)(mm)0.3
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)75
番号【NSK名番】52215
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)110
寸法D1(mm)77
寸法T1(mm)47
寸法T2(mm)28.5
寸法d2(mm)60
寸法d3(mm)110
呼び番号52215
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)85
番号【NSK】52317
寸法r(mm)【最小】1.5
寸法D(mm)150
寸法D1(mm)88
寸法T1(mm)87
寸法T2(mm)53
寸法d2(mm)70
寸法d3(mm)150
呼び番号52317
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)80
番号【NSK】52316
寸法r(mm)【最小】1.5
寸法D(mm)140
寸法D1(mm)82
寸法T1(mm)79
寸法T2(mm)48.5
寸法d2(mm)65
寸法d3(mm)140
呼び番号52316
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥81,980
税込¥90,178
8日以内出荷
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。