メカニカル部品 :「電源100V 24V」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
395件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・定格電圧DC24Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。 ・AC100V系とAC200V系のどちらの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要なDC24Vが得られます。 ・トランスで絶縁・降圧し、全波整流した直流電圧DC24Vを出力していますので、堅牢で安全、信頼性の高い電源装置です。 ・トランスと整流器をコンパクトに一体化した、非常に簡単な構造でメンテナンスが容易です。 ・クラッチ・ブレーキユニットの切替え制御用にリレーを内蔵したBERモデルをラインアップ。
定格時間連続
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台で常時発光、ON/OFF発光、ストロボ発光に対応 スポット照明HLV2シリーズ専用のコントローラー。 コンパクトサイズで、狭い場所への設置や省スペース化に最適。 調光値は100段階で設定可能。 電源供給は現場に適したDC24V入力仕様。
付属品取扱説明書x1、マイナスドライバーx1 材質(本体)ABS 質量(g)100 規格(CEマーキング)EMC規格EN61000-6-2/6-4適合 使用温度(℃)(屋内限定)0~40 消費電力7W(3Wスポット照明、調光最大駆動時) 出力電圧(V)(最大)DC7 入力電圧(V)DC24±10% 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自然冷却 出力電流(mA)700 衝撃加速度490m/sec2、作用時間:30msec、回数:6方向に対して各3回 振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間 駆動方式定電流方式 過電流保護ヒューズの遮断により過電流を保護 保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと) 調光方式電流可変制御方式および発光時間制御 使用湿度(%RH)(屋内限定)20~85(結露なきこと)
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷

中央精機1軸コントローラドライバ
エコ商品
電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバです。専用ACアダプタQT-ACを使用することでAC100Vでもご使用になれます。低振動ドライバを搭載。従来のドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納 適合機種メーカー自動ステージ 質量(kg)1.6 種類コントローラ本体 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×142×60(突起部含まず) 使用周囲温度(℃)10~40 入力電源電圧範囲/DC24V±5%以内、電流容量/2.5A以上、許容リップル電圧/200mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件が全て満たされないと破損する可能性があります) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 制御軸数1軸 周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバです。専用ACアダプタQT-ACを使用することでAC100Vでもご使用になれます。低振動ドライバを搭載。従来のドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納 適合機種メーカー自動ステージ 質量(kg)2.4(QT-BDL1、QT-AK、QT-AC) 種類コントローラ本体 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×142×60(突起部含まず) 使用周囲温度(℃)10~40 入力電源電圧範囲/DC24V±5%以内、電流容量/2.5A以上、許容リップル電圧/400mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件が全て満たされないと破損する可能性があります) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 制御軸数1軸 周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバです。専用ACアダプタQT-ACを使用することでAC100Vでもご使用になれます。低振動ドライバを搭載。従来のドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納 適合機種メーカー自動ステージ 質量(kg)2.2(QT-BDL1、QT-AK) 種類コントローラ本体 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×142×60(突起部含まず) 使用周囲温度(℃)10~40 入力電源電圧範囲/DC24V±5%以内、電流容量/2.5A以上、許容リップル電圧/200mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件が全て満たされないと破損する可能性があります) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 制御軸数1軸 周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

LED照明用電源の普及版 電圧を可変して無段階で調光制御。 常時点灯なので、高速シャッター速度でご使用される場合にも最適。 AC100-240Vで使用可能なワールドワイド(WW)タイプ電源もご用意。 調光つまみが固定できるタイプをご用意(受注生産品)。
規格電気用品安全法:特定電気用品(直流電源装置)技術基準適合 高さ(mm)2000以下 チャネル数1 材質(本体)鋼板 表面処理t1.0 N3艶消し 使用温度(℃)0~40 使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと) 保存温度(℃)-20~60 保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと) 方式定常発光 駆動方式定電圧方式 調光方式電圧可変制御(本体正面調光つまみ) 周波数(Hz)50/60 冷却方式自然冷却 汚染度(使用環境)汚染度2
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):50.0●ローラー幅(mm):700●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):740●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-8141 アズワン品番67-5532-36
1本
30,138 税込33,152
欠品中

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):400●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):440●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-6592 アズワン品番67-5535-08
1本
29,725 税込32,698
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):300●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):340●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-8175 アズワン品番67-5534-98
1本
29,300 税込32,230
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):800●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):840●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-4979 アズワン品番67-5534-95
1本
31,400 税込34,540
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):700●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):740●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-5008 アズワン品番67-5534-94
1本
30,975 税込34,073
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):300●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):340●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-3396 アズワン品番67-5534-90
1本
29,300 税込32,230
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):800●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):840●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-8126 アズワン品番67-5534-87
1本
31,400 税込34,540
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):500●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):540●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-3389 アズワン品番67-5534-84
1本
30,138 税込33,152
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):400●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):440●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-8179 アズワン品番67-5534-83
1本
29,725 税込32,698
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):400●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):440●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-4961 アズワン品番67-5534-75
1本
29,725 税込32,698
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):800●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):840●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-4968 アズワン品番67-5534-63
1本
31,400 税込34,540
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):900●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):940●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-4954 アズワン品番67-5534-56
1本
31,825 税込35,008
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):600●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):640●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-8183 アズワン品番67-5534-53
1本
30,563 税込33,619
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):1000●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):1040●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-5023 アズワン品番67-5534-49
1本
32,238 税込35,462
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):400●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):440●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-6576 アズワン品番67-5534-43
1本
29,725 税込32,698
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):600●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):640●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-4980 アズワン品番67-5534-37
1本
30,563 税込33,619
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):300●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):340●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-8091 アズワン品番67-5534-34
1本
29,300 税込32,230
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):400●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):440●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-9669 アズワン品番67-5534-27
1本
29,725 税込32,698
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):800●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):840●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-8146 アズワン品番67-5534-23
1本
31,400 税込34,540
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):400●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):440●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-8092 アズワン品番67-5534-19
1本
29,725 税込32,698
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):1000●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):1040●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-5018 アズワン品番67-5534-17
1本
32,238 税込35,462
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):900●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):940●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-6537 アズワン品番67-5534-16
1本
31,400 税込34,540
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):300●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):340●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-3452 アズワン品番67-5534-10
1本
28,875 税込31,763
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):600●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):640●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-3446 アズワン品番67-5534-05
1本
30,138 税込33,152
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):400●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):440●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-6530 アズワン品番67-5534-03
1本
29,300 税込32,230
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):700●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):740●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-4935 アズワン品番67-5533-97
1本
30,563 税込33,619
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):900●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):940●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-3384 アズワン品番67-5533-91
1本
31,400 税込34,540
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):700●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):740●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-8128 アズワン品番67-5533-89
1本
30,563 税込33,619
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):600●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):640●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-4929 アズワン品番67-5533-88
1本
30,138 税込33,152
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):900●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):940●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-5000 アズワン品番67-5533-75
1本
31,400 税込34,540
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):800●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):840●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-6617 アズワン品番67-5533-74
1本
30,975 税込34,073
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):600●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):640●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-8094 アズワン品番67-5533-64
1本
30,138 税込33,152
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):400●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):440●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-6604 アズワン品番67-5533-62
1本
29,300 税込32,230
10日以内出荷

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。 DCブラシレスモータ搭載で高機能です。 取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。 ローラー表面に突起物がないので安全です。 運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。 密閉式ですから給油はいりません。 コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):57.0●ローラー幅(mm):800●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):840●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-8169 アズワン品番67-5533-58
1本
30,975 税込34,073
10日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります