メカニカル部品 :「2LS」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
適合取付角寸法60mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能
ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して垂直
適合取付角寸法60mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能
ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して水平
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置両側
枠番22
出力(kW)0.2
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置両側
枠番32
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置左側
枠番40
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置両側
枠番50
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置右側
枠番22
出力(kW)0.2
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置両側
枠番28
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置右側
枠番28
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置左側
枠番28
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置右側
枠番32
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置両側
枠番40
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置左側
枠番22
出力(kW)0.2
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置左側
枠番32
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置右側
枠番40
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置右側
枠番50
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置左側
枠番50
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)5.6
付属品鏡筒ホルダΦ30H8
移動方向ステージ:1方向(垂直方向)
移動量(mm)20
移動距離(mm)上下方向約150、前後方向約150
1本
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
リード(mm)(A) 12
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W
ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)
寸法(mm)25
精度(H) 高精度形
モータ配置(L) 左側折返し
I/Oコネクタ(1) 1.5
モータオプション(-) ロックなし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造
仕様●内径:20mm●外径:35mm●コード番号:217-6702
アズワン品番65-7909-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
仕様●内径:40●動定格荷重:280000N●静定格荷重:166000N●全体長さ:94mm●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:215-4653
アズワン品番65-7872-48
1個
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
ピッチ(mm)12.7
リンク内幅(mm)7.95
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
列数1
概略質量(kg/m)0.64
ローラ径(Φmm)7.92
チェーンNo.RS40
プレート厚(mm)1.5
平均引張強度(kN)16.7
最大許容張力(kN)3.63
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●接続サイズ:M42 x 3●内径:40●動定格荷重:280000N●静定格荷重:140000N●全体長さ:94mm●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:215-4589
アズワン品番65-7880-43
1個
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
ピッチ(mm)15.875
リンク内幅(mm)9.53
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
列数1
概略質量(kg/m)1.04
ローラ径(Φmm)10.16
チェーンNo.RS50
プレート厚(mm)2
平均引張強度(kN)27.5
最大許容張力(kN)6.37
ピッチ(mm)9.525
リンク内幅(mm)4.78
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
列数1
概略質量(kg/m)0.33
ローラ径(Φmm)5.08
チェーンNo.RS35
プレート厚(mm)1.25
平均引張強度(kN)9.41
最大許容張力(kN)2.16
ピッチ(mm)19.05
リンク内幅(mm)12.7
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
列数1
概略質量(kg/m)1.53
ローラ径(Φmm)11.91
チェーンNo.RS60
プレート厚(mm)2.4
平均引張強度(kN)40.2
最大許容張力(kN)8.83
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
仕様●内径:30mm●外径:47mm●コード番号:217-6714
アズワン品番65-7907-75
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
仕様●接続サイズ:M36 x 3●内径:35●動定格荷重:224000N●静定格荷重:110000N●全体長さ:84mm●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:215-4587
アズワン品番65-7880-11
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
ピッチ(mm)6.35
リンク内幅(mm)3.18
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
列数1
チェーンサイズRS25
最大許容張力(kN)0.64
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:90mm●外径:130mm●コード番号:217-6750
アズワン品番65-7972-42
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
仕様●内径:40mm●外径:62mm●静的許容アキシアル荷重:465000N●コード番号:217-6722
アズワン品番65-7884-74
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)15.88
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
列数1
概略質量(kg/m)2.66
ローラ径(Φmm)15.88
チェーンNo.RS80
プレート厚(mm)3.2
平均引張強度(kN)68.6
最大許容張力(kN)14.7
。SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
ピッチ(mm)38.1
リンク内幅(mm)25.4
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
列数1
概略質量(kg/m)5.93
ローラ径(Φmm)22.23
チェーンNo.RS120
プレート厚(mm)4.8
平均引張強度(kN)151
最大許容張力(kN)30.4
ピッチ(mm)50.8
リンク内幅(mm)31.75
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
列数1
概略質量(kg/m)10.1
ローラ径(Φmm)28.58
チェーンNo.RS160
プレート厚(mm)6.4
最大許容張力(kN)53
ピッチ(mm)44.45
リンク内幅(mm)25.4
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
列数1
概略質量(kg/m)7.49
ローラ径(Φmm)25.4
チェーンNo.RS140
プレート厚(mm)5.6
平均引張強度(kN)204
最大許容張力(kN)40.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。