カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(23)
        • モーター(原動機)(8)
        • 伝導部品(2)

メカニカル部品 :「AN19」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
特価
本日4月1日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
ベアリングナット 光精軌工業ベアリングナット光精軌工業(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
形状丸形種類ロックナット
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-125-AN-19N 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-125-AN-19N三木プーリ
58,662税込64,528
1個
当日出荷
質量(kg)2.8サイズ125タイプモータ側変速機対応機種ANS用対応【キー溝】新規格モータ対応穴径(mm)19
転がり軸受用ナット 横田機工転がり軸受用ナット横田機工(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工転がり軸受用ナット(左ねじ)横田機工(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ころがり軸受用ナット 南口精工ころがり軸受用ナット南口精工(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
ナット(ステンレス) 光精軌工業ナット(ステンレス)光精軌工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷から32日以内出荷
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
転がり軸受用ナット(左ねじ) 南口精工転がり軸受用ナット(左ねじ)南口精工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
アダプターナット 冨士精密アダプターナット冨士精密(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール
ロックナット FYH(日本ピローブロック)ロックナットFYH(日本ピローブロック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングナット(左ねじ(鉄/生地) ノーブランドベアリングナット(左ねじ(鉄/生地)ノーブランド
4,898税込5,388
1個ほか
翌々日出荷
表面処理生地(または標準)材質鉄(または標準)
アダプターナット 冨士精密アダプターナット冨士精密
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
転がり軸受用ナット(ステンレス) 横田機工転がり軸受用ナット(ステンレス)横田機工
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
7日以内出荷から84日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
ベルト形Aベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)9材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
変速機ユニット モータ側 ANSモデル 三木プーリ変速機ユニット モータ側 ANSモデル三木プーリ
43,980税込48,378
1台
8日以内出荷から18日以内出荷
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300XFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する種別アダプタタイプH
軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ)軸受用アダプタNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
転がり軸受用座金 横田機工転がり軸受用座金横田機工(15件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工転がり軸受用座金(ステンレス)横田機工(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受用アダプタ H3シリーズ 光精軌工業軸受用アダプタ H3シリーズ光精軌工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷から42日以内出荷
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ANねじ歯車 KHK(小原歯車工業)ANねじ歯車KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から5日以内出荷
アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
アダプター FYH(日本ピローブロック)アダプターFYH(日本ピローブロック)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
軸受用アダプター
軸受用アダプタ H2シリーズ 光精軌工業軸受用アダプタ H2シリーズ光精軌工業
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
軸受用アダプタ H23シリーズ 光精軌工業軸受用アダプタ H23シリーズ光精軌工業
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
用途テーパー穴の軸受を軸の任意の位置に固定する時に。
ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-07N-19N-18H 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-07N-19N-18H三木プーリ
102,683税込112,951
1個
15日以内出荷
・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-125-AN-19N質量(kg)【モータ側使用変速機】2.8変速比1:4回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4変速機【機械側使用】PE-150-AN-18Hモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max49.5プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】125【機械側使用変速機】155軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】19
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ三木プーリ
309,800税込340,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル三木プーリ
379,800税込417,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ三木プーリ
339,800税込373,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANBモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANBモデル三木プーリ
489,800税込538,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400励磁電圧(V)DC24極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ACWモデル三木プーリ
519,800税込571,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24極数(P)4

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品