メカニカル部品 :「C-3560」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラレールチェーン PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)プラレールチェーン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 許容トルク(N・m)600 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.8 最高回転数(min-1[r.p.m])9500 ねじりばね定数(N・m/rad)780000 軸方向ばね定数(N/mm)313 慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9 材質(フランジ)S45C調質相当品 材質(エレメント)SUS304 表面処理無電解ニッケルめっき
1個
57,980 税込63,778
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1176種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 許容トルク(N・m)600 許容偏心(mm)0.7 許容偏角(°)1(片側) 軸方向変位(mm)±3.6 最高回転数(min-1[r.p.m])3800 ねじりばね定数(N・m/rad)390000 軸方向ばね定数(N/mm)156 慣性モーメント(×10-3kg・m2)15 材質(フランジ)S45C調質相当品 材質(エレメント)SUS304 表面処理無電解ニッケルめっき
1個
95,980 税込105,578
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1176種類の商品があります)

1本
10,880 税込11,968
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

直角度は5/1000です。
用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。 材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材) 形状丸形 種類ロックナット 硬度HRC22~26 精度ISO 5H 材質(ブッシュ)快削黄銅(C3560 相当材)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります