絞り込み
ブランド
  • 旭精工(9)
  • NTN(エヌティーエヌ)(18)
  • FYH(日本ピローブロック)(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • KMT(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(37)
  • 10,000-50,000円(27)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「KFL」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
  • kfl002
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット KMT軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニットKMT(12件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)形状ひしフランジ形潤滑剤リチウム系グリース
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット旭精工(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット KMT軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニットKMT(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバーカバーなし
ベアリングユニット 2穴 50mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 50mmSKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
SKF 2-hole Flange Bearing Unit, 50 mm ID - FYTB 50 TF This SKF flange bearing unit is made from cast iron for robust performance and smooth operation of shafts, rotors and gearsIt has two mount holes for quick, secure installationAs it can tolerate high loads, temperatures and vibrations, its ideal for heavy-duty applicationsIts designed with a standard seal plus a flinger to push grease and impurities away from moving partsThis ensures safe and reliable performanceThe flanged outer ring locks into place to prevent excess axial thrust and movement, making mounting and positioning simple and secure. Length of 116 mm Width of 60.6 mm Depth of 189 mm Inside diameter of 50 mm Mount hole centre-to-centre of 157 mm Mount hole size of 18 mm Application Information Food processing Textile production Heating, ventilation and air conditioning (HVAC) applicationsSKF 50 mm ベアリングユニット、シール、ライナー What are the advantages of this type of flange bearing unit The unit consists of a ball bearing in a durable housing that you can easily bolt to a machineThis flange bearing unit has been designed by SKF to operate in harsh industrial conditions for long periods of time without needing maintenance.
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:50mm●長さ:116mm●幅:60.6mm●深さ:189mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:157mm●コード番号:195-9609アズワン品番65-7977-28
ボールベアリング110mm200mm 深溝6222/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング110mm200mm 深溝6222/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
619,800税込681,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 200 mm OD - 6222/C3VL0241 Keep your high-speed machinery operating smoothly and precisely with this SKF ball bearingIts aluminium-oxide coating protects the unit from the wearing effects of an electrical current to increase the bearings lifespanIt also keeps noise levels lowPlus, the coating reduces vibration and protects the bearings lubrication from charring to lengthen its grease lifeThis deep-groove ball bearing has a greater-than-average internal clearance for enhanced load distribution, meaning it offers improved performance and reliability. Open end type Inside diameter of 110 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 38 mm Cylindrical bore type Application Information Food and beverage industry Textile manufacturing Aerospace industry Power generationSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 110 mm、外径 200 mm です。 What is an open-end ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプAn open-end ball bearing, such as this one from SKF, allows grease to be flushed out when the unit is relubricatedThis eliminates contaminants inside the bearing and helps to keep it clean and in working orderWhat is a micro-crater A micro-crater is a grey discolouration on a bearings raceways where the metal has melted due to heat generated by an electrical current.
仕様●内径:110mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:151kN●コード番号:207-6642アズワン品番65-7923-33
ベアリングユニット 4穴 50mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 4穴 50mmSKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
SKF 4-hole Flange Bearing Unit, 50 mm ID - FY 50 TF Use this SKF flange bearing unit when you need a simple and efficient way to attach a rotating shaft to a surfaceIt provides strong perpendicular support while also allowing for smooth rotary motion<
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:143mm●幅:60.6mm●深さ:143mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:111mm●コード番号:195-9605アズワン品番65-7977-13
ローラーベアリング 内径140mm レース幅42mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径140mm レース幅42mmSKF(日本エスケイエフ)
389,800税込428,780
1個
7日以内出荷
SKF Roller Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - NU 228 ECML/C3 Need to deal with heavy radial loads at high speeds in your industrial machinery Use this cylindrical roller bearing from SKFIt has an innovative, open-flanged design that encourages the formation of a lubricant film, helping reduce damage from friction heatThis bearing also features a logarithmic roller profile that reduces stresses around the edges, so you can be confident of long service lifeAs part of the SKF Explorer series, this product is made from performance-grade high-quality steel that offers strength and reliability even with prolonged use. Cylindrical roller bearing handles heavy loads and high speeds Tapered bore compensates for friction and supports radial loads Inside diameter of 140 mm, outside diameter of 250 mm for versatile application Compact race width of 42 mm Application Information Steering systems Pneumatic and hydraulic equipment Energy generation machinerySKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 140 mm、外径 250 mm です。 Why should I use bearings with a window-type cage ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプWindow-type cages offer precision handling at high loads and speeds without increasing frictionThis roller bearing is equipped with a machined-brass cageWhat is the ideal operating temperature range for this bearing Since this unit has a brass cage, its suitable for temperatures of up to +250℃.
仕様●内径:140mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:42mm●材質:スチール●静定格荷重:510kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:450kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-2071アズワン品番65-7946-70
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形グリスニップルグリスニップル付形状ひしフランジ形ユニットカバーカバーなし荷重種別軽荷重用
ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形グリスニップルグリスニップル無形状ひしフランジ形ユニットカバーカバーなし荷重種別軽荷重用
ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付
ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付
SUS軽量形ベアリングユニット KMTSUS軽量形ベアリングユニットKMT
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
止めねじタイプのステンレス製軽量型ベアリングユニットです
RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット テーパー穴 旭精工ひしフランジ形ユニット テーパー穴旭精工
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
6,367税込7,004
1個
4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
9,636税込10,600
1個
4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付
ベアリングユニット S-UKFL NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット S-UKFLNTN(エヌティーエヌ)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)30
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付
ベアリングユニット C-UKFL NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット C-UKFLNTN(エヌティーエヌ)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,023税込3,325
1個
4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品形式UKFL-E3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付
ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側軸端旭精工
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー旭精工
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ひしフランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
4,190税込4,609
1個
4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付
ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付
ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,032税込3,335
1個
4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
シルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー旭精工
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロック 300形 三重シール UKFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 300形 三重シール UKFLシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、300形、三重シール
ピローブロック 三重シール UKFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 三重シール UKFLシリーズFYH(日本ピローブロック)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、三重シール
ピローブロック シール非接触形 UKFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UKFLシリーズFYH(日本ピローブロック)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、シール非接触形
ピローブロック 20×68×130mm FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 20×68×130mmFYH(日本ピローブロック)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
テーパー穴 アダプター式 ひしフランジ形ユニット 二重シール
仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):68●横幅(mm):130●重量(kg)約:0.68●取付ピッチ(mm):99●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1953-52
軽量形ベアリングユニット KMT軽量形ベアリングユニットKMT
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
止めねじタイプの軽量型ベアリングユニットです
寸法A1(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品