メカニカル部品 :「M10 1.5 ねじ」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
商品豆知識
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7968-74
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:48mmA:29mm M:M10×1.5mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82
許容傾斜角度(°)12
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:43 B:17 C:26
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-30
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:43 B:17 C:25
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-20
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼
寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7968-44
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26
軸穴径(mm)10
質量(g)60
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-01
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7968-91
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7968-82
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82
許容傾斜角度(°)12
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
RS PRO V9
仕様ロッド接続ねじ = M10 x 1.5ボールの直径 = 10mm全体の長さ = 72mm全幅 = 20mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31
許容傾斜角度(°)14
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
。プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
。プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
仕様●接続サイズ:M10x1.5 メス●内径:10mm●動定格荷重:4.5kN●静定格荷重:1.5kN●全体長さ:57mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0123
アズワン品番65-7968-53
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
RS Pro M10 x 1.5 メススチールロッドエンド、 10 mm ボアサイズ、長さ 56 mm 、 M10 x 1.5 ねじサイズ、メートルねじ標準メスRS Pro のこのスチールロッドエンドは、空圧機構及びカプラ機構で使用します。一般に、印刷機、包装機械、ラベル貼り機、機械制御などに使用されます。 ロッドエンドは、潤滑不要のゼロメンテナンスオプションです。全長は 56 mm で、動的定格荷重は 20 、 000 ニュートン、静的定格荷重は 10 、 700 ニュートンです。メスねじ接続は、ねじサイズが M10 x 1.5 で、内径は 10 mm です。カーボンスチール製ボディ、ハイカーボンベアリングスチールボール、銅合金インサートで構成されています。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部であるこのコンポーネントは徹底的にテストされ、高い耐久性と一貫性を発揮します。また、安全な静電気放電に関しては、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも適合しています。特長と利点ロッドエンド スチール製 M10 x 1.5 メス接続 メートル系の接続ねじ規格 ボアサイズ: 10 mm 全長: 56 mm 動的負荷定格: 20 、 000 N 定格静的負荷: 10 、 700 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M10x1.5 メス内径 = 10mm材料 = スチール動定格荷重 = 20000N静定格荷重 = 10700N全体の長さ = 56mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78
許容傾斜角度(°)14
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31
許容傾斜角度(°)14
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78
許容傾斜角度(°)14
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリング
仕様●接続サイズ:M10x1.5 メス●内径:10mm●動定格荷重:4.5kN●静定格荷重:1.5kN●全体長さ:57mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0124
アズワン品番65-7969-88
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
RS Pro M10 x 1.5 オススチールロッドエンド、 10 mm ボアサイズ、長さ 61 mm 、 M10 x 1.5 ねじサイズ、メートルねじ標準オスこの RS Pro スチール製オスロッドエンドは、製造機器でよく使用されています。機械制御のためにロッドとステアリングリンクを接続するために使用され、丸形ヘッドとねじシャフトによる開口部があります。 全体がヘビーデューティスチール製で、 M10 x 1.5 のオス接続サイズ、長さ 61 mm 、内径 10 mm です。ロッドエンドは低メンテナンス設計で、性能を高めるために潤滑する必要はありません。このため、一方向の荷物の積み込みが必要な用途や、キッチン家電や食品加工設備など、油を避けたい機械での使用を計画している場合に最適です。 この部品は、静的定格負荷 10700 N 、動的定格負荷 20000 N を備え、ロッドエンドが要求の厳しいさまざまな負荷に耐えられます。自動車やボート用途で一般的に使用されています。特長と利点 オス接続 スチール素材 M10 x 1.5 のオス接続サイズ メートル系の接続ねじ規格 ボアサイズ: 10 mm 全長 61 mm 定格静荷重: 10700 N 動的負荷定格: 20000 NRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M10x1.5 オス内径 = 10mm材料 = スチール動定格荷重 = 20000N静定格荷重 = 10700N全体の長さ = 61mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ右ねじタイプ
JISクラスJIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプおねじ
表面処理(本体)亜鉛めっき
ねじ方向右回り
給油タイプ無給油式
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプめねじ
表面処理(本体)亜鉛めっき
ねじ方向右ねじ
給油タイプ給油式
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ左ねじタイプ
JISクラスJIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 無給油 おねじ 左ねじタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS304
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク。エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシ。エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)。振動・衝撃を吸収。ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
種類ジョータイプ
許容偏角(°)1
材質(本体)アルミ合金
材質(エレメント)ポリウレタンエラストマー
材質(ねじ部)構造用合金鋼
材質(ハブ)アルミ合金
締結タイプキー止めねじ
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプおねじ
面取寸法r1(mm)0.3
表面処理(本体)亜鉛めっき
ねじ方向左ねじ
給油タイプ無給油式
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
材質(止めねじ)SUS304
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容トルク(N・m)320
常用トルク(N・m)160
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])7400
許容偏心(mm)0.1
質量(kg)0.51
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
慣性モーメント(kg・m2)3.57×10-4
エレメント型式Rタイプ
静的ねじりばね定数(N・m/rad)3100
軸方向変位(mm)0~+1.5
半径方向ばね定数(N/mm)1400
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容トルク(N・m)320
常用トルク(N・m)160
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])7400
許容偏心(mm)0.25
質量(kg)0.51
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
慣性モーメント(kg・m2)3.57×10-4
エレメント型式Bタイプ
静的ねじりばね定数(N・m/rad)2000
軸方向変位(mm)-0.6~+1.5
半径方向ばね定数(N/mm)800
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。
高伝達トルク
エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。
ノーバックラッシ
エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)
振動・衝撃を吸収
ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。
振動・衝撃性の吸収性に優れています。
RoSH指令に適合
許容偏角(°)1
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.2
適合汎用モータステッピングモータ
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじ径M2-M4
基準規格旧JIS(2種)規格対応
材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
バックラッシ有
軸方向変位(mm)±0.5
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
軸方向変位(mm)-0.5~+2
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)
材質(本体)亜鉛クロメート
タイプめねじ付き
材質(ブッシュ)特殊銅合金
ねじ方向右ねじ
給油タイプ無給油式
両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。
材質S45C相当
表面処理黒染
種別取付穴加工ラック
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
歯面硬度95HRB以下
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
面取寸法r1(mm)0.3
材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプおねじ
表面処理(本体)亜鉛めっき
ねじ方向右ねじ
給油タイプ給油式
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容トルク(N・m)190
常用トルク(N・m)95
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])7400
許容偏心(mm)0.15
質量(kg)0.51
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
慣性モーメント(kg・m2)3.57×10-4
エレメント型式Yタイプ
静的ねじりばね定数(N・m/rad)2100
軸方向変位(mm)0~+1.5
半径方向ばね定数(N/mm)1200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。