メカニカル部品 :「SH-4」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
形状ケースユニット
仕様ケース組込み形
材質(シール)ゴム
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂製
LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
形状ケースユニット
仕様ケース組込み形
材質(シール)ゴム
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂製
新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。
低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。
耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。
[プラグコードタイプ]コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用OK、モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついているので、回転方向を簡単に切り替え可能。
[ターミナルボックスタイプ]配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときに。
種類スピードコントロールモーター
モーター取付角寸法(mm)80
シャフト形状歯切シャフト
時間定格連続
不純物を含まないサファイアは可視域から赤外(5μm)まで吸収がない透明な結晶です。このサファイア結晶で作った窓板です。サファイア結晶は非常に硬度が高く、傷が付きにくいことから、保護ガラスとして使用できます。
種類スピードコントロールモーター
シャフト形状丸シャフト
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
1個
¥189,800
税込¥208,780
10日以内出荷
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NW) 取付形状W
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)40
ボールねじリード(mm)(A) 20
モータ配置(-) ストレート
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。
減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化。
潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要がありません。しかも、密閉充填構造なので、取付姿勢が自由自在です。
変速機タイプ遊星ギア
取付方式フランジ取付
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)40
ボールねじリード(mm)(B) 10
モータ配置(-) ストレート
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)40
ボールねじリード(mm)(A) 20
モータ配置(-) ストレート
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
タイプ(H) 高精度形
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NZ) 取付形状Z
サイズ40
リード線長さ(mm)(B)8
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NZ) 取付形状Z
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)40
ボールねじリード(mm)(H) 30
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
タイプ(H) 高精度形
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NZ) 取付形状Z
サイズ40
リード線長さ(mm)(A)16
軽量コンパクトな標準機の直交版。中実、中空タイプをラインナップ
アルミボディで軽量
コンパクト
中実、中空タイプをラインナップ
製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在
省スペース対応
小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。
直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。
全長 96mmのコンパクト(中空軸)
小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。
減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化
メンテナンスフリー&取付け自由自在
潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。
枠番E
フランジタイプTYPE3
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NZ) 取付形状Z
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NZ) 取付形状Z
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
ストローク(mm)200
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NX) 取付形状X
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)40
ボールねじリード(mm)(B) 10
モータ配置(-) ストレート
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
¥84,980
税込¥93,478
10日以内出荷
ストローク(mm)400
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NU) 取付形状U
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)40
ボールねじリード(mm)(H) 30
モータ配置(-) ストレート
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
¥98,980
税込¥108,878
10日以内出荷
ストローク(mm)200
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NU) 取付形状U
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)40
ボールねじリード(mm)(A) 20
モータ配置(-) ストレート
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
¥84,980
税込¥93,478
10日以内出荷
タイプ(H) 高精度形
ストローク(mm)400
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
サイズ40
リード線長さ(mm)(H)24
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
リード(mm)(A) 20
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)40
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NZ) 取付形状Z
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)40
ボールねじリード(mm)(B) 10
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NZ) 取付形状Z
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NZ) 取付形状Z
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)40
ボールねじリード(mm)(H) 30
モータ配置(-) ストレート
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
タイプ(H) 高精度形
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NZ) 取付形状Z
サイズ40
リード線長さ(mm)(H)24
1
2
3
4
5
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。