メカニカル部品 :「ks-30」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

KSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途KSコンベヤに組み込み可能なΦ25.4ステンレス製ローラ シャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)8 材質(ローラー部)SUS430J1L相当 ローラ径(Φmm)25.4Xt1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KSコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途KSコンベヤに組み込み可能なΦ25.4ステンレス製ローラ シャフト径(Φmm)8 材質(ローラー部)SUS430J1L相当 ローラ径(Φmm)25.4Xt1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプ-
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】27.7 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5 適合ドライバーTPDR-68A RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】27.7 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39 パルス数1P/(1回転)R 適合ドライバーTPDR-68A 出力相A・B相 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 エンコーダ種類磁気式
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39 パルス数1P/(1回転)R 適合ドライバーTPDR-68A 出力相A・B相 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 エンコーダ種類磁気式
1個
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
ブラック ケーブルタイプ可動細径 材質(シース)耐熱性PVC 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 伝送距離(m)5 耐久性摺動300万回以上 曲げ半径(mm)50 適合部位固定部及び可動部 使用温度範囲(℃)-10~80
1本(3m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

減速機 G3シリーズ(G3KS-28)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプヘリカルギア 取付方式小フランジ取付 種類減速機 電源単相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

減速機 G3シリーズ(G3KS-32)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプヘリカルギア 取付方式小フランジ取付 種類減速機 電源単相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

減速機 G3シリーズ(G3KS-18)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプヘリカルギア 取付方式小フランジ取付 種類減速機 電源単相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

減速機 G3シリーズ(G3KS-22)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプヘリカルギア 取付方式小フランジ取付 種類減速機 電源単相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KS調質平歯車
調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。 KRFラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理調質 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998) 歯面硬度225~352HB
1個
5,390 税込5,929
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります