メカニカル部品 :「sphc」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。【EA966PA-322、EA966PB-322用】ベアリングナット用座金。
歯数19
サイズM100
呼び番号AW20
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-322、EA966PB-322用】アダプタナット・座金のセット です。
セット内容M100軸受用アダプタナット、座金
サイズM100
1セット
¥2,550
税込¥2,805
8日以内出荷
ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)・
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-305、EA966PB-305用】アダプタナット・座金のセット です。
セット内容M20軸受用アダプタナット、座金
サイズM20
1セット
¥340
税込¥374
翌日出荷
冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
材質はベアリングナット部は一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金は冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
セット内容軸受用アダプタナット、座金
スロット取付けでアイドラー高さが調整できますので簡単に適切なテンションが得られます。スライド幅が大きく、調整が容易です。どのような方向でも取付けできるので確実にテンションをきかすことができます。コンパクトで小さな取付けスペースで十分です。
材質スチール(SPHC)
色ブラック
表面処理カオチン塗装
スロット取付けでアイドラー高さが調整できますので簡単に適切なテンションが得られます。スライド幅が大きく、調整が容易です。どのような方向でも取付けできるので確実にテンションをきかすことができます。コンパクトで小さな取付けスペースで十分です。
材質スチール(SPHC)
色ブラック
表面処理カオチン塗装
ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)30
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:160kg
トラスコ品番461-0989
質量(kg)7.8
ホイール幅(mm)50
1本
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)50
材質フレーム:スチール(SPHC)ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:100kg
トラスコ品番461-1209
質量(kg)18.42
ホイール幅(mm)13
1本
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)30
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)35
仕様ホイール1個当たりの荷重:160kg
トラスコ品番461-0954
質量(kg)9.6
ホイール幅(mm)50
1本
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
削り出しホイールを使用しています。
衝撃に強いタイプです。
削り出しホイールの中で汎用品です。
工程間の部品の搬送に。
異形な品物の搬送に。
仕様●ホイール径(mm):30●ホイール幅(mm):80●ピッチ(mm):50●機長(mm):3000●ホイール耐荷重(kg/個):160●材質/仕上:フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール●原産国:日本●コード番号:336-1459
アズワン品番67-5668-92
1台
¥75,980
税込¥83,578
12日以内出荷
削り出しホイールを使用しています。
衝撃に強いタイプです。
削り出しホイールの中で汎用品です。
工程間の部品の搬送に。
異形な品物の搬送に。
仕様●ホイール径(mm):30●ホイール幅(mm):80●ピッチ(mm):50●機長(mm):1000●ホイール耐荷重(kg/個):160●材質/仕上:フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール●原産国:日本●コード番号:336-1462
アズワン品番67-5668-90
1台
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
削り出しホイールを使用しています。
衝撃に強いタイプです。
削り出しホイールの中で汎用品です。
工程間の部品の搬送に。
異形な品物の搬送に。
仕様●ホイール径(mm):30●ホイール幅(mm):80●ピッチ(mm):35●機長(mm):2000●ホイール耐荷重(kg/個):160●材質/仕上:フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール●原産国:日本●コード番号:336-1461
アズワン品番67-5668-88
1台
¥66,980
税込¥73,678
12日以内出荷
削り出しホイールを使用しています。
衝撃に強いタイプです。
削り出しホイールの中で汎用品です。
工程間の部品の搬送に。
異形な品物の搬送に。
仕様●ホイール径(mm):30●ホイール幅(mm):80●ピッチ(mm):50●機長(mm):2000●ホイール耐荷重(kg/個):160●材質/仕上:フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール●原産国:日本●コード番号:336-1460
アズワン品番67-5668-91
1台
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番65-9324-89
1個
¥110
税込¥121
翌日出荷
ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)50
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:100kg
トラスコ品番461-1187
質量(kg)12.12
ホイール幅(mm)13
1本
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)50
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:100kg
トラスコ品番461-1144
質量(kg)10.79
ホイール幅(mm)13
1本
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)50
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:100kg
トラスコ品番461-1136
質量(kg)9.71
ホイール幅(mm)13
1本
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
削り出しホイールを使用。衝撃に強いタイプです。削り出しホイールの中で最も汎用品です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:40kg
トラスコ品番461-1110
質量(kg)7.33
ホイール幅(mm)9
1本
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
削り出しホイールを使用。衝撃に強いタイプです。削り出しホイールの中で最も汎用品です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:40kg
トラスコ品番461-1101
質量(kg)6.14
ホイール幅(mm)9
1本
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
削り出しホイールを使用。衝撃に強いタイプです。削り出しホイールの中で最も汎用品です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:40kg
トラスコ品番461-1098
質量(kg)5.5
ホイール幅(mm)9
1本
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
削り出しホイールを使用。衝撃に強いタイプです。削り出しホイールの中で最も汎用品です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール(SPHC)ホイール:スチール
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:40kg
トラスコ品番461-1080
質量(kg)10.91
ホイール幅(mm)9
1本
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
削り出しホイールを使用。衝撃に強いタイプです。削り出しホイールの中で最も汎用品です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:40kg
トラスコ品番461-1071
質量(kg)8.73
ホイール幅(mm)9
1本
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
削り出しホイールを使用。衝撃に強いタイプです。削り出しホイールの中で最も汎用品です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:40kg
トラスコ品番461-1021
質量(kg)5.5
ホイール幅(mm)9
1本
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)30
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:160kg
トラスコ品番461-0997
質量(kg)15.6
ホイール幅(mm)50
1本
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)30
材質フレーム:スチール(SPHC)ホイール:スチール
ピッチ(mm)35
仕様ホイール1個当たりの荷重:160kg
トラスコ品番461-0962
質量(kg)19.4
ホイール幅(mm)50
1本
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番65-9325-11
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW19●サイズ:M95●サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番65-9325-09
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)50
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:100kg
トラスコ品番461-1161
質量(kg)16.19
ホイール幅(mm)13
1本
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
削り出しホイールを使用。衝撃に強いタイプです。削り出しホイールの中で最も汎用品です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:40kg
トラスコ品番461-1055
質量(kg)6.55
ホイール幅(mm)9
1本
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
削り出しホイールを使用。衝撃に強いタイプです。削り出しホイールの中で最も汎用品です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:40kg
トラスコ品番461-1047
質量(kg)8.25
ホイール幅(mm)9
1本
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
削り出しホイールを使用。衝撃に強いタイプです。削り出しホイールの中で最も汎用品です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:40kg
トラスコ品番461-1039
質量(kg)6.6
ホイール幅(mm)9
1本
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)30
材質フレーム:スチール(SPHC)ホイール:スチール
ピッチ(mm)35
仕様ホイール1個当たりの荷重:160kg
トラスコ品番461-0971
質量(kg)29.0
ホイール幅(mm)50
1本
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
削り出しホイールを使用しています。
衝撃に強いタイプです。
削り出しホイールの中で汎用品です。
工程間の部品の搬送に。
異形な品物の搬送に。
仕様●ホイール径(mm):30●ホイール幅(mm):80●ピッチ(mm):35●機長(mm):3000●ホイール耐荷重(kg/個):160●材質/仕上:フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール●原産国:日本●コード番号:336-1457
アズワン品番67-5668-89
1台
¥99,980
税込¥109,978
12日以内出荷
削り出しホイールを使用しています。
衝撃に強いタイプです。
削り出しホイールの中で汎用品です。
工程間の部品の搬送に。
異形な品物の搬送に。
仕様●ホイール径(mm):30●ホイール幅(mm):80●ピッチ(mm):35●機長(mm):1000●ホイール耐荷重(kg/個):160●材質/仕上:フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール●原産国:日本●コード番号:336-1456
アズワン品番67-5668-87
1台
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番65-9325-14
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)50
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:100kg
トラスコ品番461-1152
質量(kg)12.95
ホイール幅(mm)13
1本
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
削り出しホイールを使用。衝撃に強いタイプです。削り出しホイールの中で最も汎用品です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:40kg
トラスコ品番461-1128
質量(kg)9.16
ホイール幅(mm)9
1本
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。