絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(1)
- G(PF) 1/2(1)
- G(PF) 3/4(1)
- G(PF) 1(1)
- G(PF) 1-1/4(1)
- G(PF) 1-1/2(1)
- G(PF) 2(1)
- M2(4)
- M2.6(3)
- M3(7)
- M4(11)
- M5(11)
- M6(12)
- M8(9)
- M10(8)
- M12(5)
- M16(2)
- UNC No.4(2)
- UNC No.6(2)
- UNC No.8(2)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS303(1)
- SUS304(1)
- SUS310S(1)
- SUS316(1)
- チタン(2)
- 樹脂すべて(14)
- PEEK(2)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ジュラコン(R)(2)
- セラミック(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(4)
- インコネル(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(1)
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(2)
- 0.63(40山)(1)
- 0.7(36山)(4)
- 0.75(1)
- 0.79(32山)(1)
- 0.8(5)
- 1(6)
- 1.25(6)
- 1.5(3)
- 1.75(4)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3(1)
ねじ山種類
- メートル並目(5)
- ユニファイ並目(UNC)(1)
二面幅(mm)
- 7(3)
- 8(1)
- 9(3)
- 10(4)
- 12(1)
- 12.5(2)
- 13(1)
- 14(1)
- 17(3)
- 19(1)
- 22(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 大阪魂(3,970)
- エスコ(465)
- 冨士精密(182)
- TRUSCO(99)
- ハードロック工業(71)
- 八幡ねじ(59)
- TAKIGEN(タキゲン)(58)
- OHSATO(大里)(50)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(48)
- 紀州ファスナー(41)
- 由良産商(27)
- ハーフェレ(25)
- コノエ(23)
- 廣杉計器(18)
- 双和製作所(17)
- イチヤナギ(15)
- 池田金属工業(15)
- ナベヤ(14)
- ブランドをもっと見る

六角ナット(微細ねじ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥479~税込¥527~1袋(20個)ほか当日出荷微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器ねじ規格並目
樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(10個)当日出荷金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策材質(本体)POM(ポリアセタール)ねじ規格並目
SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1パック(20個)ほか当日出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質RENYタイプ六角ナット頭部形状六角
樹脂ねじ(POM / 蝶ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(10個)当日出荷金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 工具を使用せずに脱着が可能です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備材質(本体)POM(ポリアセタール)1袋入数(個)10ねじ規格並目
フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から5日以内出荷ハイジェニックデザインのナット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SCNL-HD]]----ショットブラスト [[SCNL-HP-HD]]----研磨用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥499~税込¥549~1袋(50個)6日以内出荷・ポリカーボネートはエンジニアリングプラスティックのなかでも最高の耐衝撃性を有しています。 。・広い温度範囲(-40℃~115℃)で使用できます。 。・耐候性にすぐれ、吸水性の少ない樹脂です。 。・電気・電子分野および自動車分野に。色透明材質(本体)PC入数50ねじ山種類メートル並目
二相ステンレス六角ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519~税込¥571~1個4日以内出荷から5日以内出荷オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン材質(本体)UNS S318031袋入数(個)1ねじ規格並目
SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,799税込¥1,9791袋(50個)4日以内出荷材質(本体)PCピッチ(mm)0.45ねじの呼びM2.6ねじ山種類メートル並目
六角ナット(異種金属接触腐蝕防止処理)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,829~税込¥4,212~1袋(10個)4日以内出荷から7日以内出荷材質/処理スティール/異種金属接触腐蝕防止処理ねじ山種類メートル並目
SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,409税込¥1,5501袋(10個)4日以内出荷材質PP(ポリプロピレン)ピッチ1.75ねじの呼びM12ねじ山種類メートル並目