絞り込み
ねじの呼び
- M2(153)
- M2.3(32)
- M2.5(53)
- M2.6(103)
- M3(216)
長さ(mm)
- 4
- 5(559)
- 6(1,004)
- 8(1,297)
- 10(1,387)
- 12(1,473)
- 14(1,014)
- 15(1,244)
- 16(1,403)
- 18(984)
- 20(1,538)
- 22(638)
- 25(1,291)
- 30(1,182)
- 35(985)
- 40(892)
- 45(683)
- 50(650)
- 55(302)
- 60(298)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(33)
- SUS304(26)
- SUSXM7(3)
- 鉄すべて(161)
- SCM435(1)
- 黄銅(真鍮)(11)
頭部形状

なべ(160)

バインド(22)

六角穴付き(23)
種類

I=1(ISOW組込)(11)

I=3(SW+ISOW組込)(27)

I=4(SW+ISO小形W組込)(13)

IK=1(ISO小形W組込)(9)

LO=2(外歯W組込)(17)

P=1(JISW組込)(15)

P=2(SW組込)(31)

P=3(SW+JISW組込)(36)

P=4(SW+JIS小形W組込)(28)

PK=1(JIS小形W組込)(14)
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(17)
- 3価ホワイト(18)
- その他(1)
- アロック(4)
- カラー(3)
- クロメート(14)
- クローム(12)
- スズコバルト(1)
- ステンコート(2)
- ゼロクローム(9)
- ニッケル(36)
- ノンクローム(22)
- パーカー(1)
- ユニクロ(15)
- 生地/未処理(11)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(13)
- 黒染め(9)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
取付穴形状

プラスマイナス(7)

六角穴(23)

十字穴(173)
プラスマイナス・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0(1)
- 0.4(130)
- 0.45(56山)(101)
- 0.5(146)
- 4(1)
0・0.4・0.45(56山)・0.5・4
ねじ穴寸法
- No.1(165)
- No.2(189)
No.1・No.2
ブランド
- 八幡ねじ(4)
- 大阪魂(301)
八幡ねじ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。

(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥609~税込¥670~1パック(34個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(34個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)
大阪魂(14件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(7個)当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥199税込¥2191パック(10本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1箱(2500個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥448税込¥4931パック(6個)当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類P=4(SW+JIS小形W組込)穴の形状六角穴
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥179税込¥1971パック(10本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥179税込¥1971パック(10本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷から9日以内出荷色黒種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理3価ブラック穴の形状六角穴
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類I=4(SW+ISO小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類PK=1(JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベIK=1(ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(34個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号1種類IK=1(ISO小形W組込)ねじピッチ(mm)0.45寸法a(mm)(最大)1.4寸法D1(mm)5寸法T(mm)0.5頭部形状ナベ組込寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM2.5
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1箱(2000個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(5件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381箱(1800個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄十字穴番号2種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥24,980~税込¥27,478~1箱(2500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(2500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥3,500~税込¥3,850~1箱(2000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(1800個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥7,398~税込¥8,138~1箱(1800個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥39,980税込¥43,9781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ユニクロ穴の形状六角穴
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥44,980~税込¥49,478~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥8,198~税込¥9,018~1箱(1800個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥33,980税込¥37,3781箱(1000個)翌々日出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥36,980税込¥40,6781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥179税込¥1971パック(10本)翌々日出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄ピッチ0.4十字穴番号1種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメートめっき頭部形状ナベ組込厚さT(mm)平座金:0.4首下長(mm)l:4外径D1(Φmm)平座金:6外径D2(Φmm)ばね座金:4穴の形状十字穴頭部径dk(mm)3.5ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応頭部厚K(mm)1.3
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1箱(2000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥11,980~税込¥13,178~1箱(2000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理3価ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥9,998~税込¥10,998~1箱(1800個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥19,980~税込¥21,978~1箱(4000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質黄銅種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴