絞り込み
外径(Φmm)
  • 105(5)
  • 120(2)
  • 125(4)
  • 130(6)
  • 135(29)
  • 138(1)
  • 140(7)
  • 150(1)
内径(Φmm)
  • 105
  • 12(74)
  • 15(83)
  • 17(83)
  • 20(155)
  • 22(101)
  • 25(187)
  • 28(107)
  • 30(195)
  • 32(106)
  • 35(182)
  • 38(101)
  • 40(184)
  • 42(79)
  • 45(146)
  • 48(76)
  • 50(161)
  • 55(109)
  • 60(98)
  • 65(97)
  • 70(86)
厚さ(mm)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(3)
  • 15(1)
  • 16(1)
型式
  • AC(2)
  • AD(2)
  • ISD(1)
  • KE(1)
  • MG(1)
  • SA1J(1)
  • SB(8)
  • SB2(1)
  • SC(4)
  • TB(5)
  • TB2(1)
  • TC(2)
  • TCN(1)
  • UD(2)
  • UE(2)
  • VAJ(1)
  • VB(1)
  • VB2(1)
  • ZF(2)
接点部
  • シングルリップ(6)
  • ダブルリップ(6)
材質
  • その他(3)
  • ゴム(32)
  • 樹脂(7)
その他・ゴム・樹脂
ブランド
  • NOK(24)
  • 武蔵オイルシール工業(9)
  • キーパー(5)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • 日近(1)
NOK・武蔵オイルシール工業・キーパー・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・日近
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
105(5)
120(2)
125(4)
130(6)
135(29)
138(1)
140(7)
150(1)
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール KE型

    武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
    用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール仕様ニトリルゴム材質ニトリルゴム型式ZF
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
  • オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業

    オイルシールUE型 茶フッ素

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
    材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム材質はめあい部(外周)/ゴム製型式TC接点数2ヶ所接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • 耐圧用シール TCN型 NOK

    耐圧用シール TCN型

    NOK(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCN
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール ISD キーパー

    オイルシール ISD

    キーパー
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)仕様運動:軸回転、大気側:ダスト型式ISDタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
  • フエルトZF型オイルシール 日近

    フエルトZF型オイルシール

    日近
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式ZF
  • オイルシール MG型 NOK

    オイルシール MG型

    NOK
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    型式MG
  • レアフロンシール NOK

    レアフロンシール

    NOK
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルシール SC SC10513514 NOK

    オイルシール SC SC10513514

    NOK
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)135部品番号AC4153-F0軸径d(Φmm)105幅b(mm)14
  • オイルシール HMS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール HMS

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周金属
  • オイルシール(フッソ) SB2型 NOK

    オイルシール(フッソ) SB2型

    NOK
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)

    武蔵オイルシール工業
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から72日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
    材質フッ素ゴム(FKM)型式AC使用温度範囲-20℃~+220℃
  • オイルシール DS型 キーパー

    オイルシール DS型

    キーパー
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    一般用グリース・ダストシール(グリース又はダストをシールするタイプ)
    材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルシール SB SB10512515 NOK

    オイルシール SB SB10512515

    NOK
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)125部品番号AB4146-E0軸径d(Φmm)105幅b(mm)15
  • オイルシール(アクリル) SB型 NOK

    オイルシール(アクリル) SB型

    NOK
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質アクリルゴム(ACM)型式SB
  • オイルシール HMSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール HMSA

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周金属
  • オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールTB型(ふっ素ゴム)

    NOK
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
  • オイルシール AD型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型 フッ素ゴム(FKM)

    武蔵オイルシール工業
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
    材質フッ素ゴム(FKM)型式AD使用温度範囲-20℃~+220℃
  • オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM)

    武蔵オイルシール工業
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
    材質フッ素ゴム(FKM)型式UD使用温度範囲-20℃~+220℃
  • オイルシール SSR型 キーパー

    オイルシール SSR型

    キーパー
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    一般用割型オイルシール(軸端から挿入できない所に使用する割型オイルシールで円周上一か所切断している)
    材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルシール SSRD型 キーパー

    オイルシール SSRD型

    キーパー
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    SSR型オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)
    材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルシール IS型 キーパー

    オイルシール IS型

    キーパー
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)
    材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルシール TC TC10514015 NOK

    オイルシール TC TC10514015

    NOK
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)140部品番号AE4161-E0軸径d(Φmm)105幅b(mm)15
  • オイルシール SB SB10513514 NOK

    オイルシール SB SB10513514

    NOK
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)135部品番号AB4153-E0軸径d(Φmm)105幅b(mm)14
  • オイルシール SB SB10513514-F NOK

    オイルシール SB SB10513514-F

    NOK
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ふっ素(FKM)型式SB外径D(Φmm)135部品番号AB4153-A3軸径d(Φmm)105幅b(mm)14
  • オイルシール SB SB10514015 NOK

    オイルシール SB SB10514015

    NOK
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)140部品番号AB4161-E0軸径d(Φmm)105幅b(mm)15
  • オイルシール SB SB10513013 NOK

    オイルシール SB SB10513013

    NOK
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)130部品番号AB4150-E0軸径d(Φmm)105幅b(mm)13
  • オイルシール TB TB10513516 NOK

    オイルシール TB TB10513516

    NOK
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)135部品番号AD4154-E0軸径d(Φmm)105幅b(mm)16
  • オイルシール TB TB10513514-F NOK

    オイルシール TB TB10513514-F

    NOK
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ふっ素(FKM)型式TB外径D(Φmm)135部品番号AD4153-A5軸径d(Φmm)105幅b(mm)14
  • オイルシール TB TB10513514 NOK

    オイルシール TB TB10513514

    NOK
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)135部品番号AD4153-A0軸径d(Φmm)105幅b(mm)14
  • オイルシール SC SC10513514-F NOK

    オイルシール SC SC10513514-F

    NOK
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ふっ素(FKM)型式SC外径D(Φmm)135部品番号AC4153-E6軸径d(Φmm)105幅b(mm)14

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルシール