絞り込み
外径(Φmm)
  • 160(3)
  • 175(2)
  • 190(32)
  • 195(3)
  • 196(2)
  • 200(6)
  • 210(6)
内径(Φmm)
  • 160
  • 12(74)
  • 15(83)
  • 17(84)
  • 20(155)
  • 22(101)
  • 25(187)
  • 28(107)
  • 30(195)
  • 32(106)
  • 35(183)
  • 38(101)
  • 40(184)
  • 42(79)
  • 45(146)
  • 48(76)
  • 50(162)
  • 55(110)
  • 60(98)
  • 65(98)
  • 70(87)
厚さ(mm)
  • 8(5)
  • 14(2)
  • 16(3)
型式
  • AC(2)
  • AD(1)
  • IS(1)
  • ISD(1)
  • KE(1)
  • MG(1)
  • SB(11)
  • SB2(2)
  • SC(7)
  • TB(4)
  • TB2(1)
  • TC(2)
  • UD(2)
  • UE(2)
  • VAJ(1)
  • VR(4)
接点部
  • シングルリップ(7)
  • ダブルリップ(8)
材質
  • その他(3)
  • ゴム(38)
  • 樹脂(8)
その他・ゴム・樹脂
ブランド
  • NOK(30)
  • 武蔵オイルシール工業(8)
  • キーパー(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
NOK・武蔵オイルシール工業・キーパー・SKF(日本エスケイエフ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
160(3)
175(2)
190(32)
195(3)
196(2)
200(6)
210(6)
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
  • オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール KE型

    武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
    型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
  • オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業

    オイルシールUE型 茶フッ素

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
    材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    型式TC接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製仕様ニトリルゴム接点数2ヶ所
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    接点部ダブルリップ材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール ISD キーパー

    オイルシール ISD

    キーパー
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)型式ISD仕様運動:軸回転、大気側:ダストタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
  • オイルシール MG型 NOK

    オイルシール MG型

    NOK
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    型式MG
  • レアフロンシール NOK

    レアフロンシール

    NOK
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルシール IS キーパー

    オイルシール IS

    キーパー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)材質ばね入り外周ゴム型式IS仕様運動:軸回転タイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
  • オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK

    オイルシールVR型(ニトリルゴム)

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
  • オイルシール(フッソ) SB2型 NOK

    オイルシール(フッソ) SB2型

    NOK
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
  • オイルシール ISD型 キーパー

    オイルシール ISD型

    キーパー
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    一般用オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)
    材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルシール DS型 キーパー

    オイルシール DS型

    キーパー
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    一般用グリース・ダストシール(グリース又はダストをシールするタイプ)
    材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルシール SB SB16019015 NOK

    オイルシール SB SB16019015

    NOK
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)190部品番号AB4712-E0軸径d(Φmm)160幅b(mm)15
  • オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールTB型(ふっ素ゴム)

    NOK
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
  • オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM)

    武蔵オイルシール工業
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
    材質フッ素ゴム(FKM)型式UD使用温度範囲-20℃~+220℃
  • オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)

    武蔵オイルシール工業
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から72日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
    材質フッ素ゴム(FKM)型式AC使用温度範囲-20℃~+220℃
  • オイルシール SSR型 キーパー

    オイルシール SSR型

    キーパー
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    一般用割型オイルシール(軸端から挿入できない所に使用する割型オイルシールで円周上一か所切断している)
    材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルシール IS型 キーパー

    オイルシール IS型

    キーパー
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)
    材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルシール VR VR160A NOK

    オイルシール VR VR160A

    NOK
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    ・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)12±1.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)8部品番号BM1239-A0寸法d2(Φmm)165寸法d3(Φmm)184適合軸径d1(Φmm)160使用可能軸径(mm)155~165
  • オイルシール VR VR160A-F NOK

    オイルシール VR VR160A-F

    NOK
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    ・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)12±1.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)8部品番号BM1239-A3寸法d2(Φmm)165寸法d3(Φmm)184適合軸径d1(Φmm)160使用可能軸径(mm)155~165
  • オイルシール TC TC16019015 NOK

    オイルシール TC TC16019015

    NOK
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)190部品番号AE4712-E1軸径d(Φmm)160幅b(mm)15
  • オイルシール TB TB16019620 NOK

    オイルシール TB TB16019620

    NOK
    8,698税込9,568
    1個
    10日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)196部品番号AD4718-E0軸径d(Φmm)160幅b(mm)20
  • オイルシール TB TB16019016-F NOK

    オイルシール TB TB16019016-F

    NOK
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ふっ素(FKM)型式TB外径D(Φmm)190部品番号AD4713-A9軸径d(Φmm)160幅b(mm)16
  • オイルシール SB SB16019014 NOK

    オイルシール SB SB16019014

    NOK
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)190部品番号AB4711-E0軸径d(Φmm)160幅b(mm)14
  • オイルシール SB SB16019016-F NOK

    オイルシール SB SB16019016-F

    NOK
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ふっ素(FKM)型式SB外径D(Φmm)190部品番号AB4713-F0軸径d(Φmm)160幅b(mm)16
  • オイルシール SB SB16019016 NOK

    オイルシール SB SB16019016

    NOK
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)190部品番号AB4713-A0軸径d(Φmm)160幅b(mm)16
  • オイルシール SB SB16021020-F NOK

    オイルシール SB SB16021020-F

    NOK
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ふっ素(FKM)型式SB外径D(Φmm)210部品番号AB4724-E1軸径d(Φmm)160幅b(mm)20
  • オイルシール SB SB16020020 NOK

    オイルシール SB SB16020020

    NOK
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)200部品番号AB4721-E0軸径d(Φmm)160幅b(mm)20
  • オイルシール SB SB16021020 NOK

    オイルシール SB SB16021020

    NOK
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)210部品番号AB4724-E0軸径d(Φmm)160幅b(mm)20
  • オイルシール SB SB16020014 NOK

    オイルシール SB SB16020014

    NOK
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)200部品番号AB4719-E0軸径d(Φmm)160幅b(mm)14
  • オイルシール SC SC16020015-F NOK

    オイルシール SC SC16020015-F

    NOK
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ふっ素(FKM)型式SC外径D(Φmm)200部品番号AC4720-E1軸径d(Φmm)160幅b(mm)15

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルシール