絞り込み
外径(Φmm)
- 50(33)
- 58(1)
- 60(1)
- 62(1)
- 64(4)
- 65(27)
- 67(2)
- 68(36)
- 70(25)
- 72(67)
- 74(5)
- 77(1)
- 79(1)
- 80(26)
内径(Φmm)
- 50
- 12(74)
- 15(83)
- 17(84)
- 20(156)
- 22(101)
- 25(187)
- 28(107)
- 30(196)
- 32(106)
- 35(183)
- 38(101)
- 40(183)
- 42(79)
- 45(145)
- 48(76)
- 55(110)
- 60(97)
- 65(98)
- 70(86)
- 内径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 5(11)
- 6(7)
- 7(13)
- 8(11)
- 9(12)
- 10(7)
- 11(4)
- 12(11)
- 14(5)
型式
- AC(2)
- AD(2)
- DS(1)
- IS(1)
- ISD(1)
- KA3J(1)
- KE(1)
- MG(1)
- OS(1)
- OUHR(1)
- SB(15)
- SB2(2)
- SC(15)
- TB(13)
- TC(14)
- UD(2)
- UE(2)
- VC(8)
- VR(4)
- ZF(2)
- 型式をもっと見る
接点部
- シングルリップ(9)
- ダブルリップ(10)
材質
- その他(3)
- ゴム(148)
- 樹脂(12)
その他・ゴム・樹脂
ブランド
- モノタロウ(1)
- IKO(日本トムソン)(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- NOK(78)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- エスコ(57)
- キーパー(8)
- 日近(1)
- 武蔵オイルシール工業(9)
モノタロウ・IKO(日本トムソン)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・NOK・SKF(日本エスケイエフ)・エスコ・キーパー・日近・武蔵オイルシール工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
グリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(33)
64(4)
65(27)
67(2)
68(36)
70(25)
72(67)
74(5)
79(1)
80(26)

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から8日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
オイルシール T型 NBR
(45件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシール OS
IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。型式OS
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
オイルシールUE型 茶フッ素
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
オイルシール DS
IKO(日本トムソン)(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
フエルトZF型オイルシール
日近¥369税込¥4061個当日出荷から4日以内出荷ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。材質ニトリルゴム(NBR)型式ZF
オイルシール ISD
キーパー¥719~税込¥791~1個当日出荷から10日以内出荷用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)仕様運動:軸回転、大気側:ダスト型式ISDタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)
SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から88日以内出荷材質フッ素ゴム接点部ダブルリップRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシールTC型(ふっ素ゴム)
NOK¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシール IS
キーパー¥679税込¥7471個当日出荷から7日以内出荷用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)仕様運動:軸回転材質ばね入り外周ゴム型式ISタイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
30x50x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥645税込¥7101枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120入数1枚
35x50x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-35材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ