絞り込み
外径(Φmm)
  • 125
  • 25(71)
  • 30(103)
  • 32(79)
  • 35(133)
  • 38(88)
  • 40(153)
  • 42(94)
  • 45(126)
  • 47(77)
  • 48(75)
  • 50(125)
  • 52(112)
  • 55(110)
  • 58(74)
  • 62(120)
  • 65(94)
  • 68(79)
  • 70(77)
  • 72(98)
  • 80(81)
内径(Φmm)
  • 80(1)
  • 90(11)
  • 95(3)
  • 100(41)
  • 105(4)
  • 110(2)
  • 112(1)
  • 125(6)
厚さ(mm)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 13(3)
  • 15(2)
型式
  • AC(2)
  • AD(2)
  • IS(1)
  • ISD(1)
  • KE(1)
  • MG(1)
  • OUHR(1)
  • SA1J(1)
  • SB(9)
  • SB2(2)
  • SC(5)
  • TB(5)
  • TB2(1)
  • TC(9)
  • TCK(1)
  • TCN(1)
  • UD(2)
  • UE(2)
  • VB(1)
  • VC(2)
接点部
  • シングルリップ(6)
  • ダブルリップ(8)
材質
  • その他(3)
  • ゴム(43)
  • 樹脂(9)
その他・ゴム・樹脂
ブランド
  • NOK(36)
  • 武蔵オイルシール工業(9)
  • キーパー(7)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • 日近(1)
NOK・武蔵オイルシール工業・キーパー・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・日近
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
30(103)
35(133)
40(153)
45(126)
50(125)
52(112)
55(110)
62(120)
65(94)
72(98)
外径(Φmm)をもっと見る
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール KE型

    武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
  • オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHSA

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業

    オイルシールUE型 茶フッ素

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
    材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム材質はめあい部(外周)/ゴム製型式TC接点数2ヶ所接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • パッキン NOK

    パッキン

    NOK
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 耐圧用シール TCN型 NOK

    耐圧用シール TCN型

    NOK(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCN
  • オイルシール ISD キーパー

    オイルシール ISD

    キーパー
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)仕様運動:軸回転、大気側:ダスト型式ISDタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
  • フエルトZF型オイルシール 日近

    フエルトZF型オイルシール

    日近
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式ZF
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシール MG型 NOK

    オイルシール MG型

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    型式MG
  • オイルシール(アクリル) TC型 NOK

    オイルシール(アクリル) TC型

    NOK
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アクリルゴム(ACM)型式TC
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム材質はめあい部(外周)/ゴム製型式TC接点数2ヶ所接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • レアフロンシール NOK

    レアフロンシール

    NOK
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルシール IS キーパー

    オイルシール IS

    キーパー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)仕様運動:軸回転材質ばね入り外周ゴム型式ISタイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
  • オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から72日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
    材質フッ素ゴム(FKM)型式AC使用温度範囲-20℃~+220℃
  • オイルシール ISD型 キーパー

    オイルシール ISD型

    キーパー
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    一般用オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)
    材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルシール DS型 キーパー

    オイルシール DS型

    キーパー
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    一般用グリース・ダストシール(グリース又はダストをシールするタイプ)
    材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルシール TC TC10012513 NOK

    オイルシール TC TC10012513

    NOK
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)125部品番号AE4063-F0軸径d(Φmm)100幅b(mm)13
  • オイルシール TB TB10012513 NOK

    オイルシール TB TB10012513

    NOK
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)125部品番号AD4063-A0軸径d(Φmm)100幅b(mm)13
  • オイルシール(アクリル) SB型 NOK

    オイルシール(アクリル) SB型

    NOK
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質アクリルゴム(ACM)型式SB
  • オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールTB型(ふっ素ゴム)

    NOK
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
  • オイルシール SC SC9012515 NOK

    オイルシール SC SC9012515

    NOK
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)125部品番号AC3944-E0軸径d(Φmm)90幅b(mm)15
  • オイルシール TCK型 NOK

    オイルシール TCK型

    NOK(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)+ニューファブリック(FH)型式TCK
  • オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールTC型(ふっ素ゴム)

    NOK
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
  • オイルシール(フッソ) SB2型 NOK

    オイルシール(フッソ) SB2型

    NOK
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • オイルシール(フッソ) SB2型 NOK

    オイルシール(フッソ) SB2型

    NOK
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM)

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
    材質フッ素ゴム(FKM)型式UD使用温度範囲-20℃~+220℃
  • オイルシール SSR型 キーパー

    オイルシール SSR型

    キーパー
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    一般用割型オイルシール(軸端から挿入できない所に使用する割型オイルシールで円周上一か所切断している)
    材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルシール SSRD型 キーパー

    オイルシール SSRD型

    キーパー
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    SSR型オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)
    材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルシール IS型 キーパー

    オイルシール IS型

    キーパー
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)
    材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルシール VC VC1001258 NOK

    オイルシール VC VC1001258

    NOK
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)125部品番号AG4059-E0軸径d(Φmm)100幅b(mm)8
  • オイルシール TC TC9012515 NOK

    オイルシール TC TC9012515

    NOK
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)125部品番号AE3944-F0軸径d(Φmm)90幅b(mm)15
  • オイルシール TC TC9012517 NOK

    オイルシール TC TC9012517

    NOK
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)125部品番号AE3945-E0軸径d(Φmm)90幅b(mm)17

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルシール