絞り込み
外径(Φmm)
  • 44
  • 25(71)
  • 30(102)
  • 32(79)
  • 35(133)
  • 38(88)
  • 40(153)
  • 42(95)
  • 45(126)
  • 47(77)
  • 48(75)
  • 50(125)
  • 52(113)
  • 55(110)
  • 58(74)
  • 62(120)
  • 65(94)
  • 68(79)
  • 70(77)
  • 72(98)
  • 80(81)
内径(Φmm)
  • 20(3)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 28(15)
  • 30(12)
  • 32(5)
  • 33(2)
  • 34(1)
  • 44(3)
厚さ(mm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 11(1)
型式
  • AC(1)
  • AD(1)
  • ISD(1)
  • KE(1)
  • MG(1)
  • SB(4)
  • SB2(1)
  • SC(6)
  • TB(5)
  • TB2(1)
  • TC(5)
  • UD(1)
  • UE(1)
接点部
  • シングルリップ(6)
  • ダブルリップ(6)
材質
  • その他(2)
  • ゴム(30)
その他・ゴム
ブランド
  • NOK(21)
  • 武蔵オイルシール工業(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • エスコ(2)
  • キーパー(1)
NOK・武蔵オイルシール工業・SKF(日本エスケイエフ)・エスコ・キーパー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
30(102)
35(133)
40(153)
42(95)
45(126)
50(125)
52(113)
55(110)
62(120)
72(98)
外径(Φmm)をもっと見る
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
  • オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール KE型

    武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
    型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(30件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(12件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(16件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
  • オイルシール ISD キーパー

    オイルシール ISD

    キーパー
    489税込538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)型式ISD仕様運動:軸回転、大気側:ダストタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
  • オイルシール MG型 NOK

    オイルシール MG型

    NOK
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    型式MG
  • オイルシール TC TC28448 NOK

    オイルシール TC TC28448

    NOK
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)44部品番号AE1545-F0軸径d(Φmm)28幅b(mm)8
  • オイルシール TC TC284411 NOK

    オイルシール TC TC284411

    NOK
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)44部品番号AE1546-E0軸径d(Φmm)28幅b(mm)11
  • オイルシール TC TC204412 NOK

    オイルシール TC TC204412

    NOK
    679税込747
    1個
    10日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)44部品番号AE1042-E0軸径d(Φmm)20幅b(mm)12
  • オイルシール TB TB284411 NOK

    オイルシール TB TB284411

    NOK
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)44部品番号AD1546-E0軸径d(Φmm)28幅b(mm)11
  • オイルシール TB TB28448 NOK

    オイルシール TB TB28448

    NOK
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)44部品番号AD1545-E0軸径d(Φmm)28幅b(mm)8
  • オイルシール TB TB33448 NOK

    オイルシール TB TB33448

    NOK
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)44部品番号AD1929-F1軸径d(Φmm)33幅b(mm)8
  • オイルシール TB TB30447 NOK

    オイルシール TB TB30447

    NOK
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)44部品番号AD1671-G0軸径d(Φmm)30幅b(mm)7
  • オイルシール SC SC32449 NOK

    オイルシール SC SC32449

    NOK
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)44部品番号AC1871-G1軸径d(Φmm)32幅b(mm)9
  • オイルシール SC SC30449 NOK

    オイルシール SC SC30449

    NOK
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)44部品番号AC1673-E0軸径d(Φmm)30幅b(mm)9
  • オイルシール SB SB32449 NOK

    オイルシール SB SB32449

    NOK
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)44部品番号AB1871-E0軸径d(Φmm)32幅b(mm)9
  • オイルシール SB SB30449 NOK

    オイルシール SB SB30449

    NOK
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)44部品番号AB1673-E0軸径d(Φmm)30幅b(mm)9
  • オイルシール SB SB284411 NOK

    オイルシール SB SB284411

    NOK
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)44部品番号AB1546-G1軸径d(Φmm)28幅b(mm)11
  • オイルシール SC SC28448 NOK

    オイルシール SC SC28448

    NOK
    499税込549
    1個
    10日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)44部品番号AC1545-E0軸径d(Φmm)28幅b(mm)8
  • オイルシール SC SC25447 NOK

    オイルシール SC SC25447

    NOK
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)44部品番号AC1327-F0軸径d(Φmm)25幅b(mm)7
  • オイルシール SC SC284411 NOK

    オイルシール SC SC284411

    NOK
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)44部品番号AC1546-E0軸径d(Φmm)28幅b(mm)11
  • 34x44x 5mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ

    34x44x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)

    エスコ
    560税込616
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)34厚さ(mm)5外径(Φmm)44適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x44x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ

    30x44x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)

    エスコ
    595税込655
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)44適合温度(℃)-25~120入数1枚

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルシール