絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
型式
ブランド
- モノタロウ(3)
- NOK(1,690)
- RS PRO(606)
- エスコ(455)
- 武蔵オイルシール工業(12)
- キーパー(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5)
- 栃木屋(5)
- 大阪魂(5)
- IKO(日本トムソン)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- 洲本整備機(1)
- 日近(1)
- 岡本工機(1)
モノタロウ・NOK・RS PRO・エスコ・武蔵オイルシール工業・キーパー・SKF(日本エスケイエフ)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・栃木屋・大阪魂・IKO(日本トムソン)・NBK(鍋屋バイテック会社)・SK(新潟精機)・REX(レッキス工業)・洲本整備機・日近・岡本工機
「外径(Φmm)」から絞り込む

オイルシール TC TC20358
NOK¥539税込¥5931個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)35部品番号AE1013-A4軸径d(Φmm)20幅b(mm)8
オイルシール TC TC30428
NOK¥689税込¥7581個欠品中・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)42部品番号AE1666-F0軸径d(Φmm)30幅b(mm)8
オイルシール TC TC25407
NOK¥659税込¥7251個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)40部品番号AE1313-E2軸径d(Φmm)25幅b(mm)7
オイルシール TC TC40559
NOK¥839税込¥9231個欠品中・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)55部品番号AE2361-E0軸径d(Φmm)40幅b(mm)9
オイルシール TC TC558012
NOK¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)80部品番号AE3062-E1軸径d(Φmm)55幅b(mm)12
オイルシール TC TC20367
NOK¥569税込¥6261個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)36部品番号AE1017-F0軸径d(Φmm)20幅b(mm)7
オイルシール TC TC557812
NOK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)78部品番号AE3055-A0軸径d(Φmm)55幅b(mm)12
オイルシール TC TC224011
NOK¥629税込¥6921個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)40部品番号AE1141-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)11
オイルシール TC TC24388
NOK¥599税込¥6591個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)38部品番号AE1252-E0軸径d(Φmm)24幅b(mm)8
オイルシール TC TC7510013
NOK¥2,398税込¥2,6381個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)100部品番号AE3618-A0軸径d(Φmm)75幅b(mm)13
オイルシール TC TC55729
NOK¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)72部品番号AE3040-A0軸径d(Φmm)55幅b(mm)9
オイルシール TC TC38558
NOK¥839税込¥9231個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)55部品番号AE2230-E0軸径d(Φmm)38幅b(mm)8
オイルシール TC TC20357
NOK¥569税込¥6261個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)35部品番号AE1012-G0軸径d(Φmm)20幅b(mm)7
オイルシール TC TC32528
NOK¥819税込¥9011個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)52部品番号AE1902-E0軸径d(Φmm)32幅b(mm)8
オイルシール TC TC13516514
NOK¥5,898税込¥6,4881個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)165部品番号AE4498-E2軸径d(Φmm)135幅b(mm)14
オイルシール TC TC10012513
NOK¥2,298税込¥2,5281個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)125部品番号AE4063-F0軸径d(Φmm)100幅b(mm)13
オイルシール TB TB50659
NOK¥999税込¥1,0991個当日出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)65部品番号AD2838-F0軸径d(Φmm)50幅b(mm)9
オイルシール TB TB20407
NOK¥619税込¥6811個4日以内出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)40部品番号AD1029-F0軸径d(Φmm)20幅b(mm)7
オイルシール TB TB30458
NOK¥459税込¥5051個当日出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)45部品番号AD1679-G0軸径d(Φmm)30幅b(mm)8
オイルシール SC SC305210
NOK¥569税込¥6261個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)52部品番号AC1721-E0軸径d(Φmm)30幅b(mm)10
オイルシール SC SC30458
NOK¥329税込¥3621個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)45部品番号AC1679-A0軸径d(Φmm)30幅b(mm)8
オイルシール SC SC305011
NOK¥339税込¥3731個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)50部品番号AC1709-A0軸径d(Φmm)30幅b(mm)11
オイルシール SB SB38588
NOK¥599税込¥6591個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)58部品番号AB2239-E2軸径d(Φmm)38幅b(mm)8
オイルシール SB SB30458
NOK¥489税込¥5381個欠品中・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)45部品番号AB1679-G0軸径d(Φmm)30幅b(mm)8
オイルシール SB SB50689
NOK¥499税込¥5491個当日出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)68部品番号AB2847-G0軸径d(Φmm)50幅b(mm)9
オイルシール SB SB36507
NOK¥519税込¥5711個当日出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)50部品番号AB2162-E0軸径d(Φmm)36幅b(mm)7
オイルシール TB TB10012513
NOK¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)125部品番号AD4063-A0軸径d(Φmm)100幅b(mm)13
オイルシール SC SC20307
NOK¥369税込¥4061個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)30部品番号AC0984-E0軸径d(Φmm)20幅b(mm)7
オイルシール SC SC21357
NOK¥379税込¥4171個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)35部品番号AC1084-E1軸径d(Φmm)21幅b(mm)7
オイルシール SC SC8227
NOK¥309税込¥3401個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)22部品番号AC0158-A8軸径d(Φmm)8幅b(mm)7
オイルシール SC SC10228
NOK¥319税込¥3511個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)22部品番号AC0271-E0軸径d(Φmm)10幅b(mm)8
オイルシール SB SB8010513
NOK¥1,698税込¥1,8681個当日出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)105部品番号AB3744-H0軸径d(Φmm)80幅b(mm)13
オイルシール SB SB9011513
NOK¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)115部品番号AB3932-H0軸径d(Φmm)90幅b(mm)13
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 22 mm 、外径 36 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C仕様内径 = 22mm外径 = 36mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸電ドルミニポンプ用オイルシール
SK(新潟精機)¥379税込¥4171個4日以内出荷六角軸電ドルミニポンプ用のオイルシールです用途六角軸電ドルミニポンプ用のオイルシールにトラスコ品番236-3638質量(g)2
50x62x 6mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ¥735税込¥8091枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)50厚さ(mm)6外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120入数1枚
19x26x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥350税込¥3851枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)19厚さ(mm)5外径(Φmm)26適合温度(℃)-25~120入数1枚
17x40x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)17厚さ(mm)5外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120入数1枚
12x19x 3mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)12厚さ(mm)3外径(Φmm)19適合温度(℃)-25~120入数1枚
25x35x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥350税込¥3851枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)25厚さ(mm)5外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120入数1枚