4ページ目: 緩衝材

652件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保護ネットチューブ(25m) 岩田製作所

    保護ネットチューブ(25m)

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(m)25
  • エアークッションメーカー Asmix(アスカ)

    エアークッションメーカー

    Asmix(アスカ)(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。 別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。 必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。 エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。 エアーコントローラーで空気量を調整できます。 エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。
    適合ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S材質ポリエチレン(HDPE)温度範囲(℃)135~150コード長さ(m)1.5ウォームアップ時間260秒アズワン品番64-1212-75安全機能スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)
  • ミナキーパー 酒井化学工業

    ミナキーパー

    酒井化学工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    発泡製のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。 適度な腰があり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。 より開きやすくするため、先端に丸みを持たせてあります。 使用個所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。 テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。
    用途H鋼、ポール等の安全対策。種別巻きタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 気泡緩衝材(カットシートタイプ) TRUSCO

    気泡緩衝材(カットシートタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(50枚)
    当日出荷
    クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
    用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。厚さ(mm)4
  • アスパックサラサラ ハイランドMP

    アスパックサラサラ

    ハイランドMP
    87税込96
    1個
    当日出荷
    原材料のポリスチレン樹脂はリサイクル材を使用しております。独自のS字形状が被包装物の荷動きを少なくします。吸水性が少ない為高湿度環境においても優れた緩衝性能を発揮します。PS樹脂の為カビの発生、害獣に食べられる心配がありません。
    材質ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻ダンボール CSPシリーズ キングコーポレーション

    巻ダンボール CSPシリーズ

    キングコーポレーション
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    緩衝材や養生材にも使える
    材質両更クラフト紙50g/m2の貼り合わせ
  • スパスパ36 三友

    スパスパ36

    三友(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(20m)
    当日出荷から3日以内出荷
    ハサミを使わずに手で切ることができます。四角の気泡で筋がまっすぐになっている為、切りやすい。最初にグッと力を入れて切ると、スパッと筋にそって切れます。縦にも横にも切れます。
    用途大事な荷物を包んだり、衝突、落下を防ぐ緩衝材として、ご使用いただけます。厚さ(mm)約0.3透明粒サイズ(mm)約10角
  • アルミ養生プチシート ユタカメイク

    アルミ養生プチシート

    ユタカメイク
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    遮光や断熱、保冷、保温可能な養生プチシート。保温材と緩衝材が一緒になりました。
    用途包装緩衝材、保温材に適します。災害時の避難場所での床養生・保温材としても。
  • エア・セルマット ZU-200 和泉

    エア・セルマット ZU-200

    和泉(13件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    翌日出荷
    衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
    用途中軽量用(精密機器、家電、自動車部品等)種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約4.5kg
  • エアピロ 川上産業

    エアピロ

    川上産業
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    強くて伸びのある素材でできた、まくらみたいな緩衝材です。 ほとんど空気なので充填率や使用後の減容化率が高く、省資源化にも効果的です。 商品にぴったりフィットし傷をつけにくいので、柔らかいものの包装にも最適です。
    仕様高耐久性、防水性、耐薬品性、リサイクル性、ミシン目構造2層RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア・セルマット (帯電防止タイプ) 和泉

    エア・セルマット (帯電防止タイプ)

    和泉(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    4日以内出荷
    クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
    用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。ピンク気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
  • プチプチロールd36 三友

    プチプチロールd36

    三友
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クッション性に優れています。パッキン材に最適です。
    用途梱包・包装作業。材質ポリエチレン
  • デザインラッピングペーパー HEADS(ヘッズ)

    デザインラッピングペーパー

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(100枚)
    当日出荷
    ナチュラルな植物模様のデザインが使い勝手の良い薄葉紙です。洋服や雑貨を包んだり商品の緩衝材に、雑貨店やアパレルなどにぴったりな薄葉紙です。
    仕様片面デザイン材質薄葉紙 17(g/m2)ベルプランツ寸法(幅W×高さH)(mm)700×500
  • エアークッションフィルム バブル アスウィル

    エアークッションフィルム バブル

    アスウィル
    8,598税込9,458
    1本(200m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
  • エアーキャップ JSP

    エアーキャップ

    JSP
    3,498税込3,848
    1巻
    翌々日出荷
    大量に使用する方におすすめ。ロールタイプの気泡シートです。
    幅(m)0.6
  • エアークッション封筒 DSLINE

    エアークッション封筒

    DSLINE(3件のレビュー)
    549税込604
    1袋(10枚)
    当日出荷
    ポリエチレンフィルムで形成された気泡緩衝材です。 クッション性に優れ幅広く利用されています。 発送ケースだけでは心配な場合は、割れ物や壊れ物など大切な荷物を保護できます。
    寸法(mm)210×297サイズA4
  • カーゴセーフエアーバック 反復タイプ 中津紙工

    カーゴセーフエアーバック 反復タイプ

    中津紙工
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    折り目にそって簡単収納!! 使用は簡単。 荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 エアー抜きもキャップを回すだけ。反復使用が可能なため、国内輸送用に最適。
    用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイタッチ ストロパックジャパン

    ハイタッチ

    ストロパックジャパン(19件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1パック(400L)
    翌々日出荷
    ハイタッチはコーンスターチを主原料としていますので嫌な臭いはありません。(ポリプロピレン40%使用) 可燃ゴミとしての処理が可能です。(自治体により処理方法が異なる場合があります。) 発泡剤には水蒸気を使用しておりますので、環境に優しい商品です。従来のエコタッチEより、緩衝性能を高めました。 摩擦等による粉っぽさも従来品とくらべ大幅に軽減。
    内容量(L)約400パッケージサイズ(mm)直径600×高さ1400機能可燃物、忌避性、耐湿性再生材使用使用
  • エアーキャップ大粒 三友

    エアーキャップ大粒

    三友(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1枚
    当日出荷
    気泡が大きいからショックに強い
    用途包装用緩衝材、使い方いろいろ種別緩衝材(エアー)容量(g)130
  • エア・セルマット ZU-90 和泉

    エア・セルマット ZU-90

    和泉(62件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
    用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
  • 緩衝材 メッシュキャップ HEIKO

    緩衝材 メッシュキャップ

    HEIKO
    1,698税込1,868
    1パック(50枚)
    3日以内出荷
    ワインの緩衝材として使いやすいよう上部の目が細かく絞られています。中国製。
    材質ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)70×250
  • ノンカッターパックミシン目入り 酒井化学工業

    ノンカッターパックミシン目入り

    酒井化学工業
    6,898税込7,588
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    新型のミナパックです。 ロールの巾方向にハサミやカッターを使わずに手で簡単に切ることができます。 ロールから必要な長さを引き出し、切りたい巾にらくらくカットできます。 梱包作業などの効率が大幅にアップします。 50cmピッチでミシン目が入っており、よりカットしやすく、サイズの目安をつけやすい製品でございます。
    用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアクッション(ロール) EA995BRシリーズ エスコ

    エアクッション(ロール) EA995BRシリーズ

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    。様々な梱包・緩衝剤に。
  • 緩衝材 ボーガスパッキン HEIKO

    緩衝材 ボーガスパッキン

    HEIKO
    1,998税込2,198
    1袋(1kg)
    3日以内出荷
    雑誌などから再生したボーガスペーパーを細かくカットした柔らかで環境にやさしいパッキンです。ギフト包装の緩衝材として。
    材質ボーガスペーパー
  • プチプチ シート 川上産業

    プチプチ シート

    川上産業(1件のレビュー)
    739税込813
    1パック(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    緩衝目的のクッション材として定番のアイテムです。
    再生材使用率(%)80再生材使用使用
  • ボーガスペーパー 小巻 50m CSPシリーズ キングコーポレーション

    ボーガスペーパー 小巻 50m CSPシリーズ

    キングコーポレーション(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    環境にやさしい紙の緩衝材。ミシン目入りで使いやすい。扱いやすい小巻タイプ。
    材質ラフ更紙寸法(幅Wmm×長さLm)538×50・ミシン目加工(約400間隔)坪量(g/m2)51.2
  • エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700 酒井化学工業

    エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700

    酒井化学工業(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    翌々日出荷
    用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用種別緩衝材(エアー)質量(kg)4引張強度(N/50mm)長さ方向:49.8、幅方向:34.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙パッキン HEIKO

    紙パッキン

    HEIKO(1件のレビュー)
    319税込351
    1袋ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材としてご利用ください。 クリスタルボックスや貼箱などのBOX関連の商品と合わせてのご使用をおすすめします。
  • 蓋付クラフトパック用スペアキャップ2個入 銀鳥産業

    蓋付クラフトパック用スペアキャップ2個入

    銀鳥産業(1件のレビュー)
    139税込153
    1パック(2個)
    当日出荷
  • パッキングペーパーマガジン エスファクトリー

    パッキングペーパーマガジン

    エスファクトリー(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    マンガ誌で使われている紙で、印刷工場や製紙工場で排出された製品不良・ロス品を原反で買い取り、使いやすい小巻にした、環境とコストに優しい梱包用紙です。 段ボール内のすき間埋めとして一般的に広く使用され、紙管がないタイプですので、ゴミの量も削減。
    紙厚(g/m2)約51
  • クッションペーパー200枚入250x300 紺屋商事

    クッションペーパー200枚入250x300

    紺屋商事(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ラッピング クッションペーパー 左右を伸ばすことによって、立体的な網目状になりクッションの役目を果たします。 長方形で使いやすく見た目も華やかになるのでギフトラッピングに最適です。 良く伸びてその上強いのが良いです。 発送の際に商品が動かないようにする機能に加え、エコでオシャレに見えるところが好感度が高く、少し高額な商品に上手に使用すると価値が上がると思います。 脱プラスチック でイメージアップ
    用途クッションペーパーとして 紙の緩衝材なので、古紙としてリサイクルが可能です。簡単に何かを包みたいという時に最適です。クラフト色
  • ポリエチレン製緩衝材 川上産業

    ポリエチレン製緩衝材

    川上産業
    2,598税込2,858
    1本ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    四角い粒で、まっすぐ手で切ることができます。 簡単に、気軽に、キレイに、大切なものを包みたい。 楽しく、スパスパ梱包しましょう。 手切れを可能にした四角形の美しいプチプチです。 まっすぐ手で切れるので、ハサミが不要です。 耐水性、耐薬品性に強いポリエチレン素材です。 木や金属と違い、害虫やカビ、腐食、錆びなどの心配がありません。 資源を守るため、リサイクルできる素材で作られています。 完全燃焼した場合、有害ガス(塩化水素・ダイオキシン)を発生しません。
  • インスタパッククイックRT シールドエアージャパン

    インスタパッククイックRT

    シールドエアージャパン
    56,980税込62,678
    1箱(72個)ほか
    5日以内出荷
    誰でも簡単にすぐ緩衝包装材が作れます。包装する品物形のやサイズ、重さを選びません。 瞬時に品物にフィットした緩衝包装材が作れます。持ち運びが楽で場所もとりません。送り先へ損傷のない状態でお届けできます。
    用途機械設備がいらないので、屋内外作業場、オフィス等いつでもどこでも使えて、デリケートな品物(機械、試作品、修理品など)の出荷・梱包にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラップメイト(切りプチ) ユタカメイク

    ラップメイト(切りプチ)

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ミシン目が約50cm間隔で入った切れやすいプチプチ。
    用途梱包用緩衝材トラスコ品番828-0484クリア質量(g)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • プチプチ 三層d37L 川上産業

    プチプチ 三層d37L

    川上産業(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    6日以内出荷
    再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
    種別d37L
  • ネットキャップ(ワイン用) HEIKO

    ネットキャップ(ワイン用)

    HEIKO(3件のレビュー)
    599税込659
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    配送による振動や衝撃からボトルを保護します。
  • インスタパッククイックRT シールドエアージャパン

    インスタパッククイックRT

    シールドエアージャパン
    27,980税込30,778
    1箱(36個)ほか
    4日以内出荷
    ディスペンサー(発泡機)不要の簡単な現場発泡包装材です。
    用途試作品・修理品・製品の出荷・梱包。
  • ボーガスペーパー アサヒ(紙)

    ボーガスペーパー

    アサヒ(紙)(8件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    翌々日出荷
    リサイクル率100%のかさ高再生紙で出来た緩衝材です。 新聞紙等よりもクッション効果が高くなっています。
    紙厚(g/m2)51本体外径(Φmm)235
  • エア・クラフト 和泉

    エア・クラフト

    和泉(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    通常のエアー緩衝材と比べ片面クラフト紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
    用途重梱包作業に適してます。加工ラミネート空気粒径(mm)10空気粒高(mm)4
  • エアークッション  エアーマット袋 宮島化学工業

    エアークッション エアーマット袋

    宮島化学工業
    629税込692
    1袋(5枚)
    当日出荷
    空気の気泡が大事な荷物を衝撃から保護します。DVDやCD、アクセサリーなど包みやすい袋タイプ
    透明
緩衝材