カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- 三友(62)
- 酒井化学工業(52)
- 川上産業(50)
- cotta(49)
- アスウィル(31)
- ユタカメイク(29)
- 和泉(25)
- ヒサゴ(20)
- JSP(17)
- TRUSCO(16)
- HEADS(ヘッズ)(15)
- HEIKO(14)
- ヤマニパッケージ(12)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(12)
- シモジマ(10)
- クルーズ(10)
- エスコ(9)
- 宮島化学工業(9)
- 今村紙工(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

カーゴセーフエアーバック ワンウェイタイプ
中津紙工¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から6日以内出荷360°回転自在バルブで作業効率アップ!! 使用は簡単。荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 ワンウェイ仕様で、主に海外への輸出用として最適。用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護RoHS指令(10物質対応)対応
プチマット
ユタカメイク¥389税込¥4281パック(5枚)当日出荷空気緩衝なのでクッション性に優れています。耐水、防湿性に優れています。用途われものの包装、クッション材等にトラスコ品番794-3504寸法(mm)300×300質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
エアー緩衝材製造機 クッションハチ専用フィルム
司化成(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781箱(2巻)当日出荷動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。用途梱包物のすきまに詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等)厚さ(μm)27
エア・セルマット ZU-90
和泉(62件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
エアークッションフィルム 再生50%
アスウィル¥3,998税込¥4,3981巻(200m)4日以内出荷aswill製エアークッションフィルムACF100のエコタイプ用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)200寸法(mm)1クッション:200×100長さ(m)200空気粒高(mm)45耐圧力性約114kg(ACF100/139kg)
気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品 4mm×1200mm×42m ACCシリーズ
酒井化学工業¥5,398税込¥5,9381本当日出荷。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。仕様●幅(mm):1200●長さ(m):42●厚さ(mm):4●構造:2層タイプ●番手(#):C800●色:ナチュラル●タイプ:一般用●構造:2層タイプ●粒形状:円柱型●MP401S統合品番●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:342-2616アズワン品番67-2350-02
クシャットペーパー
HEADS(ヘッズ)¥1,998税込¥2,1981パック(100枚)6日以内出荷「クシャ」っとして使うことで、箱の隙間を埋めたり、瓶を包んだりできる、緩衝材です。薄葉紙より張りがあり、ボーガスペーパーより扱いやすい紙緩衝材です。爽やかなブルーグレーとアンティークな雰囲気のデザインで、商品を見映え良く引き立てます。仕様両面同デザイン材質中質紙 49(g/m2)寸法(幅W×高さH)(mm)790×520
エアークッションフィルム
アスウィル¥6,998税込¥7,6981個当日出荷エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)400長さ(m)200寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×400フィルム厚さ(μm)20
気泡緩衝材 内粒袋タイプ
ノーブランド¥739~税込¥813~1セット(25枚)6日以内出荷袋状になっている緩衝材になります。クッション性に優れ衝撃から中身を保護し、商品の梱包と同時に袋詰めできるので手間を省く事ができます。用途商品の梱包や緩衝材に。
AIR-STRONG専用フィルム 200mm幅
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥14,980~税込¥16,478~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)ミシン目が入ったタイプです。200mm幅で、たっぷり700m巻です。用途ダンボール内の隙間埋めなど色半透明主な用途梱包用、型崩れ用
緩衝材 プチ養生シート
ユタカメイク¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷衝撃に強いプチプチ素材の養生材です。 再生原料を使用し、環境に優しいです。 重量物の養生・梱包に適しています。仕様3層構造厚さ(mm)3.5色青
紙パッキン
HEIKO¥349~税込¥384~1袋(40g)ほか3日以内出荷から4日以内出荷英字新聞風の包装紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材として。カットサイズ(mm)2
バイオプチ V-d37LG
川上産業¥5,398税込¥5,9381本6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。仕様バイオ原料、高加工性、防水性、耐薬品性、耐熱性、光透過性、リサイクル性RoHS指令(10物質対応)対応
エアークイックα用フィルム ピロータイプ
アジアハイテックス(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。用途エアークイックα専用フィルム仕様1巻で約2272パック分適合エアークイックαピッチ(mm)50厚さ(μm)40体積(cm3)1ミシン目(mm)110
シールドエアー インスタパッククイックRT キット
シールドエアージャパン¥11,980税込¥13,1781箱4日以内出荷トラスコ品番459-5718質量(kg)3.34キット内容インスタパックRT #10,#20,#40,#60,#80(各3個)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーマジック
イノアック¥499税込¥5491個当日出荷指で押さえるだけで、くっつきます。特殊ノリ付きだからピッタリフィット!。包みにくい形も簡単に包め、中身にはつきません。用途傷つきやすいものの保護に。包みにくい形の品物に。郵送時の保護材に。トラスコ品番215-4650質量(g)66粘着剤ゴム系粘着剤耐熱温度(℃)70
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700
酒井化学工業(5件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1パック(3本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です!! 空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。 耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用
チャック付きエアーパック(5枚入)
クルーズ¥1,198~税込¥1,318~1パック当日出荷から5日以内出荷チャック付きのクッション袋です。梱包時間を短縮できて、繰り返しご使用いただけます。直接文字が書き込める欄があって、仕分けにも最適です。用途細かい部品や割れ物の梱包材質ポリエチレン入数5粒高(mm)3.2
ボーガスペーパー(再生紙)ミシン目タイプ
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281本当日出荷段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。400mmピッチでミシン目がはいっており、ロールタイプでお好みのサイズにカットして使用可能です。紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。用途簡易的な緩衝材として。包装紙として。仕様ミシン目ありトラスコ品番256-9600材質再生紙(更紙)幅(mm)538長さ(m)350
エアークッションメーカー バブル対応
アスウィル¥36,980税込¥40,6781台欠品中エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。エアクッションメーカー本体にはお試し用の50mのロールフィルムが同梱。エアクッションフィルムは高さ200m巻のロール式で1巻単位で購入可能(別売)。必要な量を必要な時にすぐに作成できる。バラタイプのエアクッションからの切替で収納スペースが広がります。エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供でコストメリットがでます。エアーコントローラーで空気量を調整。ロール部分の清掃ができるメンテナンスモードを追加。温度を上げずにロールのみ回転させることができ布などをあてて簡単なメンテナンスが可能です。安心の1年保証(日本国内メーカー)用途エアークッションのピロータイプ(枕タイプ)とバブルタイプ(物を包みこむ気泡緩衝材でラッピングできる)が作成できる緩衝材作成機ウォームアップ時間120秒アズワン品番64-8399-75空気量(L)約2.4/秒
ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート)
酒井化学工業¥26,980~税込¥29,678~1本4日以内出荷柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。用途家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ハート型プチクッション
プラダンのヤマコー¥7,598~税込¥8,358~1袋(1kg)6日以内出荷贈り物などの梱包にも役立つハート型の緩衝材です。 程よく柔らかい為、内容物が暴れることを防ぐほか、外部からの衝撃を軽減する役割も果たします。 お得な1kg入りでの販売です。(総量のイメージは紹介画像をご参考ください) 色はピンク・赤・青・緑・黄色の5色がございます。ポリプロピレンとコーンスターチの混合素材を発泡させて製造しています。用途緩衝材、梱包材として。ハート型でカラフルなのでギフト、プレゼントなどのラッピング用にもつかえます。複数色混ぜるとよりかわいくなります。外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×40×20
ミナ ミナフォーム1ミリ袋
酒井化学工業¥2,898~税込¥3,188~1セット(100枚)ほか当日出荷使いやすいサイズの発泡ポリエチレン袋です。用途製品の小傷予防、保温保冷も効果あり、製品の小傷予防、保温保冷も効果あり仕様袋タイプ