カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- 三友(56)
- 酒井化学工業(51)
- 川上産業(50)
- cotta(49)
- アスウィル(30)
- ユタカメイク(29)
- 和泉(25)
- ヒサゴ(20)
- JSP(17)
- TRUSCO(16)
- HEADS(ヘッズ)(15)
- HEIKO(14)
- ヤマニパッケージ(12)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(12)
- シモジマ(10)
- クルーズ(10)
- エスコ(9)
- 宮島化学工業(9)
- 今村紙工(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

エアークイックα用フィルム ピロータイプ
アジアハイテックス(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。用途エアークイックα専用フィルムピッチ(mm)210厚さ(μm)40体積(cm3)3ミシン目(mm)220
エアークイックα用フィルム ピロータイプ
アジアハイテックス(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。用途エアークイックα専用フィルム仕様1巻で約2272パック分適合エアークイックαピッチ(mm)50厚さ(μm)40体積(cm3)1ミシン目(mm)110
マチ付袋LPGZ-1 10P
酒井化学工業¥1,098税込¥1,2081セット(10枚)当日出荷ミナパック・エアーキャップ(気泡緩衝材)にクラフト紙を貼り合せた封筒袋です。底にマチが付いているため、厚みのあるもの・かさばるものなどを入れるのに便利です。封かんテープ付です。縦長タイプになります。用途クッション材封筒。材質クラフト紙,ポリエチレン色茶幅W×深さ(mm)160×245マチ(mm)70
気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品 4mm×1200mm×42m ACCシリーズ
酒井化学工業¥5,398税込¥5,9381本当日出荷。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。仕様●幅(mm):1200●長さ(m):42●厚さ(mm):4●構造:2層タイプ●番手(#):C800●色:ナチュラル●タイプ:一般用●構造:2層タイプ●粒形状:円柱型●MP401S統合品番●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:342-2616アズワン品番67-2350-02
ミニボーガスペーパー 厚口 ピンク 320×50m
今村紙工¥4,398税込¥4,8381箱(8本)3日以内出荷超軽量日本最小サイズのボーガスペーパーです。用途ショップ・ECサイト運営・梱包等様々なシーンでご利用いただける紙製緩衝材です。質量(kg)0.95色ピンク寸法320mm×50m巻ミシン目有り
紙パッキン
ササガワ¥1,898~税込¥2,088~1袋4日以内出荷贈り物を優しく守る紙のクッション材です 雑貨、化粧品、服飾品などの包装資材として重宝するアイテムです ホワイトカラーは年齢性別問わず様々なシーンのラッピングでお使いいただけます 大量に使用する際に最適です材質色上質紙幅(mm)1色ホワイト
アルミ蒸着防湿シート
長島梱包¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷輸出梱包向けに防湿効果、紫外線遮断に適した包材です 紫外線の遮断性に優れています。 小物部品から大型機械まで防湿・防錆にすぐれた適用性があります。 ヒートシールが容易で作業性に優れています。用途アルミ蒸着フィルムはシングルです。仕様カドミウム・鉛・水銀・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル類・ポリ臭化ジフェニルエーテル類:N.D高さ(mm)150引張強度(N/15mm)(縦)181.3、(横)204シート長さ(m)100梱包内容クラフト紙巻強度突刺:(表)14.1N、(裏)13.9N、シール:13N/15mm幅透湿度(g/m2)0.56/24h
エアークッションメーカー バブル対応
アスウィル¥36,980税込¥40,6781台当日出荷エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。エアクッションメーカー本体にはお試し用の50mのロールフィルムが同梱。エアクッションフィルムは高さ200m巻のロール式で1巻単位で購入可能(別売)。必要な量を必要な時にすぐに作成できる。バラタイプのエアクッションからの切替で収納スペースが広がります。エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供でコストメリットがでます。エアーコントローラーで空気量を調整。ロール部分の清掃ができるメンテナンスモードを追加。温度を上げずにロールのみ回転させることができ布などをあてて簡単なメンテナンスが可能です。安心の1年保証(日本国内メーカー)用途エアークッションのピロータイプ(枕タイプ)とバブルタイプ(物を包みこむ気泡緩衝材でラッピングできる)が作成できる緩衝材作成機ウォームアップ時間120秒アズワン品番64-8399-75空気量(L)約2.4/秒
ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート)
酒井化学工業¥26,980~税込¥29,678~1本4日以内出荷柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。用途家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ハート型プチクッション
プラダンのヤマコー¥7,598~税込¥8,358~1袋(1kg)6日以内出荷贈り物などの梱包にも役立つハート型の緩衝材です。 程よく柔らかい為、内容物が暴れることを防ぐほか、外部からの衝撃を軽減する役割も果たします。 お得な1kg入りでの販売です。(総量のイメージは紹介画像をご参考ください) 色はピンク・赤・青・緑・黄色の5色がございます。ポリプロピレンとコーンスターチの混合素材を発泡させて製造しています。用途緩衝材、梱包材として。ハート型でカラフルなのでギフト、プレゼントなどのラッピング用にもつかえます。複数色混ぜるとよりかわいくなります。外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×40×20
ボーガスペーパー
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥5,298~税込¥5,828~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷超低コストの紙緩衝材「ボーガスペーパー」です。大手物流業者様もご利用になる物で緩衝材として十分な性能を発揮します。丸めて使用することで様々な形状にも利用できることが紙緩衝材の大きなメリットです。用途梱包用緩衝材
バイオプチ V-d40LG 1200×42
川上産業¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチ[[(R)]]です。 [[二酸化炭素]]排出量5%以上削減が可能になりました。用途梱包・緩衝用途、角養生トラスコ品番792-4909厚さ(mm)3.5質量(kg)2.8
ミナ ミナフォーム1ミリ袋
酒井化学工業¥2,898~税込¥3,188~1セット(100枚)ほか当日出荷使いやすいサイズの発泡ポリエチレン袋です。用途製品の小傷予防、保温保冷も効果あり、製品の小傷予防、保温保冷も効果あり仕様袋タイプ
プチプチ #20
川上産業¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 粒形状が小さく、しなやかなで軽量物やお菓子の保護材に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
シールドエアー インスタパッククイックRT キット
シールドエアージャパン¥11,980税込¥13,1781箱4日以内出荷トラスコ品番459-5718質量(kg)3.34キット内容インスタパックRT #10,#20,#40,#60,#80(各3個)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーマジック(自己粘着気泡シート)
イノアック(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1本ほか当日出荷から11日以内出荷気泡シートの凹凸面の自己粘着のりは、指で押さえるとくっつき、テープやひもの要らないワンタッチ梱包材です。用途荷作り梱包、小包、保護材。
ラップメイト(プチ袋)
ユタカメイク¥599税込¥6591パック(5枚)3日以内出荷袋状なので包装しやすい。用途われものの梱包に。ガラスビン等の包装に。トラスコ品番794-3482サイズ(mm)500×500RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700
酒井化学工業(5件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1パック(3本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です!! 空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。 耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用
EPPブロック Gブロック
石山¥10,980税込¥12,0781箱(16個)9日以内出荷発泡ポリプロピレンの素材特性である対候性、耐衝撃性を生かした色褪せにくく、キズや欠けに強い商品です。用途DIY素材としての仕様はもちろん、重量物の緩衝材、屋外インテリア用に。長さ(mm)190幅(mm)390厚さ(mm)100
肉箱深口用エアーキャップ袋
ヤマニパッケージ¥16,980税込¥18,6781ケース(100枚)4日以内出荷箱を入れてそのまま発送可能なエアーキャップ袋です。用途緩衝用セット内容パーツ数:1材質PE質量(g)15入数(枚)100内寸法(mm)250×370×80
トリコンmini
トリコン販売¥2,898税込¥3,1881袋(1900粒)5日以内出荷商品の隙間にぴったりはまり、必要以上に幅を取らないので梱包が小さく収まります。材質ポリエステル・ポリエチレンラミネート、緩衝材:エアーRoHS指令(10物質対応)対応
クシャットペーパー
HEADS(ヘッズ)¥1,998税込¥2,1981パック(100枚)6日以内出荷「クシャ」っとして使うことで、箱の隙間を埋めたり、瓶を包んだりできる、緩衝材です。薄葉紙より張りがあり、ボーガスペーパーより扱いやすい紙緩衝材です。白と黒のストライプが印象的で、商品をより引き立てます。裏面は黒一色で、用途に合わせてお使いいただけます。仕様両面異デザイン材質中質紙 49(g/m2)色フィエルテ寸法(幅W×高さH)(mm)790×520
アローエコシート・アローエコボード
矢崎総業¥5,598~税込¥6,158~1式(20枚)ほか6日以内出荷から15日以内出荷柔らかい板状の緩衝材です。 印刷工程から出る上質な紙などの裁断クズ(古紙・損紙)を再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させました。 ・希望のサイズに合わせて、容易に切断可能 ・軽量で紙特有の柔らかさ ・可燃ごみとして処分可能(各自治体で処理方法が異なる場合があります) ・日本国内で製造 ・RoHs規制・ELV規制適合用途工業用品、ワレモノなど輸送物の緩衝材として 農産物、水産物、冷凍食品の緩衝材・断熱材として 段ボール等の中敷きとして長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ハニカムペーパークッションラッピング
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥5,798~税込¥6,378~1箱ほか6日以内出荷専用ボックスにセットしてあるので作業性が格段に違います。エコで究極の緩衝性能を発揮するハニカム構造のクッションペーパーです。広げながら使用することで伸縮性を利用し対象物にフィット、そして最適な緩衝性能を発揮します。多種多様な形状やサイズの製品、陶器や瓶なども割れ物にも使用可能です。ギフトラッピングとして発送時、店頭販売時にもお客様への高付加価値アピールが可能です。SDGsの一環として脱プラスチックとして提案可能です。用途梱包時の緩衝材として。皿、陶器、瓶、ガラス器などの割れやすい(壊れやすい)商品の保護として。ギフト包装(梱包)として。キズつきやすいものの保護として。幅(mm)500長さ(m)80
エアークッションフィルム バブル
アスウィル¥4,998税込¥5,4981個当日出荷エアークッションメーカーACM02、ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)200長さ(m)200寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400空気粒径(mm)約30空気粒高(mm)10フィルム厚さ(μm)20
エアークッションフィルム バブル
アスウィル¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは150mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20長さ(m)150空気粒径(mm)約40空気粒高(mm)10フィルム厚さ(μm)20
20μ 8.4 製品
トリコン販売¥2,898税込¥3,1881袋(215シート)4日以内出荷円形のエアクッション1シートに隙間なく並んでいます。用途商品を包む、底に敷く、上から被せるなど様々な使用方法が可能です。材質HDPE緩衝タイプエアー
SAMURAI-AIR専用フィルム 200mm幅
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥14,980~税込¥16,478~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷エアークッションマシーン最高グレード仕様のSAMURAI-AIR専用フィルムです。 薄肉高強度を実現したハイブリッドフィルムとなり、耐荷重、ヒートシール性が非常に優れています。 航空機輸送(エアー輸送)でも安心に使えます(耐気圧:0.65)。 隙間埋めとして、製品保護用に包んだり、敷いたりと用途の幅が広いです。 発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。 エアー緩衝材の種類はピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがありますのでご用途に応じてご利用できます。用途隙間埋め、緩衝材、包装材、梱包用、型崩れ用仕様ハイブリッドフィルム適合機種SAMURAI-AIR色半透明
エアークッションフィルム200×80mm超厚口
アスウィル¥6,498税込¥7,1481個当日出荷エアークッションフィルムACF80(厚み20ミクロン)の厚口タイプ(30ミクロン)。用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約2500個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)30
エアークッションフィルム200×80mm長巻
アスウィル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷エアークッションフィルムACF80(200m巻)の長巻タイプ(300m)。用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約3750個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)20
クッションペーパー 2000枚入り
小林¥22,980税込¥25,2781箱(2000枚)7日以内出荷紙製の緩衝材です。プラスチック資材から変更することでプラスチック削減アクションに最適です。 使用時に広げて使う為、収納時にかさばりにくく、荷姿はコンパクトです。 可燃ゴミとして処理可能です。 被せるだけでテープ留め不要な筒状タイプ。ワイン瓶などに最適です。用途梱包の緩衝材に。寸法(mm)80×300タイプボトルタイプ
輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア
積水化学工業¥52,980~税込¥58,278~1本当日出荷から翌々日出荷独自のポリエチレンフラットヤーン補強材(ソフ)を組み合せた輸出梱包、機械梱包時の輸送・保管用錆防止シートです。 透明性に優れ、梱包の中身が一目で確認できるため、通関時など中身を確認する際に大きな効果を発揮します。 物理的強度に優れ破れにくく、ヒートシール性もあり梱包作業が容易です。 防湿性だけでなく、静防性を付与することもできます。用途自動車用部品、通信機器、工作機械、精密機械、産業用ロボット、ピアノなどの輸送・保管梱包用。厚さ(mm)0.145色透明透湿度(g/m2)0.5/24hr
エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5用 エアー緩衝材フィルム
オクトパック¥9,998~税込¥10,998~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷AIR5用のフィルムです。AIR5以外にはご使用できませんので、必ずAIR5を導入後ご購入ください。用途空間充填用。