カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- 三友(61)
- 酒井化学工業(51)
- 川上産業(50)
- cotta(49)
- アスウィル(31)
- ユタカメイク(29)
- 和泉(25)
- ヒサゴ(20)
- JSP(17)
- TRUSCO(16)
- HEADS(ヘッズ)(15)
- HEIKO(14)
- ヤマニパッケージ(12)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(12)
- シモジマ(10)
- クルーズ(10)
- エスコ(9)
- 宮島化学工業(9)
- 今村紙工(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

クラフト緩衝材ロールボックス付
HEADS(ヘッズ)¥1,898~税込¥2,088~1パック(1セット)6日以内出荷専用のカットボックスがついた、リーズナブルな未晒(みさらし)クラフト紙製のハニカムクッションペーパー(紙製緩衝材)です。用途ギフトラッピング・宅配材質ダンボール/クラフトロール:未晒クラフト紙
アスパックサラサラ
ハイランドMP¥19,980税込¥21,9781袋翌日出荷原材料のポリスチレン樹脂はリサイクル材を使用しております。独自のS字形状が被包装物の荷動きを少なくします。吸水性が少ない為高湿度環境においても優れた緩衝性能を発揮します。PS樹脂の為カビの発生、害獣に食べられる心配がありません。トラスコ品番565-7901材質ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応
気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品(MP403S統合品番) ♯C650 4mm×1200mm×42m
酒井化学工業¥7,698税込¥8,4681本翌日出荷クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。4mmのスタンダード品です。重量物に適しています。用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。仕様MP403S統合品番トラスコ品番342-2618材質ポリエチレン(PE)形状円柱型幅(mm)1200厚さ(mm)4質量(kg)5.5色ナチュラルタイプ重量用長さ(m)42構造2層タイプ番手(#)C650
緩衝材クッションペーパー
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181袋(100枚)当日出荷紙素材の緩衝材です。伸縮性のある加工でフィットし、品物を保護します。用途陶器、ガラス器などの割れやすい商品の保護。ギフト包装。トラスコ品番161-0245
プチプチ 三層d40L
川上産業(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。種別d40L
ミシン目入り気泡緩衝材
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。 クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。用途弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材、機械・食品などの梱包用仕様2層タイプ厚さ(mm)4
エア・セルマット ZU-300
和泉(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本翌日出荷衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。用途重量用種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約5.5kg
12μ 7.3 製品
トリコン販売¥1,098税込¥1,2081袋(240粒)4日以内出荷隙間埋めの緩衝材に多いサイズ、12μの極薄フィルムで廃棄量削減。用途商品の隙間埋めに最適です。材質HDPE緩衝タイプエアー
エアークッションフィルム 200×200mm
アスウィル¥4,298~税込¥4,728~1個ほか当日出荷アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約1000粒寸法(mm)クッション1片あたり:200×200タイプ作成可能:ピローフィルム適合本体型式ACM01、ACM02、ACM03フィルム厚さ(μm)20
エアークッションフィルム200×80mm厚口
アスウィル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷エアークッションフィルムACF80(厚み20ミクロン)の厚口タイプ(25ミクロン)。用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約2500個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)25
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C600
酒井化学工業¥7,598~税込¥8,358~1パック(4本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷引張強度(N/50mm)長さ方向:60.6、幅方向:48.6RoHS指令(10物質対応)対応
ミナエサノン HD-PE梱包シート
酒井化学工業(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ミナフォームにHD-PE(強化ポリエチレン)フィルムを熱ラミネートで貼った強度のある複合包装材です。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。用途精密機器、事務機等の梱包。トラスコ品番212-3649質量(kg)1.5タイプフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
エア・セルマット ZU-90
和泉(62件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
エアキャップ袋 260×370+40mm 100枚入
三洋¥2,698税込¥2,9681パック(100枚)5日以内出荷エアパックの袋タイプです。材質ポリエチレン寸法(mm)260×370+40コード49137316アズワン品番65-0470-02
エアークッションフィルムバブル 300×400mm 厚口
アスウィル¥7,998税込¥8,7981個当日出荷アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約666粒寸法(mm)クッション1片あたり:300×400、バブル:約40タイプ作成可能:バブルタイプ適合本体型式ACM03フィルム厚さ(μm)25
エアークッションメーカー3rd
アスウィル¥45,980税込¥50,5781台当日出荷アスカ製(aswill)専用フィルムACB/ACMシリーズでピロ―タイプ・バブルタイプの緩衝材を作成できます。 ロール長さ300Mのフィルムや25μm・30μmの厚口フィルムにも対応。 最大9m/分のスピードで製造可能(20μmフィルム時)。 エアーコントローラーで空気量調整可。 スピードは3段階で切替可能(フィルム厚み20・25・30μm切替)。 フィルムの使い終わりが分かるブザーお知らせ機能付き用途エアークッションフィルムに空気を封入するエアークッション製造機適合【フィルム】aswill(アスカ)製ACF~、ACB~全シリーズコード長さ(m)1.5ウォームアップ時間約120秒間
エアークッションフィルムバブルミニ
アスウィル¥5,698~税込¥6,268~1本(200m)ほか当日出荷から4日以内出荷エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
ラップメイト(大粒プチ)
ユタカメイク(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷標準のプチプチより粒が大きくクッション性抜群。用途梱包用緩衝材トラスコ品番794-3512色クリア質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
カーゴセーフエアーバック ワンウェイタイプ
中津紙工¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から6日以内出荷360°回転自在バルブで作業効率アップ!! 使用は簡単。荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 ワンウェイ仕様で、主に海外への輸出用として最適。用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護RoHS指令(10物質対応)対応
ミナパック カット
酒井化学工業¥939税込¥1,0331セット(50枚)4日以内出荷ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材です。クッション性、耐薬品性、耐水・防湿性に優れています。軽量で、裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。梱包容積の縮小化がはかれるため、低コストの緩衝材です。用途包装用緩衝材、断熱材、室内用品、養生材。材質ポリエチレン
梱包シートミナフォーム
酒井化学工業¥1,898税込¥2,0881束(100枚)当日出荷柔らかく緩衝性はもちろん、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れます。小さな割れ物などの梱包に最適です。使いやすいサイズの発泡ポリエチレンシートです。用途引越時の梱包用、緩衝材。トラスコ品番000-8133材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)1色ナチュラル
12μ 8.3 製品
トリコン販売¥3,398税込¥3,7381袋(125シート)4日以内出荷特殊な形のエアクッションが1シートに5行並んでいます。用途商品の底に敷いたり、上から被せて使用することも可能です。材質HDPE緩衝タイプエアー
エアークッションフィルム 200×60mm
アスウィル¥4,298~税込¥4,728~1個ほか5日以内出荷アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約3333粒寸法(mm)クッション1片あたり:60×200タイプ作成可能:ピローフィルム適合本体型式ACM01、ACM02、ACM03フィルム厚さ(μm)20
気泡緩衝材 内粒袋タイプ
ノーブランド¥739~税込¥813~1セット(25枚)6日以内出荷袋状になっている緩衝材になります。クッション性に優れ衝撃から中身を保護し、商品の梱包と同時に袋詰めできるので手間を省く事ができます。用途商品の梱包や緩衝材に。
インフレーターガン2
ATMET¥8,198税込¥9,0181個当日出荷アトメットのAtMet One Plus、AtMet One、AtMet Zero、FLATBAG専用インフレーターガンです。 ベンチュリ充気システムにより、バッグを短時間に膨らませたり、萎ませたりできます。用途ダンネージバッグの充気時及び、空気を抜く際にコンプレッサーに繋いで使用、引っ越し・倉庫業、保証品・修理品、梱包・出荷業トラスコ品番135-1440質量(g)310取付口1/4
ラップメイト(プチ封筒)3枚入
ユタカメイク¥239~税込¥263~1セット(3枚)当日出荷封筒とプチプチが一体になっている為、包装物の破損を予防します。 内側のプチプチが3層構造になっているので緩衝性抜群です。 口止めテープ付きです。用途CD・DVDの包装やB5版ファイル・書籍等の発送に色クラフトマチ(mm)50