カテゴリ
絞り込み
色
ベルト長さ(m)
ブランド

帯鉄
延生金属¥23,980税込¥26,3781巻翌日出荷帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。用途重量物の梱包用質量(kg)約28~30表面処理ワックス、メッキ処理引張強度(N/mm)750巻種類リボン巻き伸び(%)2RoHS指令(10物質対応)対応
PPバンド M-19 19mm×1000 黄
司化成¥8,398税込¥9,2381巻当日出荷バンドストッパー使用で簡単に素早く梱包することが出来ます。用途荷造りのほか、手芸用としても使えます。仕様手締め用材質ポリプロピレン破断伸度(%)20以下
ディックエステルバンド(機械用・熱融着タイプ)
大日製罐(DIC)¥44,980税込¥49,4781巻当日出荷安全性・作業性に優れています。 伸度が小さく引締持続性が優れています。 軽量で(帯鉄の約1/6)持ち運びに便利です。 直接バンド掛けしても商品を傷つけません。 コストダウンに役立ちます。用途パレット梱包。 ライナー梱包。 板紙梱包。 木材梱包。 サッシ梱包。 耐火煉瓦梱包。 輸出梱包。 強化段ボール梱包。 木枠梱包。種別ポリエステルバンド色黒
PPバンド
宮島化学工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷強力幅広19mm。一般的な15~15.5mm幅品より2割以上強度がある 少量使いに便利。梱包機など機械が使えない場所で重量荷物をストッパーを使って簡単に梱包できる。小巻タイプなので持ち運びや収納に便利、買い足しのコストも低い用途建具や住宅設備関連企業、重量物の梱包、塩ビやアルミ、ステンレス、スチールパイプ類の小分け結束。板木材・プレカット木材の結束・固定。ピアノや家具など大型荷物の梱包、農業用資材の結束、大型テント・シートの梱包、引越荷物の梱包・固定など。レンガやブロックなどのパレット荷物の押え・梱包材質PP幅(mm)19色青長さ(m)100
帯鉄
延生金属¥18,980~税込¥20,878~1巻翌日出荷帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。用途重量物の梱包用表面処理ワックス、メッキ処理引張強度(N/mm)750巻種類リボン巻き伸び(%)2RoHS指令(10物質対応)対応
エコリターン
積水樹脂¥12,980~税込¥14,278~1セット(2巻)翌々日出荷再生原料を使用しながらもバージン原料製品と同等の梱包機適正を実現。 信頼の国内生産(安定供給) 100%再生原料を使用したPPバンドはバージン原料を使用したPPバンドに比べ、CO2排出量を50%削減することが出来ます。(注1)ただし、着色剤などの添加剤を除く。(注2)CO2算定範囲:「原料調達からバンド製造」で比較したメーカー試算値です。用途さまざまな商品の梱包に。 黒色バンドとの併用による、仕分け梱包にも最適。内径(Φmm)200材質(コア)紙管
15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/白)
エスコ¥9,700税込¥10,6701個翌日出荷エスコ品番EA628PL-21A材質ポリプロピレン幅(mm)15厚さ(mm)0.58長さ(m)2500外径(Φmm)420引張強度(kg)120巻芯径(Φmm)200
手芸用PPバンド15mmx100m
信越工業¥1,398税込¥1,5381巻3日以内出荷オリジナルエコバッグ作りに最適!軽くて丈夫、水洗いOK。荷造り用としても使えます。寸法(mm×m)15x100素材ポリプロピレン
帯鉄
延生金属¥17,980~税込¥19,778~1巻翌日出荷帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。用途重量物の梱包用表面処理ワックス、ペイント処理引張強度(N/mm)750巻種類リボン巻き伸び(%)2RoHS指令(10物質対応)対応
ゆうバンド
積水樹脂¥17,980税込¥19,7781セット(2巻)翌々日出荷やわらかく手にも荷物にも優しい、全く新しいタイプのPPバンドです。バンド特有の反発を抑えているため、開梱後のかさばるバンドのゴミも結んで廃棄出来ます。やわらかくても、今お使いの自動梱包機及び半自動機でご使用いただけます。(※大型アーチ及び特注梱包機には対応出来ない場合がありますので事前テストされることをお薦めします。)。長尺巻き仕様によりバンドの交換頻度が低減、作業効率がアップします。セキスイ独自の製造技術を用いたエコ設計により「CO2排出量」を約16%削減することが出来ます。(セキスイ15.5mmJタイプと15ゆうとの比較) 国内生産品です。用途自動梱包機用幅(mm)15厚さ(mm)0.58長さ(m)3000内径(Φmm)200(リターナブルコア)外径(Φmm)200破断伸度(%)25以下引張強度(N)1200
自動梱包器用PPバンド
TRUSCO(6件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。安定した品質で自動梱包機適性に優れています。幅(mm)15.5長さ(m)2500引張強度(kg)130
自動梱包機用PPバンド Hタイプ
積水樹脂¥16,980~税込¥18,678~1ケース(2巻)4日以内出荷・ロングセラーを続けるハイグレード製品。・強度、梱包機での送り性能が良く、多様な用途にご使用いただけるハイグレードな汎用バンドです用途さまざまな商品の梱包に厚さ(mm)0.63
15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/黄)
エスコ¥9,700税込¥10,6701個翌日出荷エスコ品番EA628PL-22A材質ポリプロピレン幅(mm)15厚さ(mm)0.58長さ(m)2500外径(Φmm)420引張強度(kg)120巻芯径(Φmm)200
重梱包エステルバンド(機械用・熱融着タイプ)
司化成¥36,980税込¥40,6781巻欠品中PET(ポリエステル)樹脂製品のため軽量です。(帯鉄の約1/6)。PET(ポリエステル)はPP(ポリプロピレン)に比べて紫外線に強く、。屋外で使用するのに適しています。結束後に荷物が緩みにくいです。薬品や水濡れにも強く、温度差による影響が少ないです。色黒紙管内径(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
SKバンド HMタイプ
信越工業¥19,980税込¥21,9781パック(2巻)当日出荷作業能率をアップさせ、省力化に適しています。 水に強く、濡れても湿っても強度に変化はありません。 鮮明な色彩により、商品仕分けにも適しています。材質ポリプロピレン
重梱包用バンド ポリエステルバンド HSテナックス
積水樹脂¥34,980税込¥38,4781巻4日以内出荷・ポリエステル樹脂を使用した超高強度&強溶着の結束材。・錆び移りがなく商品を傷つけにくい。プラスチック製なので錆びず、表面がソフト。帯鉄に比べ商品が傷みにくい結束材です。・取り扱いがラク。帯鉄と比較して軽いため、コイル交換作業などの取り扱いがラクです。また、ハサミで切れますので開梱作業がラクです。・衝撃に強い。適度な伸びがあるため、落下などの際、衝撃を吸収し、破断しづらい特長があります。・幅広いバリエーション。バンド巾、強度など幅広く品揃えしており、最適なグレードをお選びいただけます(引張強さ最大10,003Nまで)用途・ベール、板紙、鋼板、線材など、帯鉄に替わる理想の重梱包資材として幅(mm)19.1厚さ(mm)1.02色緑長さ(m)885引張強度(N)7750以上内径(mm)406
重梱包用バンド ハンドツール専用PETバンド
積水樹脂¥24,980税込¥27,4781巻4日以内出荷・表面の摩擦抵抗を低減する「シボデザイン」を採用。・弱~強引き締めまで、梱包物に合った引き締めが可能です。・表面抵抗が少なく、バイブレーション溶着に適しています用途重量物、木材、パレット固定幅(mm)15.5厚さ(mm)0.58色黒長さ(m)1800規格ハンドツール用紙管内径(mm)200引張強度(N)3450以上
自動梱包機用PPバンド SPタイプ
積水樹脂¥17,980税込¥19,7781ケース(2巻)4日以内出荷・積水樹脂技術で生産した海外生産品。・強度、梱包機での送り性能が良く、多様な環境でご使用いただける海外生産品です用途さまざまな商品の梱包に厚さ(mm)0.63
自動梱包機用PPバンド DKタイプ
積水樹脂¥18,980税込¥20,8781ケース(2巻)4日以内出荷・軽梱包用バンド。・梱包物を傷つけないソフトタイプ。・ソフトタッチの手ざわりで、梱包物の表面やコーナーを傷つけません用途・食品関係、雑貨等の軽装梱包に
PPバンド(機械用) ワールドバンド
ツカサ¥23,980税込¥26,3781箱(2巻)当日出荷極めて強靱で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼ね備えています。吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。安定した品質で自動梱包機適性に優れています。用途梱包機によるPPバンド結束トラスコ品番111-4023材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)15.5厚さ(mm)0.58色透明長さ(m)2500引張強度(kg)120紙管内径(mm)200破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
PPバンド 15mm幅 100m巻 通常カラーシリーズ(標準色)
信越工業¥9,498税込¥10,4481セット(10巻)6日以内出荷安心の日本製となります。梱包用はもちろん手芸用としてもご利用可能なタイプとなります。豊富な色で現場によって使い分けなど様々な用途に最適です。通常カラーのラインナップは白、赤、青、黄、緑、紫、黒、透明、ベージュ、ブラウン、透明青、透明黄、透明緑となります。※別商品ラインナップとして特別カラーにて紺、深緑、群青、オレンジ、ピンク、こげ茶、グレー、透明ピンク、ストライプ(白・黒)があります。用途ダンボールなどの梱包用バンドとして。商品の結束バンドとして。手芸用のバンドとして。幅(mm)15長さ(m)100