絞り込み
車輪径(Φmm)
- 63(1)
- 75(13)
- 85(16)
- 125(1)
ストッパー
- あり(14)
- なし(15)
取付高(mm)
- 103
- 65(48)
- 70(31)
- 85(49)
- 92(46)
- 93(72)
- 100(30)
- 101(27)
- 122(62)
- 132(66)
- 140(40)
- 144(132)
- 148(25)
- 165(33)
- 168(57)
- 177(128)
- 190(80)
- 198(144)
- 199(27)
- 250(133)
- 取付高(mm)をもっと見る
材質(車輪)
- ウレタン(13)
- エラストマー(1)
- ゴム(10)
- ナイロン(4)
取付座(mm)
- 91×68(10)
- 95×72(3)
- 100×58(16)
許容荷重(daN)
- 8(3)
- 12(1)
- 50(7)
- 60(10)
- 78.4(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 117.6(3)
- 120(1)
- 250(1)
- 490(1)
- 780(1)
- 1170(1)
8・12・50・60・78.4・80・100・117.6・120・250・490・780・1170
車輪幅(mm)
- 25(3)
- 27(14)
- 28(1)
- 32(9)
25・27・28・32
車輪タイプ
単輪(23)
単輪
金具仕上
- クロームメッキ(9)
- ステンレス(8)
- ユニクロメッキ(4)
- 三価ユニクロ(3)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(16)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(10)
- ユーエイキャスター(3)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ナンシン(1)
ハンマーキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ユーエイキャスター・LAMP(スガツネ工業)・ナンシン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
63(1)
75(13)
85(16)
125(1)

420ER 固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。形状固定車S型式415ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式固定車材質(車輪)ゴム(SBR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から10日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) UW
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷形状固定車型式320ER固定車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター 固定ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様スタンダードプレスキャスターです(意匠登録NO.968313号)。 耐衝撃性・耐油性に優れています。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式形状固定車S型式プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付材質(金具)スチール特性耐油性、耐衝撃性偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(UR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から9日以内出荷オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。形状固定車型式320ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320E、315ERは併用出来ます。形状固定車型式320ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から9日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定式型式415ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から10日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定式型式415ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から9日以内出荷金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) GU
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷取付高さが同じJ型、K型、JB型、JK型、KB型は併用できます。形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から10日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性のWゴム車輪です。 ストッパー付用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
WKB型 プレート式キャスターストッパー付(ゴム車輪)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様のSISIKUスタンダードプレスキャスターです。 高弾性のゴム車仕様です。形状固定車S型式固定車S材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER固定車(ナイロンホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から6日以内出荷金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型
LAMP(スガツネ工業)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)エラストマー金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から7日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
静電気帯電防止キャスターⅠ MCD車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車
キャスター 320ER・315ER
ハンマーキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)103車輪径D(Φmm)85取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター
静電気帯電防止固定キャスター ウレタン
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング型式プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング材質(車輪)制電性ウレタンストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から翌々日出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング材質(車輪)制電性ウレタンストッパー回転ストッパー付抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アジャスタブルキャスター
ナンシン¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。 GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。 専用ステムとナットが1セット標準で付いています。付属品専用ステム・ナット×1セット種別重量用キャスター材質(車輪)ナイロンストッパーなしキャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定ストッパー付(右)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUWホワイトウレタン車輪です。 右ストッパー用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター